電気材料 :「電流遮断器」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「収納性とメンテナンス性を両立させた究極のコードリール」 分解が簡単!クイックリリース機構:ドラム部を外してメンテナンスを行う場合は、背面のロックを外せば、簡単に取り外せます。 省スペース化の実現!段積み可能:角型フレームなので5段まで段積み可能。収納の省スペース化が図れます。 フラット形状円盤:凹凸のないフラット形状のため、泥や塗料などの汚れが付着しても、清掃作業が容易に行えます。 オレールプラグ:表示窓でアースピンの接続状態が目視確認できます。 温度センサー(自動復帰型):巻いたまま長時間使用したり、定格電流を超えて使用すると起こる電線の温度上昇を感知し、電源を遮断します。これにより電線の溶解・火災事故を防ぎます。 巻き落ち防止金具:円盤裏面への面倒な電線の巻落ちを防ぐ専用金具付です。
使用場所屋外用、防雨型 電線仕様-種別VCT 電線仕様-長さ(m)30 電線仕様-太さ(mm2)VCT2.0×3C コンセント形状接地2P 15A 125V コンセント個数3個 定格100V・6A 温度センサー円盤/鉄板製(自動復帰) 漏電遮断器仕様過負荷付 質量(kg)10.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×365×270 特性防雨
1台
30,980 税込34,078
翌々日出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります