仕様●キットタイプ:コネクタキット●キット内容:基板コネクタ●シリーズ:ICC25●コード番号:240-1056
アズワン品番65-7487-28
1袋(50個)
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
仕様●キットタイプ:コネクタキット●キット内容:基板コネクタ●シリーズ:DMCV●コード番号:240-1000
アズワン品番65-7486-37
1袋(50個)
¥48,980
税込¥53,878
7日以内出荷
仕様●キットタイプ:コネクタキット●キット内容:SMDオスコネクタ●シリーズ:FP●コード番号:240-1015
アズワン品番65-7487-30
1袋(250個)
¥279,800
税込¥307,780
7日以内出荷
仕様●Phoenix Contact 締め付けクリップは 6 個の PCB コネクタに使用します。これにより、さまざまなコネクタプラグを機能的にグループ化できます。サービス及びメンテナンス作業を簡素化します。ラッチシステムにより、クランプの迅速な取り付けと取り外しが可能です。RoHS に準拠しています(2022年10月現在) スナップイン取り付けタイプです●コード番号:230-1151
アズワン品番65-7570-73
1袋(50個)
¥8,798
税込¥9,678
7日以内出荷
仕様●併用可能製品:基盤コネクタ、基板用端子台●コード番号:240-1144
アズワン品番65-7486-44
1袋(100個)
¥34,980
税込¥38,478
7日以内出荷
仕様●キットタイプ:コネクタキット●キット内容:SMDオスコネクタ●シリーズ:FP●コード番号:240-1018
アズワン品番65-7487-31
1袋(250個)
¥379,800
税込¥417,780
7日以内出荷
仕様●キットタイプ:コネクタキット●キット内容:SMDオスコネクタ●シリーズ:FP●コード番号:240-1021
アズワン品番65-7487-51
1袋(500個)
¥529,800
税込¥582,780
7日以内出荷
仕様●Phoenix Contact 固定クリップは、2 つの PCB コネクタに使用する I/O ブロックベルトです。さまざまなコネクタプラグを機能的にグループ化できるため、点検修理やメンテナンス作業が簡単になります。ラッチシステムを介したクランプの迅速な取り付けと取り外しが可能です。動作温度範囲: -40 → 105 ℃この固定クリップは IP20 保護等級です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)●コード番号:230-1165
アズワン品番65-7568-13
1袋(50個)
¥8,198
税込¥9,018
7日以内出荷
仕様●キットタイプ:コネクタキット●キット内容:SMDオスコネクタ●シリーズ:FP●コード番号:240-1016
アズワン品番65-7492-85
1袋(250個)
¥329,800
税込¥362,780
7日以内出荷
仕様●固定方法:ケーブルバインダ●レジェンド:Blank●最小ケーブル径:4mm●色:白●シリーズ:UC-WMTBA
アズワン品番65-7367-06
1袋(10個)
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
仕様●固定方法:ケーブルバインダ●レジェンド:Blank●最小ケーブル径:6mm●色:白●シリーズ:UC-WMTBA●コード番号:240-7243
アズワン品番65-7369-11
1袋(10個)
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
仕様●固定方法:ケーブルバインダ●レジェンド:Blank●最小ケーブル径:6mm●色:赤●シリーズ:UC-WMTBA●コード番号:240-7248
アズワン品番65-7365-86
1袋(10個)
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
仕様●固定方法:ケーブルバインダ●レジェンド:Blank●最小ケーブル径:6mm●色:青●シリーズ:UC-WMTBA●コード番号:240-7244
アズワン品番65-7365-69
1袋(10個)
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
Phoenix Contact 1002292 は、PRC HR タイプ用の手動リリースラッチです。工具を必要とせず、PRC コネクタを手動で簡単にリリースできます 色分けにより、かん合するコネクタにすばやく割り当てることができます
仕様●種類:ラッチ●併用可能製品:中国 HR●コード番号:200-7263
アズワン品番65-7560-23
1袋(10個)
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
仕様●固定方法:接着剤●レジェンド:Blank●最小ケーブル径:14mm●色:白●ケーブル径レンジ:14mm
アズワン品番65-7366-18
1袋(10個)
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
仕様●固定方法:ケーブルバインダ●レジェンド:Blank●最小ケーブル径:4mm●色:青●シリーズ:UC-WMTBA
仕様●固定方法:ケーブルバインダ●最小ケーブル径:4mm●色:黄●シリーズ:UC-WMTBA●コード番号:240-7242
アズワン品番65-7369-76
1袋(10個)
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
仕様●固定方法:ケーブルバインダ●レジェンド:Blank●最小ケーブル径:6mm●色:黄●シリーズ:UC-WMTBA
アズワン品番65-7369-79
1袋(10個)
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
仕様●固定方法:ケーブルバインダ●最小ケーブル径:6mm●色:緑●シリーズ:UC-WMTBA
アズワン品番65-7369-13
1袋(10個)
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
仕様●固定方法:ケーブルバインダ●最小ケーブル径:4mm●色:緑●シリーズ:UC-WMTBA●コード番号:240-7238
アズワン品番65-7366-93
1袋(10個)
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
仕様●LANカテゴリ:CatB●ポート数:1●極数:2●種類:イーサネット●コード番号:240-3078
アズワン品番65-7501-46
1袋(100個)
¥45,980
税込¥50,578
7日以内出荷
Phoenix Contact ねじプラグケーブルグランドの材質はニッケルめっき黄銅で、接続ねじサイズは M12 x 1.5 です。色は銀です。接続ねじサイズは M12 x 1.5 です 色は銀です
仕様●ねじの呼び:M12●穴径:M12●ネジ/非ネジ:ネジ●保護等級:IP68●シリーズ:HC
アズワン品番65-7426-99
1袋(10個)
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
仕様●種類:ねじ●コード番号:240-3167
アズワン品番65-7496-85
1袋(100個)
¥6,798
税込¥7,478
7日以内出荷
仕様●Phoenix Contact 固定クリップは 4 つの PCB コネクタに使用します。これにより、さまざまなコネクタプラグを機能的にグループ化できます。サービス及びメンテナンス作業を簡素化します。ラッチシステムにより、クランプの迅速な取り付けと取り外しが可能です。RoHS に準拠しています(2022年10月現在) スナップイン取り付けタイプです●コード番号:230-1164
アズワン品番65-7569-53
1袋(50個)
¥9,498
税込¥10,448
7日以内出荷
仕様●シリーズ:DMC●ピッチ:2.54mm●コード番号:240-1145
アズワン品番65-7487-55
1袋(300個)
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
Phoenix Contact ねじプラグケーブルグランドの材質はニッケルめっき黄銅で、接続ねじサイズは Pg7 です。色は銀です。接続ねじサイズは Pg7 です 色は銀です
仕様●ねじの呼び:PG7●穴径:PG7●ネジ/非ネジ:ネジ●保護等級:IP68●シリーズ:HC
アズワン品番65-7426-89
1袋(10個)
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
仕様●LANカテゴリ:CatB●ポート数:1●極数:2●種類:イーサネット●コード番号:240-3077
アズワン品番65-7499-49
1袋(100個)
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
仕様●ピッチ:7.62mm●極数:4●行数:1●コード番号:240-3112
アズワン品番65-7501-15
1袋(50個)
¥40,980
税込¥45,078
7日以内出荷
仕様●ピッチ:10.16mm●極数:3●行数:1●コード番号:240-3382
アズワン品番65-7491-36
1袋(25個)
¥39,980
税込¥43,978
欠品中
仕様●ピッチ:5.08mm●極数:4●行数:1●コード番号:240-3387
アズワン品番65-7491-85
1袋(50個)
¥34,980
税込¥38,478
7日以内出荷
仕様●シリーズ:DMC●ピッチ:3.5mm●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:240-0995
アズワン品番65-7500-13
1袋(50個)
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
仕様●ピッチ:10.16mm●極数:3●行数:1●コード番号:240-3380
アズワン品番65-7493-59
1袋(25個)
¥36,980
税込¥40,678
欠品中
仕様●ピッチ:7.62mm●極数:2●行数:1●コード番号:240-3116
アズワン品番65-7492-30
1袋(50個)
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
仕様●ピッチ:7.62mm●極数:5●行数:1●コード番号:240-3119
アズワン品番65-7491-14
1袋(50個)
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
仕様●シリーズ:ICC25●ピッチ:5mm●行数:1●接続方向:ストレート●コード番号:240-1058
アズワン品番65-7486-66
1袋(50個)
¥36,980
税込¥40,678
7日以内出荷
仕様●ピッチ:7.62mm●極数:6●行数:1●コード番号:240-3131
アズワン品番65-7491-71
1袋(50個)
¥54,980
税込¥60,478
7日以内出荷
1
2
3
4
次へ
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。