電気材料 :「オス・メス」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
Phoenix Contact センサ / アクチュエータケーブルは、100 % 電気的にテストされたプラグインコンポーネントを備えています。SPEEDCON 高速ロックシステムによる設置時間の節約になります。17 ポジション PUR / PVC、RAL9005 (黒) シールド付き ストレート M12 SPEEDCON オスプラグ( A コード) - ストレート M12 SPEEDCON メスプラグに接続 ケーブル長
仕様●芯数:17●断面積:17x 0.14 mm 2●シールド有無:遮蔽●長さ:5m●外径:9.2 ± 0.2mm●シース材質:ポリウレタン(PUR)●耐火性:自消性
アズワン品番65-7428-64
1個
¥42,980
税込¥47,278
7日以内出荷
Phoenix Contact ジャンパ 3 相ループブリッジは、プッシュイン接続と 22.5 mm ハウジングの 4 つのコンタクタモジュール用です。接続ケーブル: 1 m
仕様●タイプ:ジャンパ●極数:4●ピッチ:22.5mm●オス/メス:オス●色:グレー●方向:ストレート●コード番号:220-5578
アズワン品番65-7715-40
1個
¥9,498
税込¥10,448
7日以内出荷
Phoenix Contact ジャンパ 3 相ループブリッジは、プッシュイン接続対応の 22.5 mm ハウジングの 3 つのコンタクタモジュール用です。接続ケーブル: 1 m
仕様●タイプ:ジャンパ●極数:3●ピッチ:22.5mm●オス/メス:オス●色:グレー●方向:ストレート●コード番号:220-5577
アズワン品番65-7714-96
1個
¥7,798
税込¥8,578
7日以内出荷
Phoenix Contact ジャンパ 3 相ループブリッジは、プッシュイン接続と 22.5 mm ハウジングの 5 つのコンタクタモジュール用です。接続ケーブル: 1 m
仕様●タイプ:ジャンパ●極数:5●ピッチ:22.5mm●オス/メス:オス●色:グレー●方向:ストレート●コード番号:220-5579
アズワン品番65-7715-64
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
仕様●極数:5●行数:1●ピッチ:5.08mm●オス/メス:オス●シリーズ:DFK-MSTB●接続方向:サイドエントリ●コード番号:240-1085
アズワン品番65-7487-02
1袋(50個)
¥78,980
税込¥86,878
7日以内出荷
仕様●極数:10●行数:1●ピッチ:5.08mm●オス/メス:オス●シリーズ:DFK-MSTB●接続方向:サイドエントリ●コード番号:240-1081
アズワン品番65-7486-62
1袋(50個)
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
仕様●極数:12●行数:1●ピッチ:5.08mm●オス/メス:オス●シリーズ:DFK-MSTB●接続方向:サイドエントリ●コード番号:240-1080
アズワン品番65-7487-94
1袋(50個)
¥139,800
税込¥153,780
7日以内出荷
仕様●極数:16●行数:1●ピッチ:5.08mm●オス/メス:オス●シリーズ:DFK-MSTB●接続方向:サイドエントリ●コード番号:240-1076
アズワン品番65-7488-14
1袋(50個)
¥179,800
税込¥197,780
7日以内出荷
仕様●極数:3●行数:1●ピッチ:5.08mm●オス/メス:オス●シリーズ:DFK-MSTB●接続方向:サイドエントリ●コード番号:240-1086
アズワン品番65-7486-59
1袋(50個)
¥62,980
税込¥69,278
7日以内出荷
仕様●極数:13●行数:1●ピッチ:5.08mm●オス/メス:オス●シリーズ:DFK-MSTB●接続方向:サイドエントリ●コード番号:240-1079
アズワン品番65-7486-68
1袋(50個)
¥149,800
税込¥164,780
7日以内出荷
仕様●極数:14●行数:1●ピッチ:5.08mm●オス/メス:オス●シリーズ:DFK-MSTB●接続方向:サイドエントリ●コード番号:240-1078
アズワン品番65-7486-18
1袋(50個)
¥139,800
税込¥153,780
7日以内出荷
Phoenix Contact 圧着コンタクトは、公称電流が 6 A で、MINI COMBICON MCC ミニプラグイン Terminal Block と組み合わせて使用します。スズめっきでコンタクトに使用されます。コア径(絶縁体を含む): 1.9 mm 圧着接続方式
仕様●オス/メス:オス●併用可能製品:端子台●シリーズ:PTCM - MP -P●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:20AWG●コード番号:228-6935
アズワン品番65-7620-80
1袋(5000個)
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
Phoenix Contact 端子コンタクト径は 1.5 mm で、ターンドソケットコンタクト材質は CuZn、コンタクト表面は Ni/Au です。接続断面積は 1.5 mm 2 ~ 1.5 mm 2 です。接続断面積は 1.5 mm 2 です 周囲温度(動作時): -40 → 85 ℃
仕様●オス/メス:オス●併用可能製品:M12 電源コネクタ●シリーズ:CC1●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:14AWG●コード番号:226-5853
アズワン品番65-7613-58
1個
¥319
税込¥351
7日以内出荷
仕様●オス/メス:SKT●併用可能製品:Sunclix●シリーズ:PV-FT-CCF●結線方法:圧着●コード番号:239-5107
アズワン品番65-7782-40
1袋(1000個)
¥329,800
税込¥362,780
7日以内出荷
仕様●オス/メス:SKT●併用可能製品:Sunclix●シリーズ:PV-FT-CCF●結線方法:圧着●コード番号:239-5109
アズワン品番65-7784-24
1袋(1000個)
¥329,800
税込¥362,780
7日以内出荷
仕様●オス/メス:PIN●併用可能製品:Sunclix●シリーズ:PV-FT-CCF●結線方法:圧着●コード番号:239-5106
アズワン品番65-7782-37
1袋(1000個)
¥429,800
税込¥472,780
7日以内出荷
仕様●オス/メス:PIN●併用可能製品:Sunclix●シリーズ:5-4-R1000, PV-FT-CCM-2●結線方法:圧着●コード番号:239-5105
アズワン品番65-7781-21
1袋(1000個)
¥359,800
税込¥395,780
7日以内出荷
Phoenix Contact 圧着コンタクトは、公称電流が 6 A で、MINI COMBICON MCC ミニプラグイン Terminal Block と組み合わせて使用します。コンタクトに金の表面を使用し、スズめっきが施されています。コア径(絶縁体を含む): 1.9 mm 圧着接続方式
仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:端子台●シリーズ:MCC●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:18AWG●コード番号:228-6926
アズワン品番65-7496-95
1袋(5000個)
¥149,800
税込¥164,780
欠品中
。Phoenix Contact 圧着コンタクトは、公称電流が 6 A で、MINI COMBICON MCC ミニプラグイン Terminal Block と組み合わせて使用します。コンタクトに金の表面を使用し、スズめっきが施されています。コア径(絶縁体を含む): 1.9 mm 圧着接続方式
仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:端子台●シリーズ:MCC●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:18AWG●コード番号:228-6930
アズワン品番65-7622-41
1袋(5000個)
¥91,980
税込¥101,178
7日以内出荷
Phoenix Contact 圧着コンタクトは、公称電流が 6 A で、MINI COMBICON MCC ミニプラグイン Terminal Block と組み合わせて使用します。コンタクトに金の表面を使用し、スズめっきが施されています。コア径(絶縁体を含む): 1.9 mm 圧着接続方式
仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:端子台●シリーズ:MCC●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:20AWG●コード番号:228-6928
アズワン品番65-7651-02
1袋(5000個)
¥149,800
税込¥164,780
欠品中
Phoenix Contact 圧着コンタクトは公称電流が 6 A で、スズめっきが施されたコンタクトの表面に使用します。コア径(絶縁体を含む): 1.9 mm 圧着接続方式
仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:端子台●シリーズ:PTCM - MP -P●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:18AWG●コード番号:228-6933
アズワン品番65-7571-60
1袋(100個)
¥4,098
税込¥4,508
7日以内出荷
Phoenix Contact 圧着コンタクトは公称電流が 6 A で、スズめっきが施されたコンタクトの表面に使用します。コア径(絶縁体を含む): 1.9 mm 圧着接続方式
仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:端子台●シリーズ:PTCM - MP -P●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:18AWG●コード番号:228-6932
アズワン品番65-7622-42
1袋(5000個)
¥91,980
税込¥101,178
7日以内出荷
Phoenix Contact の端子径は 1 mm です。コンタクト材質: CuZn、コンタクト表面は Ni/Au接続断面積は 0.14 mm 2 ~ 0.34 mm 2 です。接続断面積は 0.14 mm 2 ~ 0.34 mm 2 です
仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:M12 圧着コネクタ●シリーズ:1029●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:26AWG●コード番号:226-5868
アズワン品番65-7598-54
1袋(100個)
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:M12 Sensor Actuator●シリーズ:00F AU, 0-TS-1, CC1●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:22AWG●コード番号:239-5102
アズワン品番65-7782-45
1袋(100個)
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
。センサ / アクチュエータケーブル、3 ポジション、PUR ハロゲンフリー、黒色グレー RAL7021、プラグストレート M8、オンソケットアングル M8 及びソケットアングル M8、ケーブル長: 0.6 m
仕様●CN1:M8●CN2:M8●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●芯数:3●長さ:600mm●外被色:黒/グレー●コネクタBのコンタクト数:3●最小曲げ半径:44 mm (フレキシブル) 22 mm (固定)●コード番号:861-3626
アズワン品番65-7476-66
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
Phoenix Contact バスシステムケーブルは 5 ポジションです。PUR ハロゲンフリーです。プラグストレート M12 SPEEDCON、コーディング: A オンソケットアングル M12 SPEEDCON、コーディング: A ケーブル長: 0.5 m コネクタはシールドなし
仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:A●芯数:2●長さ:500mm●シース材質:PUR●コネクタAのコンタクト数:5●コネクタAハウジングジェンダー:プラグ
アズワン品番65-7380-42
1個
¥7,398
税込¥8,138
7日以内出荷
Phoenix Contact バスシステムケーブルは 5 ポジションです。PUR ハロゲンフリーです。シルバーグレー RAL7001 プラグストレート M12 SPEEDCON、コーディング: A オンソケットストレート M12 SPEEDCON、コーディング: A ケーブル長: 5 m コネクタはシールドなし
仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:A●芯数:2●長さ:5m●シース材質:PUR●コネクタAのコンタクト数:5●コネクタAハウジングジェンダー:プラグ●コード番号:212-7269
アズワン品番65-7383-47
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
PhoenixContactバスシステムケーブルは、コネクタの片側にプラグストレートM12、反対側にソケットストレートM12を備えています。IP65保護等級IP67保護等級周囲動作温度:-25→90℃
仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:A●芯数:2●長さ:2m●シールド:スズめっき銅製ブレード●シース材質:PUR●外被色:バイオレット●シリーズ:SAC●ケーブル形状:ツイストペア
アズワン品番65-7382-65
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
Phoenix Contact ネットワークケーブルは、動作電圧が 48 V ac 又は 60 V dc で、動作電流が 2 A です一方にプラグストレート M12 接続、もう一方にソケットストレート M12 接続があります。IP65 保護等級 IP67保護等級 周囲動作温度: -25 → 90 ℃
仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:A●芯数:2●長さ:5m●シールド:シールド付き●シース材質:PUR●外被色:青●保護等級:IP67●導体構成:7/0.16 mm●コード番号:213-0152
アズワン品番65-7382-56
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
Phoenix Contact バスシステムケーブルは 5 ポジションです。PUR ハロゲンフリー製です。紫 RAL 4001 シールド付き プラグストレート M12、コーディング: A ソケットストレート M12、コーディング: A ケーブル長: 1.5 m
仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:A●芯数:2●長さ:1.5m●シリーズ:5-920/M12FS, SAC-5P-M12MS/ 1●コネクタAハウジングジェンダー:プラグ●コード番号:224-7555
アズワン品番65-7435-78
1個
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
埋込型センサ / アクチュエータM8コネクタ、M8 / 10 / 12ねじタイプ、フリーエンドリッツ線。0.5 mのPVCリッツ線採用のPhoenix Contact M8埋込型コネクタです。 Aコードの3及び4極パネル取り付けコネクタで、長さ0.5 mの0.25 mm のストランド3~4本で構成されたフリーエンドリッツ線を備えており、特定用途に合わせて終端処理できます。IP67等級(かん合時)に対応し、定格電力4 A @ 30 V (4極)及び4 A @ 60 V (3極)で、M8 / M10 / M12固定ねじが付いています(該当する場合)。
仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●コーディング:A●芯数:4●長さ:500mm●シールド:シールドなし●取り付けタイプ:パネル取り付け●定格電流:4 A●動作温度 Min:-40℃, -5℃●コード番号:802-5464
アズワン品番65-7451-30
1個
¥4,598
税込¥5,058
7日以内出荷
UL認定、cUL認定、cULus認定。センサ / アクチュエータ5極ケーブルアセンブリ、M12-M12 Speedcon。M12 - M12 Speedconコネクタケーブルアセンブリ、5極、さまざまなケーブル長、角度付きコネクタとストレートコネクタのバージョン、PVCシールド付き黄色ケーブル。 Aコード式コネクタ、定格4 A 60 V、かん合時にIP68等級。挿抜回数100回 動作温度範囲: -25
仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ライトアングル●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:A●芯数:5●長さ:1.5m●シールド:シールドなし●シース材質:PVC●外被色:黄●シリーズ:SAC-5P-MS/ 1.5-542/ FR SCO BK●コネクタBハウジングジェンダー:オス
アズワン品番65-7376-91
1個
¥4,198
税込¥4,618
7日以内出荷
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。