Phoenix Contact EMC ケーブルグランドは、ケーブルと配線に関して、特に計装及び制御、自動化システム、照明、データ、通信環境において、さまざまな業界で使用されています。信頼性の高いグランドケーブル 取り付けが簡単この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line
仕様●ねじの呼び:M25●最大ケーブル径:16mm●最小ケーブル径:11mm●材質:アルミニウム●色:銀●シリーズ:HC-B-G-M25-EC-AL●保護等級:IP66, IP67●ロックナット付属:あり●動作温度 Min:-40℃●コード番号:208-1851
アズワン品番65-7446-42
1個
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
Phoenix Contact EMC ケーブルグランドは、ケーブルと配線に関して、特に計装及び制御、自動化システム、照明、データ、通信環境において、さまざまな業界で使用されています。信頼性の高いグランドケーブル 取り付けが簡単この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●ねじの呼び:M32●最大ケーブル径:21mm●最小ケーブル径:14mm●材質:アルミニウム●色:銀●シリーズ:HC-B-G-M32-EC-AL●保護等級:IP66, IP67●ロックナット付属:あり●動作温度 Max:+100℃●代表規格:EAC●コード番号:208-1847
アズワン品番65-7445-89
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
Phoenix Contact EMC ケーブルグランドは、ケーブルと配線に関して、特に計装及び制御、自動化システム、照明、データ、通信環境において、さまざまな業界で使用されています。信頼性の高いグランドケーブル 取り付けが簡単この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●ねじの呼び:M20●最大ケーブル径:13mm●最小ケーブル径:9mm●材質:アルミニウム●色:銀●シリーズ:HC-B-G-M20-EC-AL●保護等級:IP66, IP67●ロックナット付属:あり●動作温度 Min:-40℃●代表規格:EAC●コード番号:208-1846
アズワン品番65-7445-55
1個
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
。Phoenix EMC ケーブルグランドは、ケーブルや配線、特に計装 / 制御、自動化システム、照明、データ、通信環境において、さまざまな業界で使用されています。EMC ケーブルグランドは黄銅製で、色は銀です。ねじサイズは M20 です。信頼性の高いグランドケーブル 取り付けが簡単この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●ねじの呼び:M20●最大ケーブル径:6mm●最小ケーブル径:13mm●材質:メタル●色:銀●シリーズ:HC-B-GB●保護等級:IP66, IP67●ロックナット付属:あり●動作温度 Min:-40℃●コード番号:201-5457
アズワン品番65-7468-37
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
。Phoenix Contact EMC ケーブルグランドは、ケーブルと配線に関して、特に計装及び制御、自動化システム、照明、データ、通信環境において、さまざまな業界で使用されています。信頼性の高いグランドケーブル 取り付けが簡単この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●ねじの呼び:M20●最大ケーブル径:13mm●最小ケーブル径:7mm●材質:アルミニウム●色:銀●シリーズ:HC-B-G-M20-ER-AL●保護等級:IP66, IP67●ロックナット付属:あり●動作温度 Max:+125℃●コード番号:208-1848
アズワン品番65-7445-69
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
Phoenix EMC ケーブルグランドは、ケーブルや配線、特に計装 / 制御、自動化システム、照明、データ、通信環境において、さまざまな業界で使用されています。EMC ケーブルグランドはポリアミド製で、黒色です。ねじサイズは M25 です。信頼性の高いグランドケーブル 取り付けが簡単この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●ねじの呼び:M25●最大ケーブル径:9mm●最小ケーブル径:17mm●材質:ポリアミド●色:黒●シリーズ:HC-B-GTRS●保護等級:IP66●ロックナット付属:あり●動作温度 Max:+100℃●コード番号:201-5348
アズワン品番65-7469-25
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。