絞り込み
ブランド
  • 日機
  • モノタロウ(82)
  • SAMTEC(4,979)
  • Panasonic(パナソニック)(2,502)
  • エスコ(2,425)
  • RS PRO(2,320)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,954)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1,541)
  • 神保電器(1,486)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,410)
  • PANDUIT(パンドウイット)(1,088)
  • ELPA(743)
  • 明工社(544)
  • AMPHENOL(497)
  • オーム電機(371)
  • Lumberg Automation(329)
  • フエニックス・コンタクト(318)
  • マサル工業(305)
  • 東芝ライテック(303)
  • TRUSCO(295)
  • 未来工業(293)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
熱収縮チューブ キットタイプ 日機熱収縮チューブ キットタイプ日機
1,198税込1,318
1箱
5日以内出荷
取り出しやすいキットタイプの熱収縮チューブです。
用途ケーブルの保護や絶縁使用温度範囲(℃)-55~125収縮温度70℃収縮率(%)2:1RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合耐電圧(V)600
シリコンワニスガラス編組チューブ 日機シリコンワニスガラス編組チューブ日機
9,698税込10,668
1巻
5日以内出荷
耐電圧、耐熱性、耐摩耗性、自己消火性、柔軟性に優れています。
用途電線やケーブルの保護材質ガラス繊維/シリコンワニス耐熱温度(℃)-10~200RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性UL1441 VW-1耐電圧(kV)1.5グリーン購入法適合
熱収縮チューブ 箱タイプ 日機熱収縮チューブ 箱タイプ日機
829税込912
1箱
5日以内出荷
必要な長さを取り出すことができる箱タイプで保管にも便利です。
用途ケーブルの保護や絶縁使用温度範囲(℃)-55~125収縮温度70℃収縮率(%)2:1RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合耐電圧(V)600
マークチューブ 10m 日機マークチューブ 10m日機
499税込549
1本
5日以内出荷
絶縁・配線ミスの予防とメンテナンス作業を容易にします
用途制御盤の配線作業などで使用する印字用のチューブ材質ポリ塩化ビニルRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
コルゲートチューブ 25m スリットなし ナイロン 日機コルゲートチューブ 25m スリットなし ナイロン日機
19,980税込21,978
1本
5日以内出荷
スリットなしのタイプで、屋外でも使用可能
用途ケーブルの保護材質ナイロン使用温度範囲(℃)-10~100難燃性UL1696 VW-1RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
コルゲートチューブ 100m スリットなし ナイロン 日機コルゲートチューブ 100m スリットなし ナイロン日機
52,980税込58,278
1本
5日以内出荷
スリットなしのタイプで、屋外でも使用可能
用途ケーブルの保護材質ナイロン使用温度範囲(℃)-10~100難燃性UL1696 VW-1外径(mm)28.5内径(mm)21.9RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
コルゲートチューブ 50m スリットなし ナイロン 日機コルゲートチューブ 50m スリットなし ナイロン日機
35,980税込39,578
1本
5日以内出荷
スリットなしのタイプで、屋外でも使用可能
用途ケーブルの保護材質ナイロン使用温度範囲(℃)-10~100難燃性UL1696 VW-1外径(mm)34.5内径(mm)27.6RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
コルゲートチューブ 10m スリットあり ナイロン 日機コルゲートチューブ 10m スリットあり ナイロン日機
1,598税込1,758
1本
5日以内出荷
表面に波形の細工を施した保護チューブ
用途ケーブルの保護材質ナイロン使用温度範囲(℃)-10~100RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
コルゲートチューブ 10m スリットあり ポリプロピレン 日機コルゲートチューブ 10m スリットあり ポリプロピレン日機
999税込1,099
1本
5日以内出荷
表面に波形の細工を施した保護チューブ
用途ケーブルの保護材質ポリプロピレン使用温度範囲(℃)-40~125RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
コルゲートチューブ 10m スリットなし ナイロン 日機コルゲートチューブ 10m スリットなし ナイロン日機
1,798税込1,978
1本
5日以内出荷
スリットなしのタイプで、屋外でも使用可能
用途ケーブルの保護材質ナイロン使用温度範囲(℃)-10~100難燃性UL1696 VW-1RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
スパイラルチューブ 10m 黒 日機スパイラルチューブ 10m 黒日機
599税込659
1本
5日以内出荷
電線・ケーブルに巻きつけて電線の摩耗を防ぎ、保護するチューブ
用途ケーブルの保護材質ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
スパイラルチューブ 10m 白 日機スパイラルチューブ 10m 白日機
599税込659
1本
5日以内出荷
電線・ケーブルに巻きつけて電線の摩耗を防ぎ、保護するチューブ
用途ケーブルの保護材質ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合

空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

電気材料