テープ巻きと違い、個人差の出ない安定した絶縁処理が可能。
テープ巻きに比べ、作業時間が約1/10に短縮。
接続変更が簡単です。
用途モーター端子、バルブ端子など圧着端子同士のねじ止め接続の絶縁処理に
色白
定格電圧(V)AC/DC600
材質(本体)ポリプロピレン
材質(スリーブ)ポリプロピレン
材質(端子)端子ねじ・ばね座金・六角ナット/鉄(クロメートメッキ)
使用温度範囲(℃)-20~70
テープ巻きと違い、個人差の出ない安定した絶縁処理。温度変化や油気の多い場所でも絶縁性は変わりません。
用途モーター端子など、圧着端子同士のねじ止め接続の絶縁処理に
定格電圧(V)AC/DC600
材質ロック部/ナイロン66(難燃グレードUL94 V-2)
材質(カバー)ポリプロピレン(難燃グレードUL94 V-0)
使用温度範囲(℃)-20~70
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。