3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電気特性、温度特性、耐候性、耐薬品性、耐粘性などはPTFE電線と同等です。柔軟性は広い温度範囲で安定しています。可塑剤や充填剤を含まないので、経時効果や有毒ガスの発生がほとんどありません。導体にも柔軟性の高い無酸素軟銅線の可とう撚線を使用しています。
用途柔軟性を必要とする配線。有毒ガスなどの発生による接点汚染を防止したいリレーなどの密封型機器の配線。 定格電圧(V)250 材質(絶縁体)多孔質PTFE 最高使用温度(℃)150 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)錫メッキ無酸素軟銅線 関連資料(0.42MB)
1本(10m)ほか
5,898 税込6,488
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

電気特性、温度特性、耐候性、耐薬品性、耐粘性などはPTFE電線と同等です。柔軟性は広い温度範囲で安定しています。可塑剤や充填剤を含まないので、経時効果や有毒ガスの発生がほとんどありません。導体にも柔軟性の高い無酸素軟銅線の可とう撚線を使用しています。
用途柔軟性を必要とする配線。有毒ガスなどの発生による接点汚染を防止したいリレーなどの密封型機器の配線。 定格電圧(V)100 材質(絶縁体)多孔質PTFE 最高使用温度(℃)150 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)錫メッキ無酸素軟銅線 関連資料(0.42MB)
1本(10m)ほか
5,598 税込6,158
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

電気特性、温度特性、耐侯性、耐薬品性、耐燃性などはPTFE電線と同等です。 柔軟性は広い温度範囲で安定しています。 可塑剤や充填剤を含まないので、経時硬化や有毒ガスの発生がほとんどありません。 導体にも柔軟性の高い無酸素軟銅線の可とう撚線を使用しています。
用途柔軟性を必要とする配線 有害ガスなどの発生による接点汚染を防止したいリレーなどの密封型機器の配線 長さ(m)100 絶縁体多孔質PTFE 連続使用温度(℃)150 絶縁体厚さ(mm)0.35 材質(導体)すずめっき無酸素軟銅線
1巻(100m)
特価
32,980 税込36,278
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります