電気材料 :「エアコン 配線」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
-50~200℃という幅広い温度範囲で使用できます。
電気特性に優れています。
適度な柔らかさを保ちます。
機密性の高い被覆ができます。
用途コピー機内の配線の耐熱保護、温度センサーの口出線保護、エアコンのサーミスタの配線保護など
色グレー
長さ(m)1
特性電気特性
仕様80℃以上の加熱により、内径が約1/2に収縮
主成分シリコーン
電気特性に優れています。適度な柔らかさを保ちます。機密性の高い被覆ができます。コピー機内の配線の耐熱保護、温度センサーの口出線保護、エアコンのサーミスタの配線保護などに。
材質シリコーン
色グレー
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)-50~200
温度範囲(℃)【収縮】80~250
収縮前内径(Φmm)15.0~18.5
コード177-2878
収縮温度80℃~
収縮率(%)50
アズワン品番64-5051-89
収縮後内径(Φmm)7.3~9.0
耐電圧(V)20000
収縮後肉厚(mm)1.2~1.8
1本
¥3,598
税込¥3,958
8日以内出荷
電気特性に優れています。適度な柔らかさを保ちます。機密性の高い被覆ができます。コピー機内の配線の耐熱保護、温度センサーの口出線保護、エアコンのサーミスタの配線保護などに。
材質シリコーン
色グレー
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)-50~200
温度範囲(℃)【収縮】80~250
収縮率(%)50
耐電圧(V)20000
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。