電気材料 :「熱収縮ゴム」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
-50~200℃という幅広い温度範囲で使用できます。 電気特性に優れています。 適度な柔らかさを保ちます。 機密性の高い被覆ができます。
用途コピー機内の配線の耐熱保護、温度センサーの口出線保護、エアコンのサーミスタの配線保護など グレー 長さ(m)1 特性電気特性 仕様80℃以上の加熱により、内径が約1/2に収縮 主成分シリコーン
1本ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シリコーン熱収縮ゴムチューブは、加熱することにより内径が約1/2に収縮する絶縁、保護、被覆用のシリコーンゴムチューブです。過酷な環境下でも安定した性能を発揮します。 耐熱性、耐寒性、耐侯性、耐薬品性、電気絶縁性、難燃性(UL規格認定品)などに優れ、-50℃~+200℃の広い温度範囲にわたって使用できます。 ゴム弾性体で収縮しますので、気密性に優れた被覆ができます。 収縮後もチューブの長さはほとんど変化しません。 加熱収縮後も、シリコーンゴムの持つしなやかさを失わず、経時劣化にも強い特性を示します。
用途各種ハーネスの端末絶縁 ブスバーの絶縁、モーター、トランスの口出線の絶縁 各種センサーの絶縁 各種ヒーターの端末絶縁 電力、通信ケーブルの絶縁 材質シリコンゴム 長さ(m)1 グレー 使用温度範囲(℃)-50~200 定格電圧(V)600 伸び(%)350 絶縁破壊電圧(kV)25 難燃性UL224 VW-1 引張強度(MPa)6 収縮温度(開始)80℃(完了)250℃ 収縮率(%)約50(径方向) 比率約2:1 UL規格E49996 定格温度(℃)200 特性耐熱性、耐寒性、耐候性、耐薬品性、電気絶縁性、難燃性
1パック(20本)ほか
24,980 税込27,478
当日出荷から68日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

電気特性に優れています。適度な柔らかさを保ちます。機密性の高い被覆ができます。コピー機内の配線の耐熱保護、温度センサーの口出線保護、エアコンのサーミスタの配線保護などに。
材質シリコーン グレー 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)-50~200 温度範囲(℃)【収縮】80~250 収縮率(%)50 耐電圧(V)20000
1本
999 税込1,099
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電気特性に優れています。適度な柔らかさを保ちます。機密性の高い被覆ができます。コピー機内の配線の耐熱保護、温度センサーの口出線保護、エアコンのサーミスタの配線保護などに。
材質シリコーン グレー 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)-50~200 温度範囲(℃)【収縮】80~250 収縮前内径(Φmm)15.0~18.5 コード177-2878 収縮温度80℃~ 収縮率(%)50 アズワン品番64-5051-89 収縮後内径(Φmm)7.3~9.0 耐電圧(V)20000 収縮後肉厚(mm)1.2~1.8
1本
3,598 税込3,958
8日以内出荷

加熱により簡単に内径が1/2に収縮する熱収縮ゴムチューブです。 耐熱・耐寒性・耐候性・電気特性などを必要とする個所の被膜に使用されています。 厳しい条件下でも安定した電気特性を示します。 加熱収縮後もシリコーンゴムのようなしなやかさを失わず、経時劣化にも強い特性を示します。 シリコーンゴムの持つ離型性を活かし、マスキングや樹脂モールドの治具としても使用できます。 ゴムの持つ収縮応力で被膜対象物を締めますので、気密性に優れた被膜が出来ます。 小口径から大口径まで、さまざまな口径・肉厚の製品を取りそろえています。
1箱(20本)ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります