電気材料 :「PVC 接着剤」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
UL224規格品
難燃(塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤(PBDE,PBB)不使用)柔軟、金属、ポリオレフィン、PVCに対し接着性を有し、防水加工が可能
耐油性、耐薬品性に優れる。
用途段差の大きい電子部品の防水、電線分岐部の処理、電線接続部の絶縁保護
材質【外層】電子線架橋軟質難燃性ポリオレフィン樹脂、【内装】熱溶融性接着剤
長さ(m)1.22
色黒
仕様【難燃性】ALL TUBING FLAME TEST合格【熱衝撃】250℃×4時間、クラックなし【低温曲げ】-30℃×1時間、クラックなし【銅腐食性】湿度95%、温度23℃で24時間放置後、158℃×7日 腐食なし。
適合規格住友電工ファインポリマー仕様(仕様書番号R4-0180),UL224(認定ファイルNo.E75077)、RoHS指令対応
構造二層
耐電圧老化前/AC2.5kV×60秒、破壊なし老化後/158℃×7日、AC2.5kV×60秒、破壊なし
伸び(%)老化前/200%以上老化後/100%以上(158℃×7日)
体積抵抗率(Ωcm)1.0×1014以上
連続使用温度(℃)-55~125
絶縁破壊電圧(kV)老化前/AC2.5以上老化後/AC2.5以上(158℃×7日、残率50%以上)
収縮開始温度(℃)60
収縮完了温度(℃)110
引張強度(MPa)老化前/10.4以上老化後/7.3以上(158℃×7日)
収縮温度115℃以上
収縮率(%)内径収縮率/60以上長さ変化率/-15以上
比率3:1
特性難燃性、防水、耐油性、耐薬品性、絶縁
UL / CSA 準拠。熱収縮チューブ W3F2 (接着剤付き)。段差の大きい被覆物体の防水に効果的 金属、ポリオレフィン、PVC に対し接着性を有し、防水加工が可能 難燃、フレキシブルタイプ
仕様●スリーブ径:25.4mm●シュリンク径:10.2mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:あり●スリーブ長さ:1.2m●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●コード番号:471-0161
アズワン品番65-7473-62
1袋(5個)
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
UL / CSA 準拠。熱収縮チューブ W3F2 (接着剤付き)。段差の大きい被覆物体の防水に効果的 金属、ポリオレフィン、PVC に対し接着性を有し、防水加工が可能 難燃、フレキシブルタイプ
仕様●スリーブ径:6.4mm●シュリンク径:2mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:あり●スリーブ長さ:1.2m●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●コード番号:471-0127
アズワン品番65-7473-34
1袋(5個)
¥4,898
税込¥5,388
欠品中
UL / CSA 準拠。熱収縮チューブ W3F2 (接着剤付き)。段差の大きい被覆物体の防水に効果的 金属、ポリオレフィン、PVC に対し接着性を有し、防水加工が可能 難燃、フレキシブルタイプ
仕様●スリーブ径:12.7mm●シュリンク径:4mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:あり●スリーブ長さ:1.2m●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●コード番号:471-0133
アズワン品番65-7472-56
1袋(5個)
¥5,698
税込¥6,268
7日以内出荷
UL / CSA 準拠。熱収縮チューブ W3F2 (接着剤付き)。段差の大きい被覆物体の防水に効果的 金属、ポリオレフィン、PVC に対し接着性を有し、防水加工が可能 難燃、フレキシブルタイプ
仕様●スリーブ径:3.2mm●シュリンク径:0.6mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:あり●スリーブ長さ:1.2m●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●コード番号:471-0105
アズワン品番65-7472-54
1袋(5個)
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
UL / CSA 準拠。熱収縮チューブ W3F2 (接着剤付き)。段差の大きい被覆物体の防水に効果的 金属、ポリオレフィン、PVC に対し接着性を有し、防水加工が可能 難燃、フレキシブルタイプ
仕様●スリーブ径:9.5mm●シュリンク径:3mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:あり●スリーブ長さ:1.2m●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●コード番号:471-0177
アズワン品番65-7472-57
1袋(5個)
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
UL / CSA 準拠。熱収縮チューブ W3F2 (接着剤付き)。段差の大きい被覆物体の防水に効果的 金属、ポリオレフィン、PVC に対し接着性を有し、防水加工が可能 難燃、フレキシブルタイプ
仕様●スリーブ径:4.8mm●シュリンク径:1.5mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:あり●スリーブ長さ:1.2m●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●コード番号:471-0111
アズワン品番65-7472-55
1袋(5個)
¥7,298
税込¥8,028
欠品中
高収縮(4倍収縮)の熱溶融性接着剤付き難燃チューブ。段差の大きい被覆物の防水・防食用途に使用。SAE/UL規格品。金属、ポリオレフィン、PVCに対し接着性を有し、防水加工が可能。段差の大きい被覆物体の防水に効果的。難燃 (塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤PBDE、PBB不使用)。柔軟。接着剤の厚みが、スミチューブO2B2より厚肉
用途段差の大きい電子部品の防水。電線分岐部の処理。電線接続部の絶縁保護
仕様【耐油性・耐薬品性(室温)】ガソリン:△ 、軽油: △、 潤滑油: △ アルコール:○、 酸:○ アルカリ:△(◎:非常に優れている ○:すぐれている △:使用に際し、注意が必要)
材質外層:電子線架橋軟質難燃性ポリオレフィン樹脂内層:熱溶融性接着剤
色制作可能:黒
規格UL224認定ファイルNo.E75077カタログNo.SUMITUBE W3B2(4X)又は891温度定格 125℃、電圧定格 600VSAE-AS23053/4 Class 3
寸法(m)単長(最小値):1.22
収縮前内径(Φmm)(最小値):16.0
呼称(mm)16/4
連続使用温度(℃)’-55 ~ 125
環境対応ELV
難燃性難燃
収縮温度110℃以上
柔軟性柔軟
長さ変化率(%)’-15~1
RoHS指令(10物質対応)対応
収縮率75%以上
収縮後内径(Φmm)(最大値):4.00、肉厚:1.80±0.40、内層肉厚(参考値):0.80
1セット(1.22m×125本)
¥279,800
税込¥307,780
61日以内出荷
低温高収縮の接着剤付きチューブ
高倍率に収縮する「複数本のハーネスジョイント」。「電線とコネクター部等、段差の大きい部位」の防水保護が可能
金属、ポリオレフィン、PVCに対し接着性を有する
耐摩耗性に優れる
難燃 (塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤(PBDE, PBB)不使用)
用途自動車・電子機器のハーネスジョイントの防水絶縁保護、機械的保護
取り回しを必要とする電線接続部の防水絶縁保護、機械的保護
段差の大きい自動車部品・電子部品の防水処理
材質(外層)電子線架橋半硬質難燃性ポリオレフィン樹脂、(内層)熱溶融性接着剤
色黒
適合規格住友電工ファインポリマー仕様(仕様書番号R4-B100)
構造二層
連続使用温度(℃)-40~130
収縮温度115℃以上
収縮率(%)(内径)75以上、(長さ)-10以上
RoHS指令(10物質対応)対応
特性低温収縮特性、防水、耐摩耗性、難燃、絶縁
特長:。主に自動車用ハーネスの防水保護用に使用される高収縮の接着剤付きチューブ。高倍率に収縮し、「複数本のハーネスジョイント」、「電線とコネクター部等、段差の大きい部位」の防水保護が可能。金属、ポリオレフィン、PVCに対し接着性を有する。高温でチューブの位置保持性に優れる。半硬質で耐摩耗性に優れる。難燃(塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤(PBDE,PBB)不使用)。RoHS10物質対応済み
用途用途:。自動車・電子機器のハーネスジョイントの防水絶縁保護、機械的保護。段差の大きい自動車部品・電子部品の防水処理
色黒
長さ(m)単長(最小値):1.22
連続使用温度(℃)-40~130
収縮温度135℃以上
収縮率(%)75以上
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
特長:。・UL及びCSA規格品。・金属、ポリオフィレン、PVCに対し接着性を有し、防水加工が可能。・段差の大きい被覆物体の防水に効果的。・難燃(塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤(PBDE、PBB)不使用)。・柔軟
用途用途:。・段差の大きい電子部品の防水。・電線分岐部の処理。・電線接着部の絶縁保護。注)使用条件に合わせて防水特性等を確認の上、ご使用ください。
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。