タイプエンドキャップ
接着面あり
材質ポリオレフィン
収縮温度+121℃
色黒
動作温度(℃)-55~+110
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様スリーブ径 = 3.2 mm, 4.8 mm, 6.4 mm, 9.5 mm, 12.7 mm, 19 mmシュリンク径 = Assorted色 = 黒スリーブタイプ = 熱収縮チューブスリーブ長さ = 150mm材質 = ポリオレフィンシリーズ = GTI
材質ポリオレフィン
色黒
シリーズGTI
スリーブタイプ熱収縮チューブ
スリーブ長(mm)150
スリーブ径(Φmm)3.2 , 4.8 , 6.4 , 9.5 , 12.7 , 19
シュリンク径(Φmm)Assorted
1個
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。