17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
。Harting har- モジュラ H3 モジュールオスコネクタは、黒色です。ポリアミド製 角度付き
仕様●シリーズ:Har-Modular●ピッチ:5.08mm●極数:3●行数:1●接続方向:アングル●コード番号:229-8188 アズワン品番65-7632-80
1個
849 税込934
7日以内出荷

ハーティングクランプ金具
。Harting har-modular コネクタモジュールオスコネクタは、黒色です。ポリアミド製 角度付き
仕様●シリーズ:Har-Modular●接続方向:アングル●コード番号:229-8185 アズワン品番65-7651-50
1個
259 税込285
7日以内出荷

Harting har-modular コネクタには、オスコネクタが付いています。黒色ポリアミド製 角度付き
仕様●シリーズ:Har-Modular●極数:1●行数:1●接続方向:アングル●コード番号:229-8187 アズワン品番65-7660-60
1個
319 税込351
7日以内出荷

Harting har-modular C9 モジュールコネクタは、ウェーブはんだ定格電流は 2 A です。黒色です。ポリアミド製 角度付き
仕様●シリーズ:Har-Modular●ピッチ:2.54mm●極数:9●行数:3●接続方向:アングル●コード番号:229-8194 アズワン品番65-7660-80
1個
869 税込956
7日以内出荷

Harting har-modular C9 モジュールコネクタは、ウェーブはんだ定格電流は 2 A です。黒色です。ポリアミド製 角度付き
仕様●シリーズ:Har-Modular●ピッチ:2.54mm●極数:9●行数:3●接続方向:アングル●コード番号:229-8193 アズワン品番65-7660-58
1個
689 税込758
7日以内出荷

芯数8 シース色グレー コネクタAストレートM12 IP等級IP67 ケーブル形状マルチコア
1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)




芯数3 断面積(mm2)0.25 IP等級IP67 ケーブル形状マルチコア
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)



材質(シース)ポリウレタン(PUR) 芯数4 断面積(mm2)0.34 ケーブル形状マルチコア
1個
6,698 税込7,368
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様IEC 61076-2-101. M12 Aコーディングシングルエンドコネクタコードセット. Hartingの包括的なストレート / アングルケーブルコネクタ(オス / メス)コードセット製品は、M12 Aコーディングの3 / 4 / 5 / 8 / 12極タイプで、リード線付きとなっています。 この耐久性に優れたコネクタコードセットは、さまざまな産業に見られるデータネットワーキング用途、ファストイーサネット、及びギガビットイーサネット(極数によって異なる)に適しています。 コネクタコードセットには、前述のように1 / 2 / 5 / 10 mのグレーのPVCケーブル又は黒色のPURケーブルが用意されており、片側のみストレート又はアングルM12ケーブルコネクタで終端処理が施されています。. 特長. ファストイーサネット及びギガビットイーサネットタイプを用意 コードセット長: 1、2、5、10 m IP67等級 長さ(m)10 材質(シース)塩化ビニール(PVC) 芯数8 コンタクト数(コネクタA)8 シース色グレー 断面積(mm2)0.25 コネクタAストレートM12 コネクタB未処理終端 IP等級IP67 ケーブル形状マルチコア
1個
7,798 税込8,578
7日以内出荷

仕様IEC 61076-2-101. M12 Aコーディングシングルエンドコネクタコードセット. Hartingの包括的なストレート / アングルケーブルコネクタ(オス / メス)コードセット製品は、M12 Aコーディングの3 / 4 / 5 / 8 / 12極タイプで、リード線付きとなっています。 この耐久性に優れたコネクタコードセットは、さまざまな産業に見られるデータネットワーキング用途、ファストイーサネット、及びギガビットイーサネット(極数によって異なる)に適しています。 コネクタコードセットには、前述のように1 / 2 / 5 / 10 mのグレーのPVCケーブル又は黒色のPURケーブルが用意されており、片側のみストレート又はアングルM12ケーブルコネクタで終端処理が施されています。. 特長. ファストイーサネット及びギガビットイーサネットタイプを用意 コードセット長: 1、2、5、10 m IP67等級 長さ(m)2 芯数12 動作温度(℃)(Min)-30 コンタクト数(コネクタA)12 シース色グレー 断面積(mm2)0.14 コネクタAストレートM12 コネクタB未処理終端 IP等級IP67 ケーブル形状マルチコア
1個
5,798 税込6,378
7日以内出荷


『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります