9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピコットプラグ付きなので、二芯でも三芯でもアダプター無しで使用できます。 アース付きなので万一漏電が起きた場合でも安心。
特性アース付 電線仕様-種別VCT コンセント個数3 定格電流(A)15 電線仕様-芯数3 電線仕様-太さ(mm2)1.25
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

防雨性・耐寒性に優れたソフトタイプ採用で1500Wまで使用可能。
用途防雨型で屋外作業に便利 電線仕様-種別VCT 電流容量(A)15 電線仕様-太さ(mm2)1.25 コンセント個数1ツ口 定格電流(A)15 芯数防雨メンプラグ付 使用場所屋外 特性防雨、耐トラッキング
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

やわらかくてねじれにくい。 VCTケーブル仕様で被覆が厚く破れにくい。 耐寒性にすぐれています。 最大1500Wまで使用可能です。
電線仕様-種別VCT 使用場所屋内 仕様屋内用 定格電圧(V)125 コンセント個数3(角形) コンセント形状2P 15A 125V 定格電流(A)15 電線仕様-芯数2 電線仕様-太さ(mm2)1.25
1本
2,898 税込3,188
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

防雨タイプ やわらかいコードで使いやすい 耐寒性にすぐれています 1500Wまで使用可能 コンセント部フタ付
用途屋外用 特性防雨 電線仕様VCT-3芯 使用場所屋外 コンセント個数3ツ口 コンセント形状接地2P 125V 15A 口数コンセント/3ツ口、アース付 電線太さ(mm2)1.25 電線仕様-芯数3
1本
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

やわらかくてねじれにくい。 VCTケーブル仕様で被覆が厚く破れにくい。 耐寒性にすぐれています。 最大1500Wまで使用可能です。
電線仕様-種別VCT 使用場所屋内 仕様屋内用 定格電圧(V)125 コンセント個数3 コンセント形状接地2P 15A 125V 定格電流(A)15 電線仕様-芯数3 電線仕様-太さ(mm2)1.25
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

やわらかくてねじれにくい。 VCTケーブル仕様で被覆が厚く破れにくい。 耐寒性にすぐれています。 最大1500Wまで使用可能です。
電線仕様-種別VCT 使用場所屋内 仕様屋内用 定格電圧(V)125 コンセント個数3(十字型) コンセント形状2P 15A 125V 定格電流(A)15 電線仕様-芯数2 電線仕様-太さ(mm2)1.25
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

防塵キャップ付き やわらかコードで使いやすくねじれにくい 耐寒性にすぐれています VCTケーブル仕様で被覆が厚く強くて破れにくい 1500Wまで使用可能
用途屋内での電動工具等の延長コード 特性防塵 イエロー 使用場所屋内 電線仕様VCT コンセント個数3(十字型) 定格電流(A)15 芯数2 太さ(mm2)1.25
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピコットプラグ付なので二芯でも三芯でもアダプターなしで使用できます。 アース付きなので万一漏電が起きた場合でも安心です。 最大1500Wまで使用可能です。
特性防雨、アース付 電線仕様-種別VCT 使用場所屋外 仕様屋外型、防雨キャップ付 定格電圧(V)125 コンセント個数3 コンセント形状2P 15A 125V 定格電流(A)15 電線仕様-芯数3 電線仕様-太さ(mm2)1.25
1本
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寒冷地適応型。 EPゴム使用でとてもやわらかです。 最大1500Wまで使用可能です。
コード長さ(m)10 電線仕様-種別2PNCT 使用場所屋内 仕様屋内用 定格電圧(V)125 コンセント個数3 定格電流(A)15 電線仕様-芯数2 電線仕様-太さ(mm2)1.25 許容温度(℃)電線/-20~90
1本
3,298 税込3,628
4日以内出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります