1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電線接続チェック機構を搭載。 溝配線方式フリーアクセスフロアのストレート溝部の他、ごく一部を除き支柱方式等のフリーアクセスフロアにも設置可能です。 ハーネスプラグには抜止防止機構がついていますので、プラグを差し込むと自動的にロックがかかるようになっています。 20A回路で安心して使用できるように、ハーネルジョイントボックスとハーネルプラグは20A定格になっています。 ハーネスジョイントは全高20mmですので、フロア内の有効寸法が25mm以内であれば安全にご使用できます。 VVFケーブル・VCTケーブルが共対応可能。
適合電線(VVF)Φ1.6・Φ2.0、(VCT)2mm2~5.5mm2 寸法(mm)100×60×20
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります