UL224 125℃ 600 V、(CSAファイル番号2581509)、SAE-AMS-DTL-23053/5クラス1及び3、UL224 125℃ 600 V VW-1。HellermanTyton 2:1難燃性熱収縮チューブTFN21シリーズ。TFN21シリーズ熱収縮チューブは、柔軟な高品質の難燃性チューブです。この架橋ポリオレフィン製チュー
仕様●スリーブ径:9.5mm●シュリンク径:4.8mm●色:緑、黄●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:1●スリーブ長さ:1m●材質:ポリオレフィン●難燃性:あり●ハロゲン含有:あり●シリーズ:TFN21●コード番号:133-1773
アズワン品番65-7448-29
1箱(20個)
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
UL224 125℃ 600 V、(CSAファイル番号2581509)、SAE-AMS-DTL-23053/5クラス1及び3、UL224 125℃ 600 V VW-1。HellermanTyton 2:1難燃性熱収縮チューブTFN21シリーズ。TFN21シリーズ熱収縮チューブは、柔軟な高品質の難燃性チューブです。この架橋ポリオレフィン製チューブは収縮比が2:1で、使用温度が-55 → +135℃です。TFN21は、ケーブルジョイントや終
仕様●スリーブ径:4.8mm●シュリンク径:2.4mm●色:緑、黄●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:1●スリーブ長さ:1m●材質:ポリオレフィン●難燃性:あり●ハロゲン含有:あり●シリーズ:TFN21
アズワン品番65-7442-51
1箱(24個)
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
。UL224 125℃ 600 V、(CSAファイル番号2581509)、SAE-AMS-DTL-23053/5クラス1及び3、UL224 125℃ 600 V VW-1。HellermanTyton 2:1難燃性熱収縮チューブTFN21シリーズ。TFN21シリーズ熱収縮チューブは、柔軟な高品質の難燃性チューブです。この架橋ポリオレフィン製チューブは収縮比が2:1で、使用温度が-55 → +135℃です。TFN21は、ケーブルジョイントや終端の絶縁材として使用するように設計されています。この熱収縮製品は、ハーネス作業のケーブル結束にも使用できます。特長と利点。高収縮率(2:1)。数サイズで幅広い直径をカバーできるため、所有数を削減。薄膜・柔軟。高速収縮、低収縮温度。難燃性等級: UL224-VW1
仕様●スリーブ径:25.4mm●シュリンク径:12.7mm●色:緑、黄●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:1●スリーブ長さ:1m●材質:ポリオレフィン●難燃性:あり●ハロゲン含有:あり●シリーズ:TFN21●コード番号:133-1776
アズワン品番65-7478-11
1箱(5個)
¥8,198
税込¥9,018
7日以内出荷
材質ポリオレフィン
難燃性あり
RoHS指令(10物質対応)対応
収縮率2:1
スリーブタイプ熱収縮チューブ
スリーブ径(Φmm)12.7
シュリンク径(Φmm)6.4
スリーブ長(m)1
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。