3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミフレーム用固定具 ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
操作感に徹底してこだわった、ねじ止め不要の新固定具です。 生産現場の設備ユニットに欠かせないアルミフレームに簡単に取り付けることが出来ます。 主要アルミフレームメーカー製20mm角、30mm角、40mm角フレームに対応しているため、汎用性に優れています。
材質66ナイロン 乳白 仕様ハロゲンフリー 使用温度範囲(℃)-40~+85 難燃性UL94V-2
1袋(100個)
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)結束バンドベース, MB4CAS HellermannTyton
エコ商品
仕様色:ナチュラル 、 ケーブル 結束長さ:5.4mm 、 長さ:29mm 、 幅:29 mm 、 固定穴径:4.2mm 、 接着剤付き:あり 、 材質:ナイロン 66 、 シリーズ:MB 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 量:100 、 UL 94 V2 (接着剤を除く)、RoHS. MB 4 CA取り付けベース. MBシリーズは、ベースをすばやくしっかりと固定するための実用的でシンプルな手段です。 穴、ねじ、ナットやボルトの使用が現実的ではない、又は望まれない制御キャビネット、電気通信機器、家電などに最適です。. ねじ止め式と接着式を用意 取り付けが簡単 優れたセキュリティ 広い接着面 ケーブルタイ用の4方向の穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
19,980 税込21,978
7日以内出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)結束バンドベース HellermannTyton, MCT50
エコ商品
仕様色:青●ケーブル 結束長さ:5.4mm●長さ:28mm●幅:28 mm●固定穴径:4mm●材質:金属検知可能ポリプロピレン●シリーズ:MCT50●量:100●金属含有ケーブルタイマウントMCMBシリーズ. ねじ又はボルトで簡単に取り付け可能な金属含有ケーブルタイマウントです。 この製品は、ベース全体に金属が散りばめられているため、食品製造業での使用に最適です。 MCMBケーブルタイマウントは、金属検知可能なケーブルタイ製品(MCT)と併用することができます。. 特長と利点 ; 金属検出可能な材質 ; 磁気装置及びX線装置で検出可能 ; 4極エントリ ; 取り付けが容易 ; ねじ止めベースで、ケーブルバンドルを確実に固定 ; 青色で容易に識別可能 ; MCTシリーズのケーブルタイとの併用向け. 用途:. 食品製造業 製薬産業 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
16,980 税込18,678
7日以内出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります