電気材料 :「マーカータグ」の検索結果
ケーブル・配管識別 インシュロック マーキングシリーズ マーカークリップ
色乳白
材質66ナイロン
結束径(Φmm)5.1~6.0
仕様ハロゲンフリー、標準、屋内使用
寸法(mm)(タグ)26×13
使用温度範囲(℃)-40~+85
UL規格難燃グレード(主原料)UL94V-2
1袋(100個)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
こんなお得な商品も!

ケーブルタイ マーキング用
モノタロウ
¥469
税込¥516
電線などの分類,表示,識別に。
材質66ナイロン
種類標準グレード
使用温度範囲(℃)-40~+85
寸法A(mm)2.5
難燃性UL94V-2
適合工具EVO7SP、MK8、MK8-LT
ループ引張強度最小値(N[kgf])80(8.16)
特性難燃
ケーブル・配管識別 インシュロック マーキングシリーズ メタルコンテント・マーカークリップ
色青
材質変性66ナイロン・鉄系成分
仕様ハロゲンフリー、屋内使用
寸法(mm)(タグ)26×13
使用温度範囲(℃)-40~+85
結束径(Φmm)5.1~6.0
1袋(100個)
¥6,698
税込¥7,368
3日以内出荷
インシュロックタイを併用する電線束識別用マーカーです。AT1は矢印形状のため、より明確な行き先表示が可能です。
色乳白
材質66ナイロン
使用温度範囲(℃)-40~+85
難燃性UL94V-2
特性難燃
係り止め部が球状のために、電線や光コードの被覆を傷つけにくくなっています。結束後の取り外しが可能なリピート機能付きです。
色白
材質66ナイロン
使用温度範囲(℃)-40~+85
難燃性UL94V-2
ループ引張強度最小値(N[kgf])49(5.00)
特性難燃
インシュロックタイと併用して電線の行き先表示をするプレートです。タグ部が大きいため、より多くの情報を表示できます。
材質66ナイロン
使用温度範囲(℃)-40~+85
難燃性UL94V-2
特性難燃
HellermannTyton ケーブルHellermannTyton ケーブルマーカーは、パネル製作、公共交通機関、公益事業、通信機器、電気工事このマーカーは、白地に黒文字で、09、AZ、及び標準の電気記号を使用できます。このクリップは、火災時に自消性です。特長と利点 AT1、AT2、または AT3 に適合するように設計された楕円形マーカー (Ovalgrip サイズによって異なる ) AT1 Arrow タグは、7 サイズ 50 マーカーに適合します AT2 Arrow タグは、8 サイズ 85 マーカーに適合します AT3 Arrow タグは、14 サイズ 85 マーカーに適合します 終端する前に、ワイヤとケーブルに直接使用することも推奨されます HODS85 マーカーは 100 個入りの袋または 1000 個入りのリールで提供されます用途ケーブルタイのメンテナンス、修理、固定に最適
HellermannTyton ケーブルHellermannTyton ケーブルマーカーは、パネル製作、公共交通機関、公益事業、通信機器、電気工事このマーカーは、白地に黒文字で、09、AZ、及び標準の電気記号を使用できます。このクリップは、火災時に自消性です。特長と利点 AT1、AT2、または AT3 に適合するように設計された楕円形マーカー (Ovalgrip サイズによって異なる ) AT1 Arrow タグは、7 サイズ 50 マーカーに適合します AT2 Arrow タグは、8 サイズ 85 マーカーに適合します AT3 Arrow タグは、14 サイズ 85 マーカーに適合します 終端する前に、ワイヤとケーブルに直接使用することも推奨されます HODS85 マーカーは 100 個入りの袋または 1000 個入りのリールで提供されます用途ケーブルタイのメンテナンス、修理、固定に最適
材質塩化ビニール
長さ(mm)4.5
色白地に黒
使用温度範囲(℃)-65~+105
HellermannTyton ケーブルHellermannTyton ケーブルマーカーは、パネル製作、公共交通機関、公益事業、通信機器、電気工事このマーカーは、白地に黒文字で、09、AZ、及び標準の電気記号を使用できます。このクリップは、火災時に自消性です。特長と利点 AT1、AT2、または AT3 に適合するように設計された楕円形マーカー (Ovalgrip サイズによって異なる ) AT1 Arrow タグは、7 サイズ 50 マーカーに適合します AT2 Arrow タグは、8 サイズ 85 マーカーに適合します AT3 Arrow タグは、14 サイズ 85 マーカーに適合します 終端する前に、ワイヤとケーブルに直接使用することも推奨されます HODS85 マーカーは 100 個入りの袋または 1000 個入りのリールで提供されます用途ケーブルタイのメンテナンス、修理、固定に最適
。HellermannTyton ケーブルHellermannTyton ケーブルマーカーは、パネル製作、公共交通機関、公益事業、通信機器、電気工事このマーカーは、白地に黒文字で、09、AZ、及び標準の電気記号を使用できます。このクリップは、火災時に自消性です。特長と利点 AT1、AT2、または AT3 に適合するように設計された楕円形マーカー (Ovalgrip サイズによって異なる ) AT1 Arrow タグは、7 サイズ 50 マーカーに適合します AT2 Arrow タグは、8 サイズ 85 マーカーに適合します AT3 Arrow タグは、14 サイズ 85 マーカーに適合します 終端する前に、ワイヤとケーブルに直接使用することも推奨されます HODS85 マーカーは 100 個入りの袋または 1000 個入りのリールで提供されます用途ケーブルタイのメンテナンス、修理、固定に最適
仕様●固定方法:スライドオン●レジェンド:F●最小ケーブル径:1.8mm●最大ケーブル径:6.3mm●色:白地に黒●長さ:4.5mm●入数:100●印刷可能:なし●材質:塩化ビニール●動作温度 Min:-65℃●動作温度 Max:+105℃●耐火性:自消性●シリーズ:HODS85●使用温度範囲:-65 → +105℃●コード番号:178-9569
アズワン品番65-7468-17
1袋(100個)
¥789
税込¥868
7日以内出荷
Ovalgrip識別カラー付きケーブルマーカー。ケーブル、導線、スイッチギアなどのマーキングに使用できる識別カラー付きOvalgrip PVCケーブルマーカー。単一のサイズで幅広いケーブル径に対応する特別な形状に設計されています。 これらのマーカーは、終端処理前にケーブルに直接貼り付けることも、マーカーする機器のタグやケーブルタイの上にマーカーをスライドさせることもできます。特長と利点 1つのサイズで幅広いケーブル径に対応する楕円形 保守や修理、ケーブルタイによる固定箇所などに最適 終端処理
仕様●固定方法:スライドオン●レジェンド:0●最小ケーブル径:1.8mm●最大ケーブル径:6.3mm●色:黒地に白●長さ:4.5mm●入数:500●印刷可能:なし●材質:PVC●動作温度 Min:-65℃●動作温度 Max:+105℃●耐火性:自消性●シリーズ:Ovalgrip●使用温度範囲:-65 → +105℃●コード番号:906-4750
アズワン品番65-7456-75
1袋(500個)
¥4,398
税込¥4,838
欠品中
Ovalgrip PVCケーブルマーカー。ケーブル、導線、スイッチギアなどのマーキングに使用できる黄色地に黒のOvalgrip PVCケーブルマーカーです。これらのマーカーは、単一のサイズで幅広いケーブル径に対応する特別な形状に設計されています。単一のサイズで幅広いケーブル径に対応する特別な形状に設計されています。 これらのマーカーは、終端処理前にケーブルに直接貼り付けることも、マーカーする機器のタグやケーブルタイの上にマーカーをスライドさせることもできます。特長と利点 1つのサイズで幅広い
Ovalgrip識別カラー付きケーブルマーカー。ケーブル、導線、スイッチギアなどのマーキングに使用できる識別カラー付きOvalgrip PVCケーブルマーカー。単一のサイズで幅広いケーブル径に対応する特別な形状に設計されています。 これらのマーカーは、終端処理前にケーブルに直接貼り付けることも、マーカーする機器のタグやケーブルタイの上にマーカーをスライドさせることもできます。特長と利点 1つのサイズで幅広いケーブル径に対応する楕円形 保守や修理、ケーブルタイによる固定箇所などに最適 終端処理前にワイヤやケーブルに直接貼付可能 簡単に揃えられるストレートカット 使用できる文字は0-9
仕様●固定方法:クリップオン●レジェンド:9●最小ケーブル径:1.7mm●最大ケーブル径:3.6mm●色:茶地に白●長さ:4.5mm●入数:500●印刷可能:なし●材質:塩化ビニール●動作温度 Min:-65℃●動作温度 Max:+105℃●耐火性:自消性●シリーズ:HO85●使用温度範囲:-65 → +105℃●コード番号:906-4959
アズワン品番65-7456-89
1袋(500個)
¥3,298
税込¥3,628
欠品中
。Ovalgrip識別カラー付きケーブルマーカー。ケーブル、導線、スイッチギアなどのマーキングに使用できる識別カラー付きOvalgrip PVCケーブルマーカー。単一のサイズで幅広いケーブル径に対応する特別な形状に設計されています。 これらのマーカーは、終端処理前にケーブルに直接貼り付けることも、マーカーする機器のタグやケーブルタイの上にマーカーをスライドさせることもできます。特長と利点 1つのサイズで幅広いケーブル径に対応する楕円形 保守や修理、ケーブルタイによる固定箇所などに最適 終端処理前にワイヤやケーブルに直接貼付可能 簡単に揃えられるストレートカット 使用できる文字は0-9
仕様●固定方法:スライドオン●レジェンド:2●最小ケーブル径:1.7mm●最大ケーブル径:3.6mm●色:赤地に白●長さ:4mm●入数:500●印刷可能:なし●材質:塩化ビニール●動作温度 Min:-65℃●動作温度 Max:+105℃●耐火性:自消性●シリーズ:HO50●使用温度範囲:-65 → +105℃●コード番号:906-4933
アズワン品番65-7453-93
1袋(500個)
¥4,198
税込¥4,618
欠品中
。Ovalgrip識別カラー付きケーブルマーカー。ケーブル、導線、スイッチギアなどのマーキングに使用できる識別カラー付きOvalgrip PVCケーブルマーカー。単一のサイズで幅広いケーブル径に対応する特別な形状に設計されています。 これらのマーカーは、終端処理前にケーブルに直接貼り付けることも、マーカーする機器のタグやケーブルタイの上にマーカーをスライドさせることもできます。特長と利点 1つのサイズで幅広いケーブル径に対応する楕円形 保守や修理、ケーブルタイによる固定箇所などに最適 終端処理前にワイヤやケーブルに直接貼付可能 簡単に揃えられるストレートカット 使用できる文字は0-9
仕様●固定方法:クリップオン●レジェンド:0●最小ケーブル径:1.7mm●最大ケーブル径:3.6mm●色:黒地に白●長さ:4.5mm●入数:500●印刷可能:なし●材質:塩化ビニール●動作温度 Min:-65℃●動作温度 Max:+105℃●耐火性:自消性●シリーズ:HO85●使用温度範囲:-65 → +105℃●コード番号:906-4921
アズワン品番65-7453-28
1袋(500個)
¥4,198
税込¥4,618
欠品中
HellermannTyton ケーブルHellermannTyton ケーブルマーカーは、ケーブルやワイヤに簡単にスライドできる印刷済みマーカーで構成されています。このマーカーは、パネル製作、公共交通機関、公益事業、通信機器、電気工事などに適しています。ディスク又はリールで提供されます。黒色及び国際規格の抵抗カラーコードでマークされた黄色の素材のものを用意しています。文字には0-9、A-Z、及び標準電気記号があります。特長と利点 AT1、AT2、または AT3 に適合するように設計された楕円形マーカー (Ovalgrip サイズによって異なる ) 終端する前に、ワイヤとケーブルに直接適用することも推奨されます 従来のワイヤマーキングには、イエロー、ホワイト、カラーコードが用意されています AT1 Arrow タグは、7 サイズ 50 マーカーに適合します AT2 Arrow タグは、8 サイズ 85 マーカーに適合します AT3 Arrow タグは、14 サイズ 85 マーカーに適合します用途ケーブルタイのメンテナンス、修理、固定に最適認定 BS 認定
仕様●固定方法:スライドオン●レジェンド:U●最小ケーブル径:1.8mm●最大ケーブル径:6.3mm●色:黄●長さ:4.5mm●幅:11.5 mm●入数:1000●印刷可能:なし●材質:PVC●動作温度 Min:-65℃●動作温度 Max:+105℃●耐火性:難燃性●ケーブル径レンジ:1.8 → 3.6mm●使用温度範囲:-65 → +105℃●コード番号:181-3113
アズワン品番65-7363-03
1袋(1000個)
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
HellermannTyton ケーブルHellermannTyton ケーブルマーカーは、パネル製作、公共交通機関、公益事業、通信機器、電気工事このマーカーは、白地に黒文字で、09、AZ、及び標準の電気記号を使用できます。このクリップは、火災時に自消性です。特長と利点 AT1、AT2、または AT3 に適合するように設計された楕円形マーカー (Ovalgrip サイズによって異なる ) AT1 Arrow タグは、7 サイズ 50 マーカーに適合します AT2 Arrow タグは、8 サイズ 85
Ovalgrip PVCケーブルマーカー。ケーブル、導線、スイッチギアなどのマーキングに使用できる黄色地に黒のOvalgrip PVCケーブルマーカーです。これらのマーカーは、単一のサイズで幅広いケーブル径に対応する特別な形状に設計されています。単一のサイズで幅広いケーブル径に対応する特別な形状に設計されています。 これらのマーカーは、終端処理前にケーブルに直接貼り付けることも、マーカーする機器のタグやケーブルタイの上にマーカーをスライドさせることもできます。特長と利点 1つのサイズで幅広いケーブル径に対応する楕円形 保守や修理、ケーブルタイによる固定箇所などに最適 終端処理前にワイヤやケーブルに直接貼付可能 簡単に揃えられるストレートカット 文字は0-9、A-Z、及び標準電気記号を用意
仕様●固定方法:スライドオン●レジェンド:H●最小ケーブル径:1.7mm●最大ケーブル径:3.6mm●色:黄色地に黒●長さ:4mm●入数:500●印刷可能:なし●材質:PVC●動作温度 Min:-65℃●動作温度 Max:+105℃●耐火性:自消性●シリーズ:Ovalgrip●使用温度範囲:-65 → +105℃●コード番号:906-4842
アズワン品番65-7456-62
1袋(500個)
¥3,298
税込¥3,628
欠品中
Ovalgrip PVCケーブルマーカー。ケーブル、導線、スイッチギアなどのマーキングに使用できる黄色地に黒のOvalgrip PVCケーブルマーカーです。これらのマーカーは、単一のサイズで幅広いケーブル径に対応する特別な形状に設計されています。単一のサイズで幅広いケーブル径に対応する特別な形状に設計されています。 これらのマーカーは、終端処理前にケーブルに直接貼り付けることも、マーカーする機器のタグやケーブルタイの上にマーカーをスライドさせることもできます。特長と利点 1つのサイズで幅広いケーブル径に対応する楕円形 保守や修理、ケーブルタイによる固定箇所などに最適 終端処理前にワイヤやケーブルに直接貼付可能 簡単に揃えられるストレートカット 文字は0-9、A-Z、及び標準電気記号を用意
Ovalgrip PVCケーブルマーカー。ケーブル、導線、スイッチギアなどのマーキングに使用できる黄色地に黒のOvalgrip PVCケーブルマーカーです。これらのマーカーは、単一のサイズで幅広いケーブル径に対応する特別な形状に設計されています。単一のサイズで幅広いケーブル径に対応する特別な形状に設計されています。 これらのマーカーは、終端処理前にケーブルに直接貼り付けることも、マーカーする機器のタグやケーブルタイの上にマーカーをスライドさせることもできます。特長と利点 1つのサイズで幅広いケーブル径に対応する楕円形 保守や修理、ケーブルタイによる固定箇所などに最適 終端処理前にワイヤやケーブルに直接貼付可能 簡単に揃えられるストレートカット 文字は0-9、A-Z、及び標準電気記号を用意
Ovalgrip PVCケーブルマーカー。ケーブル、導線、スイッチギアなどのマーキングに使用できる黄色地に黒のOvalgrip PVCケーブルマーカーです。これらのマーカーは、単一のサイズで幅広いケーブル径に対応する特別な形状に設計されています。単一のサイズで幅広いケーブル径に対応する特別な形状に設計されています。 これらのマーカーは、終端処理前にケーブルに直接貼り付けることも、マーカーする機器のタグやケーブルタイの上にマーカーをスライドさせることもできます。特長と利点 1つのサイズで幅広いケーブル径に対応する楕円形 保守や修理、ケーブルタイによる固定箇所などに最適 終端処理前にワイヤやケーブルに直接貼付可能 簡単に揃えられるストレートカット 文字は0-9、A-Z、及び標準電気記号を用意
仕様●固定方法:スライドオン●レジェンド:X●最小ケーブル径:1.7mm●最大ケーブル径:3.6mm●色:黄色地に黒●長さ:4mm●入数:500●印刷可能:なし●材質:PVC●動作温度 Min:-65℃●動作温度 Max:+105℃●耐火性:自消性●ケーブル径レンジ:1.7 → 3.6mm●使用温度範囲:-65 → +105℃●コード番号:906-4902
アズワン品番65-7457-09
1袋(500個)
¥3,298
税込¥3,628
欠品中
Ovalgrip PVCケーブルマーカー。ケーブル、導線、スイッチギアなどのマーキングに使用できる黄色地に黒のOvalgrip PVCケーブルマーカーです。これらのマーカーは、単一のサイズで幅広いケーブル径に対応する特別な形状に設計されています。単一のサイズで幅広いケーブル径に対応する特別な形状に設計されています。 これらのマーカーは、終端処理前にケーブルに直接貼り付けることも、マーカーする機器のタグやケーブルタイの上にマーカーをスライドさせることもできます。特長と利点 1つのサイズで幅広いケーブル径に対応する楕円形 保守や修理、ケーブルタイによる固定箇所などに最適 終端処理前にワイヤやケーブルに直接貼付可能 簡単に揃えられるストレートカット 文字は0-9、A-Z、及び標準電気記号を用意
仕様●固定方法:スライドオン●レジェンド:0●最小ケーブル径:1.7mm●最大ケーブル径:3.6mm●色:黄色地に黒●長さ:4mm●入数:500●印刷可能:なし●材質:PVC●動作温度 Min:-65℃●動作温度 Max:+105℃●耐火性:自消性●シリーズ:Ovalgrip●使用温度範囲:-65 → +105℃●コード番号:906-4968
アズワン品番65-7456-91
1袋(500個)
¥3,298
税込¥3,628
欠品中
Ovalgrip PVCケーブルマーカー。ケーブル、導線、スイッチギアなどのマーキングに使用できる黄色地に黒のOvalgrip PVCケーブルマーカーです。これらのマーカーは、単一のサイズで幅広いケーブル径に対応する特別な形状に設計されています。単一のサイズで幅広いケーブル径に対応する特別な形状に設計されています。 これらのマーカーは、終端処理前にケーブルに直接貼り付けることも、マーカーする機器のタグやケーブルタイの上にマーカーをスライドさせることもできます。特長と利点 1つのサイズで幅広いケーブル径に対応する楕円形 保守や修理、ケーブルタイによる固定箇所などに最適 終端処理前にワイヤやケーブルに直接貼付可能 簡単に揃えられるストレートカット 文字は0-9、A-Z、及び標準電気記号を用意
仕様●固定方法:スライドオン●レジェンド:U●最小ケーブル径:1.7mm●最大ケーブル径:3.6mm●色:黄色地に黒●長さ:4mm●入数:500●印刷可能:なし●材質:PVC●動作温度 Min:-65℃●動作温度 Max:+105℃●耐火性:自消性●シリーズ:Ovalgrip●使用温度範囲:-65 → +105℃●コード番号:906-4895
アズワン品番65-7456-98
1袋(500個)
¥3,298
税込¥3,628
欠品中
Ovalgrip PVCケーブルマーカー。ケーブル、導線、スイッチギアなどのマーキングに使用できる黄色地に黒のOvalgrip PVCケーブルマーカーです。これらのマーカーは、単一のサイズで幅広いケーブル径に対応する特別な形状に設計されています。単一のサイズで幅広いケーブル径に対応する特別な形状に設計されています。 これらのマーカーは、終端処理前にケーブルに直接貼り付けることも、マーカーする機器のタグやケーブルタイの上にマーカーをスライドさせることもできます。特長と利点 1つのサイズで幅広いケーブル径に対応する楕円形 保守や修理、ケーブルタイによる固定箇所などに最適 終端処理前にワイヤやケーブルに直接貼付可能 簡単に揃えられるストレートカット 文字は0-9、A-Z、及び標準電気記号を用意
仕様●固定方法:スライドオン●レジェンド:V●最小ケーブル径:2.5mm●最大ケーブル径:6mm●色:黄色地に黒●長さ:4.5mm●幅:4 mm●入数:500●印刷可能:なし●材質:PVC●動作温度 Min:-65℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:Ovalgrip●使用温度範囲:-65 → +105℃●コード番号:836-786
アズワン品番65-7477-93
1袋(500個)
¥3,298
税込¥3,628
欠品中
。Ovalgrip PVCケーブルマーカー。ケーブル、導線、スイッチギアなどのマーキングに使用できる黄色地に黒のOvalgrip PVCケーブルマーカーです。これらのマーカーは、単一のサイズで幅広いケーブル径に対応する特別な形状に設計されています。単一のサイズで幅広いケーブル径に対応する特別な形状に設計されています。 これらのマーカーは、終端処理前にケーブルに直接貼り付けることも、マーカーする機器のタグやケーブルタイの上にマーカーをスライドさせることもできます。特長と利点 1つのサイズで幅広いケーブル径に対応する楕円形 保守や修理、ケーブルタイによる固定箇所などに最適 終端処理前にワイヤやケーブルに直接貼付可能 簡単に揃えられるストレートカット 文字は0-9、A-Z、及び標準電気記号を用意
Ovalgrip PVCケーブルマーカー。ケーブル、導線、スイッチギアなどのマーキングに使用できる黄色地に黒のOvalgrip PVCケーブルマーカーです。これらのマーカーは、単一のサイズで幅広いケーブル径に対応する特別な形状に設計されています。単一のサイズで幅広いケーブル径に対応する特別な形状に設計されています。 これらのマーカーは、終端処理前にケーブルに直接貼り付けることも、マーカーする機器のタグやケーブルタイの上にマーカーをスライドさせることもできます。特長と利点 1つのサイズで幅広いケーブル径に対応する楕円形 保守や修理、ケーブルタイによる固定箇所などに最適 終端処理前にワイヤやケーブルに直接貼付可能 簡単に揃えられるストレートカット 文字は0-9、A-Z、及び標準電気記号を用意
仕様●固定方法:スライドオン●レジェンド:7●最小ケーブル径:1.7mm●最大ケーブル径:3.6mm●色:黄色地に黒●長さ:4mm●入数:500●印刷可能:なし●材質:PVC●動作温度 Min:-65℃●動作温度 Max:+105℃●耐火性:自消性●ケーブル径レンジ:1.7 → 3.6mm●使用温度範囲:-65 → +105℃●コード番号:906-4983
アズワン品番65-7457-10
1袋(500個)
¥3,298
税込¥3,628
欠品中
Ovalgrip PVCケーブルマーカー。ケーブル、導線、スイッチギアなどのマーキングに使用できる黄色地に黒のOvalgrip PVCケーブルマーカーです。これらのマーカーは、単一のサイズで幅広いケーブル径に対応する特別な形状に設計されています。単一のサイズで幅広いケーブル径に対応する特別な形状に設計されています。 これらのマーカーは、終端処理前にケーブルに直接貼り付けることも、マーカーする機器のタグやケーブルタイの上にマーカーをスライドさせることもできます。特長と利点 1つのサイズで幅広いケーブル径に対応する楕円形 保守や修理、ケーブルタイによる固定箇所などに最適 終端処理前にワイヤやケーブルに直接貼付可能 簡単に揃えられるストレートカット 文字は0-9、A-Z、及び標準電気記号を用意
仕様●固定方法:スライドオン●レジェンド:2●最小ケーブル径:1.7mm●最大ケーブル径:3.6mm●色:黄色地に黒●長さ:4mm●入数:500●印刷可能:なし●材質:PVC●動作温度 Min:-65℃●動作温度 Max:+105℃●耐火性:自消性●シリーズ:Ovalgrip●使用温度範囲:-65 → +105℃●コード番号:906-4965
アズワン品番65-7456-97
1袋(500個)
¥3,298
税込¥3,628
欠品中
HellermannTyton Helagrip ケーブルマーカーカセット。便利なディスペンサ HellermannTyton に整然とまとめられた PVC ケーブルマーカーキットです。各カラーコードラベルのうち、0、1、2、3、25 の番号が付いており、それぞれ 4、5、6、7、8、9 の番号が付いています。文字には、A、E、L、N、R、S、T、+、-、およびアースが含まれます。 Helagrip ケーブルマーカーは、優れた視認性を備えた過酷な環境用途向けに特別に設計された完璧なマーキングソリューションです。PVC 製で、塗布しやすく、山形模様を使用しているため、次のマーカーに確実に固定できます。Helagrip は標準のマーカーやケーブルラベルよりも少ないスペースで配線をまとめるだけでなく、さまざまなサイズのケーブルにも対応しています。特長と利点:。ハンディタイプの TJC1-3 アプリケータツールが含まれています -65 ℃ ~ 105 ℃ の温度範囲 良好な耐薬品性 便利なディスペンサと収納 マーカー長 3.5mm。よくある質問:。ケーブルマーカーはどのように使用しますか ケーブルを識別するために特別に設計されたケーブルマーカーは、コンジットとバンドルに不可欠です。エンジニアや技術者がワイヤやケーブルを識別できるようにするだけでなく、健康、安全、効果的なメンテナンスにも役立ちます。 ケーブルマーカーの使用方法はアプリケーションによって異なる場合があるため、使用方法は異なる場合があります。接着剤および自己ラミネートは、一般に終端処理されたワイヤに使用され、ワイヤの周囲を透明な保護層で覆います。ラベルのクリップとスライドは、通常、文字、数字、記号で色分けまたは印刷されています。1 つの文字を組み合わせて凡例を作成することもできます。一部はまっすぐ、一部はシェブロン形である。スライドオンマーカーは終端前に適用する必要がありますが、クリップオンは終端後に適用できます。ケーブルに合わせて熱収縮、収縮が可能で、柔軟性、耐久 Durable があり、落下しません。通常、タグやマーカーには大きなバンドルを使用できます。
仕様●入数:1キット●固定方法:スライドオン●レジェンド:-, +, 0 → 9, Earth, L, N, R, S, T●最小ケーブル径:1.3mm●最大ケーブル径:2.8mm●色:黒、青、茶、緑色、グレー、オレンジ、赤、バイオレット、白、黄●入数:600●印刷可能:なし●材質:PVC●耐火性:自消性●シリーズ:Helagrip●キット内容物:ケーブルマーカーと塗布用具●コード番号:210-4558
アズワン品番65-7396-50
1セット
¥15,980
税込¥17,578
欠品中
HellermannTyton Ovalgrip PVC ケーブルマーカー。さまざまなケーブル径に簡単に適合するように特別に設計されたシングルサイズです。楕円形のケーブルラベルにちなんで命名された楕円形のグリップキットは、電気配線に最適です。 これらのマーカーは PVC 製で、自消性が高く、-65 ℃ ~ 105 ℃ の動作温度を備えています2 または 3 に合うように設計されていて、2 つの ArrowTags は 8 つのサイズ 85 のマーカーに合い、3 つの Arrowtags は 15 のサイズ 85 のマーカーに合う。終端処理を推奨する前に、ワイヤまたはケーブルに直接接続してください。特長と利点:。メンテナンスや修理に最適 4800 マーカー キット寸法 250 x 310 mm UL94VO (3mm) 難燃性等級。マーカー(各200):。番号 0 ~ 9 の抵抗は色分けされています A、E、L、N、R、S、T、V 文字、黒オンイエロー +、-、アース記号、黄色に黒 赤、青、茶色のマーカーが空白になっています。よくある質問:。ケーブルマーカーはどのように使用しますか ケーブルを識別するために特別に設計されたケーブルマーカーは、コンジットとバンドルに不可欠です。エンジニアや技術者がワイヤやケーブルを識別できるようにするだけでなく、健康、安全、効果的なメンテナンスにも役立ちます。 ケーブルマーカーの使用方法はアプリケーションによって異なる場合があるため、使用方法は異なる場合があります。接着剤および自己ラミネートは、一般に終端処理されたワイヤに使用され、ワイヤの周囲を透明な保護層で覆います。ラベルのクリップとスライドは、通常、文字、数字、記号で色分けまたは印刷されています。1 つの文字を組み合わせて凡例を作成することもできます。一部はまっすぐ、一部はシェブロン形である。スライドオンマーカーは終端前に適用する必要がありますが、クリップオンは終端後に適用できます。ケーブルに合わせて熱収縮、収縮が可能で、柔軟性、耐久 Durable があり、落下しません。通常、タグやマーカーには大きなバンドルを使用できます。
仕様●固定方法:スライドオン●レジェンド:-, +, 0 → 9, A, E, Earth, L, N, R, S, T, V●最小ケーブル径:1.2mm●最大ケーブル径:2.3mm●色:黒、青、茶、緑色、グレー、オレンジ、赤、バイオレット、白、黄●入数:4800●印刷可能:なし●材質:PVC●耐火性:自消性●シリーズ:HOPC●キット内容物:ケーブルマーカーと収納ボックス●コード番号:364-6700
アズワン品番65-7435-03
1個
¥29,980
税込¥32,978
欠品中
。557-017 557-017 はサイズ1-3 mm、; 557-023 557-023 はサイズ2-5 mm。HellermannTyton Helagrip ケーブルマーカーキット。Helagrip のマーキング用に特別に設計されたこのキットは、2.5mm ~ 4.8mm の幅広いケーブル径に対応し、凡例シリーズのロックアライメント用のシェブロンカットエンドマーカーを備えています。 4500 個のマーカーを備えたキットには、それぞれ異なる凡例の 250 個が含まれており、合計 18 個の凡例があります。色分けされた数字には、0、1、2、3、4、5、6、7、8、9 が含まれ、白の文字 L、N、R、S、T、+、-、およびアースに印刷された黒が含まれます。高品位 PVC コンパウンドから製造されたマーカーは Durable and Flexible で、難燃性等級は UL94VO (3mm) です。ケーブルラベルを最適化するために、終端処理前の使用を推奨します。特長と利点:。シェブロンカットによるインターロック ワイヤにしっかりとフィットする柔軟性 1 種類のケーブルサイズ キットボックス寸法 180 mm x 275 mm。よくある質問:。ケーブルマーカーはどのように使用しますか ケーブルを識別するために特別に設計されたケーブルマーカーは、コンジットとバンドルに不可欠です。エンジニアや技術者がワイヤやケーブルを識別できるようにするだけでなく、健康、安全、効果的なメンテナンスにも役立ちます。 ケーブルマーカーの使用方法はアプリケーションによって異なる場合があるため、使用方法は異なる場合があります。接着剤および自己ラミネートは、一般に終端処理されたワイヤに使用され、ワイヤの周囲を透明な保護層で覆います。ラベルのクリップとスライドは、通常、文字、数字、記号で色分けまたは印刷されています。1 つの文字を組み合わせて凡例を作成することもできます。一部はまっすぐ、一部はシェブロン形である。スライドオンマーカーは終端前に適用する必要がありますが、クリップオンは終端後に適用できます。ケーブルに合わせて熱収縮、収縮が可能で、柔軟性、耐久 Durable があり、落下しません。通常、タグやマーカーには大きなバンドルを使用できます。 RS には、ケーブルタイ、マーカー、ラベル、キットが豊富に用意されています。
Arrowtag識別タグ。ケーブル束のマーキング用の識別タイ及びプレートです。特長と利点 ケーブル及び電気配線のすばやい識別 ケーブルタイで固定 ハロゲンフリー Ovalgripマーカーとの併用やマークの手書きに対応
仕様●固定方法:ケーブルタイ●最大ケーブル径:4.8mm●色:白●長さ:63.5mm●幅:19 mm●入数:100●印刷可能:なし●材質:ナイロン 66●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●耐火性:自消性●シリーズ:IMP●使用温度範囲:-40 → +85℃
アズワン品番65-7371-09
1袋(100個)
¥13,980
税込¥15,378
欠品中
Arrowtag識別タグ。ケーブル束のマーキング用の識別タイ及びプレートです。特長と利点 ケーブル及び電気配線のすばやい識別 ケーブルタイで固定 ハロゲンフリー Ovalgripマーカーとの併用やマークの手書きに対応
仕様●固定方法:ケーブルタイ●色:黒●長さ:63mm●幅:9 mm●入数:100●印刷可能:なし●材質:ナイロン 66●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●耐火性:自消性●シリーズ:Arrowtag●使用温度範囲:-40 → +85℃●コード番号:138-3510
アズワン品番65-7435-80
1袋(100個)
¥2,298
税込¥2,528
欠品中
。Arrowtag識別タグ。ケーブル束のマーキング用の識別タイ及びプレートです。特長と利点 ケーブル及び電気配線のすばやい識別 ケーブルタイで固定 ハロゲンフリー Ovalgripマーカーとの併用やマークの手書きに対応
仕様●固定方法:ケーブルタイ●レジェンド:-0●最小ケーブル径:1.7mm●最大ケーブル径:3.6mm●色:ナチュラル●長さ:62.5mm●幅:4.7 mm●入数:100●印刷可能:なし●材質:ナイロン 66●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:Arrowtag●使用温度範囲:-40 → +85℃●コード番号:364-6738
アズワン品番65-7481-81
1袋(100個)
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
Arrowtag識別タグ。ケーブル束のマーキング用の識別タイ及びプレートです。特長と利点 ケーブル及び電気配線のすばやい識別 ケーブルタイで固定 ハロゲンフリー Ovalgripマーカーとの併用やマークの手書きに対応
仕様●固定方法:ケーブルタイ●レジェンド:-0●最小ケーブル径:2.5mm●最大ケーブル径:6mm●色:ナチュラル●長さ:100mm●幅:9 mm●入数:100●印刷可能:なし●材質:ナイロン 66●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:Arrowtag●コード番号:686-8629
アズワン品番65-7478-14
1袋(100個)
¥5,998
税込¥6,598
欠品中
Arrowtag識別タグ。ケーブル束のマーキング用の識別タイ及びプレートです。特長と利点 ケーブル及び電気配線のすばやい識別 ケーブルタイで固定 ハロゲンフリー Ovalgripマーカーとの併用やマークの手書きに対応
仕様●固定方法:ケーブルタイ●レジェンド:-0●最小ケーブル径:2.5mm●最大ケーブル径:6mm●色:ナチュラル●長さ:63mm●幅:9 mm●入数:100●印刷可能:なし●材質:ナイロン 66●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●耐火性:自消性●シリーズ:Arrowtag●コード番号:686-8625
アズワン品番65-7478-01
1袋(100個)
¥3,598
税込¥3,958
欠品中
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。