電気材料 :「ワイヤー 樹脂」の検索結果
スパイラルラッピング SBPTFE。ワイヤ、ケーブル、チューブの保護と整理のための汎用性の高いスパイラルケーブルラップ。スパイラル構造により、ワイヤをいつでも簡単に切れます。特長と利点 PTFE は、摩耗、化学薬品、極端な温度からの保護に優れています UL94 V0 等級に適合した自消性 ケーブルとホースの整理と保護に使用します スパイラル構造により
スパイラルラッピング SBPTFE。ワイヤ、ケーブル、チューブの保護と整理のための汎用性の高いスパイラルケーブルラップ。スパイラル構造により、ワイヤをいつでも簡単に切れます。特長と利点 PTFE は、摩耗、化学薬品、極端な温度からの保護に優れています UL94 V0 等級に適合した自消性 ケーブルとホースの整理と保護に使用します スパイラル構造により、取り付け後でもケーブルやホースに塗布できます ケーブルは、任意のポイントで任意の方向に分岐できます
仕様●入数:1リール(5m入り)●最小ケーブル径:9mm●最大ケーブル径:100mm●色:ナチュラル●内径:9mm●材質:PTFE●最大バンドル直径:100mm●耐火性:自消性●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+350℃●壁厚さ:1mm●長さ:5m●シリーズ:SBPTFE●コード番号:216-040
アズワン品番65-7399-38
1巻(5m)
¥53,980
税込¥59,378
欠品中
Helaglass GSS編組スリーブ。GSSは、発熱体や高温になる屋内電化製品のワイヤ絶縁に使用されます。 この柔軟なガラス繊維編組スリーブにはシリコン樹脂が含浸されているため、照明用途の熱保護に特に適しています。薬品環境への高い耐性 高い柔軟性 耐火性 素材: シリコン入りガラス繊維 絶縁耐力: 0.8 kV 難燃性: 自消性
仕様●入数:1袋(25m入り)●スリーブ径:2mm●色:ナチュラル●材質:ファイバーグラス●スリーブ長さ:25m●編み:あり●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+250℃●コード番号:480-481
アズワン品番65-7399-94
1袋
¥6,398
税込¥7,038
7日以内出荷
Helaglass GSS編組スリーブ。GSSは、発熱体や高温になる屋内電化製品のワイヤ絶縁に使用されます。 この柔軟なガラス繊維編組スリーブにはシリコン樹脂が含浸されているため、照明用途の熱保護に特に適しています。薬品環境への高い耐性 高い柔軟性 耐火性 素材: シリコン入りガラス繊維 絶縁耐力: 0.8 kV 難燃性: 自消性
仕様●入数:1袋(25m入り)●スリーブ径:2.5mm●色:ナチュラル●材質:ファイバーグラス●スリーブ長さ:25m●編み:あり●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+250℃
アズワン品番65-7401-16
1袋
¥7,298
税込¥8,028
7日以内出荷
LVK熱収縮ケーブルジョイント。PVC、PE、及びVPE製のユニバーサルな非外装プラスチックケーブル及びパイプの接続に適した低電圧熱収縮ケーブルジョイントキットです。 チューブ電圧範囲は、0.6/1 kVです。クロスリンクポリオレフィン製で、熱収縮率は最大で4:1です。ケーブルジョイントキットのスリムなデザインにより、ケーブルトレイなどの狭い空間での使用に最適です。 各キットは、外部スリーブ、内部スリーブ、クリーニングクロス、エメリークロス、組立説明書で構成されます。特長と利点 ケーブルとワイヤの接続に最適 シンプルで使いやすさ抜群 高品質な熱可塑樹脂接着剤 軽量かつ小型で、スペースと重量を削減 優れた耐腐食保護機能と極めて優れた耐摩耗性及び耐候性 優れた収縮特性 化学的な影響に対する耐性 高い耐UV性 ハロゲンフリー
仕様●プロダクトタイプ:ケーブルジョイントキット●ケーブル寸法:1.5 → 6mm2●キット内容物:外部スリーブ1個、内部スリーブ5個、組立説明書、クリーニングクロス、エメリークロス●耐火性:ハロゲンフリー●シリーズ:LVK●応用例:低電圧接続●材質:熱収縮●コード番号:869-6075
アズワン品番65-7457-14
1個
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
。LVK熱収縮ケーブルジョイント。PVC、PE、及びVPE製のユニバーサルな非外装プラスチックケーブル及びパイプの接続に適した低電圧熱収縮ケーブルジョイントキットです。 チューブ電圧範囲は、0.6/1 kVです。クロスリンクポリオレフィン製で、熱収縮率は最大で4:1です。ケーブルジョイントキットのスリムなデザインにより、ケーブルトレイなどの狭い空間での使用に最適です。 各キットは、外部スリーブ、内部スリーブ、クリーニングクロス、エメリークロス、組立説明書で構成されます。特長と利点 ケーブルとワイヤの接続に最適 シンプルで使いやすさ抜群 高品質な熱可塑樹脂接着剤 軽量かつ小型で、スペースと重量を削減 優れた耐腐食保護機能と極めて優れた耐摩耗性及び耐候性 優れた収縮特性 化学的な影響に対する耐性 高い耐UV性 ハロゲンフリー
LVK熱収縮ケーブルジョイント。PVC、PE、及びVPE製のユニバーサルな非外装プラスチックケーブル及びパイプの接続に適した低電圧熱収縮ケーブルジョイントキットです。 チューブ電圧範囲は、0.6/1 kVです。クロスリンクポリオレフィン製で、熱収縮率は最大で4:1です。ケーブルジョイントキットのスリムなデザインにより、ケーブルトレイなどの狭い空間での使用に最適です。 各キットは、外部スリーブ、内部スリーブ、クリーニングクロス、エメリークロス、組立説明書で構成されます。特長と利点 ケーブルとワイヤの接続に最適 シンプルで使いやすさ抜群 高品質な熱可塑樹脂接着剤 軽量かつ小型で、スペースと重量を削減 優れた耐腐食保護機能と極めて優れた耐摩耗性及び耐候性 優れた収縮特性 化学的な影響に対する耐性 高い耐UV性 ハロゲンフリー
仕様●プロダクトタイプ:ケーブルジョイントキット●ケーブル寸法:25 → 150mm2●キット内容物:外部スリーブ1個、内部スリーブ5個、組立説明書、クリーニングクロス、エメリークロス●耐火性:ハロゲンフリー●シリーズ:LVK●応用例:低電圧接続●材質:熱収縮●コード番号:869-6088
アズワン品番65-7458-71
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
HellermannTyton 熱収縮HellermannTyton TCGT12 熱収縮マーカーは、黄色のスリーブに、高い機械的強度と有機溶剤や化学薬品に対する耐性を備えたポリオレフィン架橋化合物を含有しています。連続チューブとして提供される商用グレードのマーカーで、スリーブ径は 12 mm、収縮直径は 4 mm、スリーブ長は 54、000 mm です。チューブの表面は、常に優れた印刷性能を発揮できるように特別に準備されています。高品質の印刷を実現する製品が用意されています。オプションの切断により、所定の長さでナイフにミシン目を入れるか、マーカーを完全に切り離すことができます。特長と利点便利な収納ボックスで納品できます 高い柔軟性 両面印刷可能 収縮率 3 : 1用途自動化技術 ケーブルアセンブリ ワイヤとケーブルのマーキング 医療機器 スイッチギア構造認定 CSA 認定
仕様●入数:1リール(18m入り)●スリーブ径:12mm●シュリンク径:4mm●色:黄●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:3:1●スリーブ長さ:18m●材質:架橋ポリオレフィン樹脂(POX)●ハロゲン含有:なし●代表規格:RoHS(2022年10月現在)●コード番号:181-3119
アズワン品番65-7412-68
1巻(18m)
¥28,980
税込¥31,878
欠品中
HellermannTyton 熱収縮 / 低温収縮HellermannTyton TULT12 熱収縮マーカーは、機械的強度が高く、有機溶剤や化学薬品に対する耐性のあるポリオレフィン架橋化合物を含有する白色スリーブを備えています。連続チューブとして提供される商用グレードのマーカーで、スリーブ径は 12 mm、収縮直径は 4 mm、スリーブ長は 54、000 mm です。チューブの表面は、常に優れた印刷性能を発揮できるように特別に準備されています。高品質の印刷を実現する製品が用意されています。オプションの切断により、所定の長さでナイフにミシン目を入れるか、マーカーを完全に切り離すことができます。特長と利点便利な収納ボックスで納品できます 高い柔軟性 両面印刷可能 収縮率 3 : 1用途自動化技術 ケーブルアセンブリ ワイヤとケーブルのマーキング 医療機器 スイッチギア構造認定 CSA 認定 UL認定
仕様●入数:1リール(18m入り)●スリーブ径:12mm●シュリンク径:4mm●色:白●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:3:1●スリーブ長さ:18m●材質:架橋ポリオレフィン樹脂(POX)●難燃性:あり●ハロゲン含有:なし●シリーズ:TULT●コード番号:181-3121
アズワン品番65-7415-81
1巻(18m)
¥43,980
税込¥48,378
7日以内出荷
HellermannTyton 熱収縮 / 低温収縮HellermannTyton 熱収縮 / 冷間収縮スリーブは、ハロゲンフリー熱収縮マーカー素材で、両側に印刷可能な連続チューブとして提供されます。この TLFX64 黄色カラーマーカーは、高い機械的強度を備えたポリオレフィン架橋化合物、有機溶剤や化学薬品に対する耐性を備えています。6.4 mm のスリーブ、3.2 mm の収縮直径、長さ 18000 mm です。チューブの表面は、常に優れた印刷性能を発揮できるように特別に準備されています。高品質の印刷を実現する製品が用意されています。所定の長さでチューブにミシン目を入れるか、マーカーを完全に切り離すことができます。特長と利点便利な収納ボックスで納品できます 密度と毒性 ハロゲンフリー 高い柔軟性 発煙性が低い 動作温度範囲: -55 ℃ ~ 105 ℃ 収縮率 2 : 1用途自動化技術 ケーブルアセンブリ ワイヤとケーブルのマーキング 医療機器 スイッチギア構造認定 BS-6853 : 1999 EN 45545-2 : 2013 EN ISO 11925-2:2002 HF LFH NF F 16-101 鉄道認定
仕様●入数:1リール(18m入り)●スリーブ径:6.4mm●シュリンク径:3.2mm●色:黄●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:1●スリーブ長さ:18m●材質:架橋ポリオレフィン樹脂(POX)●ハロゲン含有:あり●代表規格:RoHS(2022年10月現在)●コード番号:181-3132
アズワン品番65-7396-28
1巻(18m)
¥29,980
税込¥32,978
欠品中
HellermannTyton 熱収縮 / 低温収縮HellermannTyton 熱収縮 / 冷間収縮スリーブは、ハロゲンフリー熱収縮マーカー素材で、両側に印刷可能な連続チューブとして提供されます。この TLFX95 黄色カラーマーカーは、機械的強度に優れ、有機溶剤や化学薬品に対する耐性を備えたポリオレフィン架橋化合物を含んでいます。スリーブは 9.5 mm、収縮直径は 4.8 mm、長さは 18000 mm です。チューブの表面は、常に優れた印刷性能を発揮できるように特別に準備されています。高品質の印刷を実現する製品が用意されています。所定の長さでチューブにミシン目を入れるか、マーカーを完全に切り離すことができます。特長と利点便利な収納ボックスで納品できます 密度と毒性 ハロゲンフリー 高い柔軟性 発煙性が低い 動作温度範囲: -55 ℃ ~ 105 ℃ 収縮率 2 : 1用途自動化技術 ケーブルアセンブリ ワイヤとケーブルのマーキング 医療機器 スイッチギア構造認定 BS-6853 : 1999 EN 45545-2 : 2013 EN ISO 11925-2:2002 HF LFH NF F 16-101 鉄道認定
仕様●入数:1リール(18m入り)●スリーブ径:9.5mm●シュリンク径:4.8mm●色:黄●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:1●スリーブ長さ:18m●材質:架橋ポリオレフィン樹脂(POX)●ハロゲン含有:あり●シリーズ:TLFX●コード番号:181-3133
アズワン品番65-7396-12
1巻(18m)
¥33,980
税込¥37,378
欠品中
HellermannTyton 熱収縮 / 低温収縮HellermannTyton 熱収縮 / 冷間収縮スリーブは、ハロゲンフリー熱収縮マーカー素材で、両側に印刷可能な連続チューブとして提供されます。この TLFX32 黄色カラーマーカーは、高い機械的強度を備えたポリオレフィン架橋化合物、有機溶剤や化学薬品に対する耐性を備えています。スリーブは 3.2 mm、収縮直径は 1.6 mm、長さは 18000 mm です。チューブの表面は、常に優れた印刷性能を発揮できるように特別に準備されています。高品質の印刷を実現する製品が用意されています。所定の長さでチューブにミシン目を入れるか、マーカーを完全に切り離すことができます。特長と利点便利な収納ボックスで納品できます 密度と毒性 ハロゲンフリー 高い柔軟性 発煙性が低い 動作温度範囲: -55 ℃ ~ 105 ℃ 収縮率 2 : 1用途自動化技術 ケーブルアセンブリ ワイヤとケーブルのマーキング 医療機器 スイッチギア構造認定 BS-6853 : 1999 EN 45545-2 : 2013 EN ISO 11925-2:2002 HF LFH NF F 16-101 鉄道認定
仕様●入数:1リール(18m入り)●スリーブ径:3.2mm●シュリンク径:1.6mm●色:黄●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:1●スリーブ長さ:18m●材質:架橋ポリオレフィン樹脂(POX)●ハロゲン含有:あり●シリーズ:TLFX●コード番号:181-3130
アズワン品番65-7415-01
1巻(18m)
¥27,980
税込¥30,778
欠品中
HellermannTyton 熱収縮 / 低温収縮HellermannTyton 熱収縮 / 冷間収縮スリーブは、ハロゲンフリー熱収縮マーカー素材で、両側に印刷可能な連続チューブとして提供されます。この TLFX48 白色マーカーには、優れた機械的強度と有機溶剤及び化学薬品に対する耐性を備えたポリオレフィン架橋化合物が含まれています。4.8 mm スリーブ、2.4 mm 収縮直径、長さ 18000 mm です。チューブの表面は、常に優れた印刷性能を発揮できるように特別に準備されています。高品質の印刷を実現する製品が用意されています。所定の長さでチューブにミシン目を入れるか、マーカーを完全に切り離すことができます。特長と利点便利な収納ボックスで納品できます 密度と毒性 ハロゲンフリー 高い柔軟性 発煙性が低い 動作温度範囲: -55 ℃ ~ 105 ℃ 収縮率 2 : 1用途自動化技術 ケーブルアセンブリ ワイヤとケーブルのマーキング 医療機器 スイッチギア構造認定 BS-6853 : 1999 EN 45545-2 : 2013 EN ISO 11925-2:2002 HF LFH NF F 16-101 鉄道認定
仕様●入数:1リール(18m入り)●スリーブ径:4.8mm●シュリンク径:2.4mm●色:白●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:1●スリーブ長さ:18m●材質:架橋ポリオレフィン樹脂(POX)●ハロゲン含有:あり●シリーズ:TLFX●コード番号:181-3131
アズワン品番65-7362-66
1巻(18m)
¥28,980
税込¥31,878
欠品中
仕様LVK熱収縮ケーブルジョイント. PVC、PE、及びVPE製のユニバーサルな非外装プラスチックケーブル及びパイプの接続に適した低電圧熱収縮ケーブルジョイントキットです。 チューブ電圧範囲は、0.6/1 kVです。クロスリンクポリオレフィン製で、熱収縮率は最大で4:1です。ケーブルジョイントキットのスリムなデザインにより、ケーブルトレイなどの狭い空間での使用に最適です。 各キットは、外部スリーブ、内部スリーブ、クリーニングクロス、エメリークロス、組立説明書で構成されます。. 特長と利点 ; ケーブルとワイヤの接続に最適 ; シンプルで使いやすさ抜群 ; 高品質な熱可塑樹脂接着剤 ; 軽量かつ小型で、スペースと重量を削減 ; 優れた耐腐食保護機能と極めて優れた耐摩耗性及び耐候性 ; 優れた収縮特性 ; 化学的な影響に対する耐性 ; 高い耐UV性 ; ハロゲンフリー
シリーズLVK
RoHS指令(10物質対応)対応
燃焼挙動ハロゲンフリー
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。