8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メタルタイの引き締めと切断を行う工具です。引き締め調整は、トリガーを引きながら行い、最後にタイカット用レバーを押し上げて、余分なタイを切断します。取扱いが簡単で、手で締め付けるよりも確実な結束ができます。
質量(g)561
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

メタルタイはステンレススティール製のタイで、屋内、屋外はもちろん、地下埋設や海中など厳しい環境での使用に適しています。耐火性、耐候性、対放射線性を持ち、また海水による劣化を防ぎます。高い引張強度を持ち、自動ロック機構で素早く、安全に確実な結束が可能です。
1袋(50本)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)HellermannTyton 712-10001 ハーネステープ
エコ商品
仕様HellermannTyton HelaTapeワイヤハーネス布テープ. HelaTape保護シリーズの織布テープは、自動車、車両、航空宇宙産業でのワイヤハーネスの保護や結束に最適です。このテープは柔軟で、簡単に手で切ることができます。信頼性の高い耐熱性及び耐摩耗性の強力な接着剤を備えた高品質材製のため、性能が長持ちします。HelaTape保護シリーズに4種類の厚さのテープを用意し、異なる品質であらゆる用途に適合します。. 特長と利点. 高品質ケーブル及びワイヤハーネステープ. 熱や媒質に対する耐性の強力な接着剤. 高温安定性. 優れた耐摩耗性. 材質は柔軟かつソフトで、手で切断可能. 経年劣化耐性、腐敗に対して安定. 変動条件下でも信頼性の高い性能を発揮 材質ポリエステル 幅(mm)19 タイプテープ 長さ(m)25 動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+105 RoHS指令(10物質対応)対応 燃焼挙動ハロゲンフリー
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)HellermannTyton 712-10003 ハーネステープ
エコ商品
仕様HellermannTyton HelaTapeワイヤハーネス布テープ. HelaTape保護シリーズの織布テープは、自動車、車両、航空宇宙産業でのワイヤハーネスの保護や結束に最適です。このテープは柔軟で、簡単に手で切ることができます。信頼性の高い耐熱性及び耐摩耗性の強力な接着剤を備えた高品質材製のため、性能が長持ちします。HelaTape保護シリーズに4種類の厚さのテープを用意し、異なる品質であらゆる用途に適合します。. 特長と利点. 高品質ケーブル及びワイヤハーネステープ. 熱や媒質に対する耐性の強力な接着剤. 高温安定性. 優れた耐摩耗性. 材質は柔軟かつソフトで、手で切断可能. 経年劣化耐性、腐敗に対して安定. 変動条件下でも信頼性の高い性能を発揮 材質ポリエステル 幅(mm)19 タイプテープ 長さ(m)25 動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+150 RoHS指令(10物質対応)対応 燃焼挙動ハロゲンフリー
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)HellermannTyton 712-10002 ハーネステープ
エコ商品
仕様HellermannTyton HelaTapeワイヤハーネス布テープ. HelaTape保護シリーズの織布テープは、自動車、車両、航空宇宙産業でのワイヤハーネスの保護や結束に最適です。このテープは柔軟で、簡単に手で切ることができます。信頼性の高い耐熱性及び耐摩耗性の強力な接着剤を備えた高品質材製のため、性能が長持ちします。HelaTape保護シリーズに4種類の厚さのテープを用意し、異なる品質であらゆる用途に適合します。. 特長と利点. 高品質ケーブル及びワイヤハーネステープ. 熱や媒質に対する耐性の強力な接着剤. 高温安定性. 優れた耐摩耗性. 材質は柔軟かつソフトで、手で切断可能. 経年劣化耐性、腐敗に対して安定. 変動条件下でも信頼性の高い性能を発揮 材質ポリエステル 幅(mm)19 タイプテープ 長さ(m)25 動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+125 RoHS指令(10物質対応)対応 燃焼挙動ハロゲンフリー
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

1袋(50個)ほか
2,998 税込3,298
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

仕様色:黒 、 ケーブル 結束長さ:1.2mm 、 長さ:200mm 、 幅:4.6 mm 、 材質:ナイロン 66 、 シリーズ:T 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+105℃ 、 燃焼挙動:自消性 、 ケーブルタイ及びエッジクリップ: 1-3 mm. EdgeClipアセンブリ付きケーブルタイは、穴を開けられない場所や温度の関係で接着剤が使えない場所に最適です。 自動車業界、ハーネス作成、パネル組み立て、電気業界でケーブル、パイプ、ホースの固定や結束に幅広く使用されています。. 主な特徴 ; 手作業で又はアプリケーションツールを使用して簡単に組み立て ; 厚さ1 → 3 mmのあらゆるパネルに取り付け可能 ; ケーブルタイは結束後に移動可能 ; 回転防止 ; 外歯 ; 難燃性(UL94 V2等級) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
3,598 税込3,958
5日以内出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)HellermannTyton ケーブルタイガン EVO7シリーズ
エコ商品
仕様4.8 mmのケーブルタイにも対応. EVO7シリーズケーブルタイ引っ張り工具. 人間工学に基づいて設計されたケーブルタイ取り付け工具で、切断作業を容易に行うことができます。EVO 7ケーブルタイ工具は、切断前に適切な張力で所定の位置に各タイをロックすることができます。 張力は結束時にトリガで固定されるため、力を入れずに手を少しだけ動かせば、反動を最小限に抑えながらそれぞれのタイを切断できます。. 主な特徴 ; 張力を維持し、簡単にケーブルを切断 ; ブレード交換が簡単 ; 隣接するコンポーネントを損傷する突出部のない切断 ; 安全で使用感の優れたグリップハンドル付きの人間工学に基づく設計 ; 狭い場所で使用するための拡張スリムノーズ ; 使いやすいトリガ ; 容易に張力設定を調整 ; プラスチック軽量のガラス繊維強化ハウジング ; 標準のグリップスパン(90 mm)及びショートグリップスパン(80 mm)を用意 材質プラスチック タイプケーブルタイ用工具 適合ケーブルタイ幅(mm)4.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
63,980 税込70,378
7日以内出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります