電気材料 :「紫外線 ケース」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
外径25.4mmのホースまで保護します。
特許取得済みのLコネクターで簡単に連結できます。
紫外線からケーブルを保護する素材を使用しています。
表面にある特許取得の5本線がトレッドの役割を果たします。
モジュール式組み立てなので軽量、持ち運び、取り付け、着脱、保管が簡単です。
用途屋外作業現場での電線などの保護に。工場など屋内外の配線の保護に。展示会場、イベント会場での電力、音響、通信ケーブルの保護に。
材質耐候性ポリウレタン
長さ(m)0.91
幅(mm)273
厚さ(mm)38.1
耐荷重(kg)477(タイヤ片輪のみ)
適合ケーブル(Φmm)25.4以下
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。