電気材料 :「:結束線」の検索結果

関連キーワード
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
主に屋内での結束に適した汎用性の高いカラータイプです。 電線の被覆色に合わせた色を使用することで束線を目立たなくきれいに束ねることができます。 ケーブルの種類によって色分けして結束するとひと目で識別できて便利です。
用途電線ケーブルの固定や結束に。 仕様標準タイプ・屋内用 使用温度範囲(℃)-40~80
1袋(100本)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

TRUSCOカラーケーブルタイ
エコ商品
主に屋内での結束に適した汎用性の高いカラータイプです。電線の被覆色に合わせた色を使用することで束線を目立たなくきれいに束ねることができます。ケーブルの種類によって色分けして結束するとひと目で識別できて便利です。
用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用。 材質ナイロン66 緑、青、黄、赤 各25本 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

結束部挿入口が外側にある為、バンドがヘッドに対して横から挿入可能です。種々の束線を真円に近い状態で結束可能です。
用途美観を重視される場所や狭い箇所での各種電線、ケーブルの固定、結束に。遊具等の固定に。 材質ナイロン66 幅(mm)9 使用温度範囲(℃)-40~80 規格品UL規格品(94V-2) 引張強度(N)264.6 使用場所屋内用
1袋(100本)
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

主に屋内での結束に適した汎用性の高いカラータイプです。電線の被覆色に合わせた色を使用することで束線を目立たなくきれいに束ねることができます。ケーブルの種類によって色分けして結束するとひと目で識別できて便利です。
用途電線ケーブルの固定や結束に。 仕様屋内用 材質ナイロン66 タイプ標準タイプ 使用温度範囲(℃)-40~80
1袋(100本)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

後入れ可能な伸縮網組チューブです。 飛行機の配線、コンサート等で使われる音響・照明ケーブルなどに幅広く利用できます。 自己消化性を備え、UL224VW-1を取得しています。 自己巻き付け形状のため、手で簡単に線材の結束が可能です。結束後は形状記憶により円形に戻ります。
材質/仕上ポリエステルモノフィラメント、ポリエステルマルチフィラメント
1巻
7,498 税込8,248
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

主に屋内での結束に適した汎用性の高いカラータイプです。 電線の被覆色に合わせた色を使用することで束線を目立たなくきれいに束ねることができます。 ケーブルの種類によって色分けして結束するとひと目で識別できて便利です。
用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用。 OD 材質ナイロン66 仕様屋内用 使用温度範囲(℃)-40~80 規格UL規格品 UL規格94V-2(難燃性)
1セット(100本)
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

主に屋内での結束に適した汎用性の高いカラータイプです。電線の被覆色に合わせた色を使用することで束線を目立たなくきれいに束ねることができます。ケーブルの種類によって色分けして結束するとひと目で識別できて便利です。
用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用。 材質ナイロン66 緑、青、黄、赤 各25本 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

結束後も挿入部の爪を押せばケーブルタイの”ゆるめ”が可能です。二つの束線を固定したり、分割できます。ひとつのバンドで種々の大きさの束線に対応します。
用途各種電線、ケーブルの固定、結束に。 材質ナイロン66 幅(mm)4.8 厚さ(mm)1.3 使用温度範囲(℃)-40~80 規格品UL規格品(94V-2) 引張強度(N)215.6 使用場所屋内用
1袋(100本)ほか
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

面ファスナーによる開閉のため、後入れ可能な編組チューブです。 両端が固定された機器の結束・保護に最適です。 伸縮性が自然径の2倍以上あるため、途中からの線材追加が容易にできます。
1巻
15,980 税込17,578
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

結束バンドと一緒に使用し、平行する電線の配線を連結固定する固定具です。振動に強く線材同士の接触や断線事故、線材のブレを防ぎます。各コーナーにRをとっているため、バンドや線材に傷がつきにくいです。
用途線材同士の衝突防止に。 トラスコ品番257-2094 材質66ナイロン ナチュラル 高さ(mm)8.0 最大径(Φmm)使用結束バンド:8.3 縦(mm)9.4 横(mm)14.5 穴寸法(Φmm)4.2×8.3
1袋(10個)
599 税込659
当日出荷

結束バンドと一緒に使用し、平行する電線の配線を連結固定する固定具です。振動に強く線材同士の接触や断線事故、線材のブレを防ぎます。各コーナーにRをとっているため、バンドや線材に傷がつきにくいです。
用途線材同士の衝突防止に。 トラスコ品番257-2093 材質66ナイロン(UL94-V2) ナチュラル 高さ(mm)5.3 最大径(Φmm)使用結束バンド:4.9 縦(mm)6.5 横(mm)8.4 穴寸法(Φmm)2.8×4.9
1袋(10個)
239 税込263
当日出荷

高温環境に耐える高機能結束バンドです。耐熱性・耐摩耗性・耐衝撃性が求められる場所に最適です。耐薬品性・耐放射線性が求められる医療機器やガンマ放射線が発生するX線装置に適しています。
用途自動車、発電機、農機具、鉄道、船舶、クリーンルーム、食料加工機械に。 材質ポリエーテルエーテルケトン(PEEK樹脂) アイボリー
1袋(100本)
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります