電気材料 :「ユニタイ」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋外使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。 仕様屋外用 材質耐候性ナイロン66 使用温度範囲(℃)-59~85
1袋(100本)ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

札やタックの固定用に使用できます。
用途タック、札の固定に。 トラスコ品番384-2312 材質ナイロン66 長さ(mm)143 幅(mm)1.8 ナチュラル 質量(g)128 規格UL規格品(94V-2) 最大結束径(Φmm)35 引張強度(N)49
1袋(1000本)
13,980 税込15,378
当日出荷

手締めで簡単、確実に結束でき、取り外しも自在です。
用途仮固定、各種結束工程に適しています。 材質軟質ポリエチレン(PE) 使用温度範囲(℃)5~70
1袋(100本)
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります