電気材料 :「分別表示シール」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
こんなお得な商品も!

ケーブルタイ マーキング用
モノタロウ
¥469
税込¥516
結束した電線やケーブルなどを分別する際に書き込みスペースに印字・またはシール貼付にて識別や表示ができます。
用途結束した電線やケーブル等の識別。
色白
材質ナイロン66
使用温度範囲(℃)-40~80
規格UL規格品(94V-2)
印字方式油性ペン
結束した電線やケーブルなどを分別する際に油性ペンで書き込み、またはシール貼付にて識別や表示ができます。
用途結束した電線やケーブルなどの識別。
材質ナイロン66
RoHS指令(10物質対応)対応
結束した電線やケーブルなどを分別する際に油性ペンで書き込み、またはシール貼付にて識別や表示ができます。
用途結束した電線やケーブルなどの識別。
トラスコ品番329-3491
材質ナイロン66
長さ(mm)100
幅(mm)2.5
厚さ(mm)1.1
色白
最大結束径(Φmm)25
寸法(縦×横)(mm)25×8(表示プレート)
引張強度(N)78.4
最小結束径(Φmm)3
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
¥969
税込¥1,066
当日出荷
結束した電線やケーブルなどを分別する際に書き込みスペースに印字・またはシール貼付にて識別や表示ができます。
用途結束した電線やケーブルなどの識別。
色白
材質ナイロン66
仕様屋内用
使用温度範囲(℃)-40~80
規格UL規格品
印字方式油性ペン
結束後もプッシュ式の爪を押せばゆるめて再結束が可能で、経済的です。結束した電線やケーブルなどを分別する際に書き込みスペースに印字・またはシール貼付にて識別や表示ができます。
用途結束した電線やケーブルなどの識別。
色白
材質ナイロン66
仕様屋内用
使用温度範囲(℃)-40~80
規格UL規格品
寸法(縦×横)(mm)(書き込みスペース)13×19
印字方式油性ペン
引張強度(N)80.1
最小結束径(Φmm)3
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。