電気材料 :「引っ張り」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
51件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
引張強度に優れた結束バンドです。 耐候性があるので屋外で使用可能です。 汎用的に利用いただける結束バンドです。
用途電線固定などに。 材質/仕上66ナイロン 使用温度範囲(℃)-20~75 規格UL94 V-2 特性耐候性
1袋(100本)ほか
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ケーブルタイ・リリースタイを素早く引っ張り、増し締めおよび切断することができます。
用途リリースタイ・ケーブルタイの結束・切断用。 質量(g)275
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引張強度に優れた結束バンドです。 汎用的に利用いただける結束バンドです。
用途電線固定などに。 仕様屋内用 材質/仕上66ナイロン ナチュラル 使用温度範囲(℃)-20~75 規格UL94 V-2
1袋(100本)ほか
129 税込142
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。
1袋(100本)ほか
139 税込153
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋外使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。 仕様屋外用 材質耐候性ナイロン66 使用温度範囲(℃)-59~85
1袋(100本)ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋内使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。 仕様屋内用 材質標準ナイロン66 使用温度範囲(℃)-59~85
1袋(100本)ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。 材質ナイロン66 UL規格UL難燃性(94V-2)
1袋(100本)ほか
119 税込131
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

結束後も挿入部の爪を押せばケールタイの”ゆるめ”が可能で再結束ができ経済的です。
用途電線、ケーブルの固定、結束に使用できます。 仕様屋外用 材質/仕上ナイロン66、UL規格難燃グレード(94V-2)合格 使用温度範囲(℃)-40~80
1袋(100本)
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

主に屋内での結束に適した汎用性の高いカラータイプです。 電線の被覆色に合わせた色を使用することで束線を目立たなくきれいに束ねることができます。 ケーブルの種類によって色分けして結束するとひと目で識別できて便利です。
用途電線ケーブルの固定や結束に。 仕様標準タイプ・屋内用 使用温度範囲(℃)-40~80
1袋(100本)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

TRUSCOカラーケーブルタイ
エコ商品
主に屋内での結束に適した汎用性の高いカラータイプです。電線の被覆色に合わせた色を使用することで束線を目立たなくきれいに束ねることができます。ケーブルの種類によって色分けして結束するとひと目で識別できて便利です。
用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用。 材質ナイロン66 緑、青、黄、赤 各25本 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
259 税込285
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ケーブルタイにネジ用の穴がついており、各種電線やケーブルを壁や天井に固定します。
用途電線やケーブルの固定や結束に。 材質ナイロン66 規格品UL規格品(94V-2) 使用場所屋内使用
1袋(100本)
719 税込791
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

結束した電線やケーブルなどを分別する際に書き込みスペースに印字・またはシール貼付にて識別や表示ができます。
用途結束した電線やケーブル等の識別。 材質ナイロン66 使用温度範囲(℃)-40~80 規格UL規格品(94V-2) 印字方式油性ペン
1袋(100本)
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

金属粉を混ぜ込んだ材質で成形されており、金属センサーによって感知することができます。目立ちやすい青色で、視認性に優れています。FDA適合品で、食品・飲料・薬品・化粧品工場に最適なケーブルタイです。
用途食品・飲料・製薬・化粧品工場などにおけるケーブル結束に。 材質金属粉 使用温度範囲(℃)-40~80
1袋(100本)
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

結束後も挿入部のツメを押せばケーブルタイのゆるめが可能です。標準タイプ(屋内用)
材質/仕上ナイロン66、UL規格難燃グレード(94V-2)合格 仕様(適合温度範囲℃)-45~85 特性難燃
1袋(100本)
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TRUSCOマーキングタイ
エコ商品
結束した電線やケーブルなどを分別する際に油性ペンで書き込み、またはシール貼付にて識別や表示ができます。
用途結束した電線やケーブルなどの識別。 材質ナイロン66 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
889 税込978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

耐候性、耐食性に優れています。ステンレスであるため、錆びることもありません。
用途各種過酷な環境の物の結束や固定用に。 シルバー 材質ステンレス(SUS304) 厚さ(mm)0.25 使用温度範囲(℃)-80~538 特性耐候、耐食
1袋(50本)ほか
8,898 税込9,788
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1袋(100本)ほか
149 税込164
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

セキュリティーとマーキングの機能を兼ね備えてます。一度ロックすると逆戻りしない改ざん防止機能付です。タイを外す時、切断工具を使わず手でも切れます。
用途結束した電線やケーブルなどの識別。マーキング機能により梱包商品の識別に。 材質ポリアミド樹脂(ナイロン66) 長さ(mm)238 最大結束径(Φmm)45 仕様一度締めると、切断しない限り外すことはできません。、リピートで使用は出来ません。、屋内用、RoHS指令対応品です。 幅(mm)3.6 質量(g)175 使用温度範囲(℃)-40~85 引張強度180N 2018年トラスコ掲載ページ3 0953
1セット(100本)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

主に屋内での結束に適した汎用性の高いカラータイプです。電線の被覆色に合わせた色を使用することで束線を目立たなくきれいに束ねることができます。ケーブルの種類によって色分けして結束するとひと目で識別できて便利です。
用途電線ケーブルの固定や結束に。 仕様屋内用 材質ナイロン66 タイプ標準タイプ 使用温度範囲(℃)-40~80
1袋(100本)
2,198 税込2,418
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

シルバー 材質ステンレス(SUS304) 幅(mm)5 厚さ(mm)0.25 使用温度範囲(℃)-80~538 引張強度(N)588
1セット(10本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質フック面:ポリプロピレン(PP)、ループ面:ナイロン 長さ(mm)400 最大結束径(Φmm)100 幅(mm)38 厚さ(mm)2 質量(g)30 引張強度(N)30
1セット(4本)
1,598 税込1,758
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

金属粉を混ぜ込んだ材質で成形されており、金属センサーによって感知することができます。目立ちやすい青色で、視認性に優れています。FDA適合品で、食品・飲料・薬品・化粧品工場に最適なケーブルタイです。
用途食品・飲料・製薬・化粧品工場などにおけるケーブル結束に。 材質ナイロン66(金属入り) 厚さ(mm)1.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
529 税込582
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

結束後も挿入部の爪を押せばケールタイの”ゆるめ”が可能です。
用途電線、ケーブルの固定、結束。 仕様屋内用 材質ナイロン66 使用温度範囲(℃)-40~80
1袋(100本)
2,498 税込2,748
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

二つの束線を固定したり、分割できます。ひとつのバンドで種々の大きさの束線に対応します。
用途各種電線、ケーブルの固定、結束に。 材質ナイロン66 幅(mm)4.8 厚さ(mm)1.3 使用温度範囲(℃)-40~80 規格品UL規格品(94V-2) 引張強度(N)215.6 使用場所屋内用
1袋(100本)
1,498 税込1,648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。 材質耐候性ナイロン66 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10本)ほか
849 税込934
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TRUSCOマーキングタイ
エコ商品
結束した電線やケーブルなどを分別する際に油性ペンで書き込み、またはシール貼付にて識別や表示ができます。
用途結束した電線やケーブルなどの識別。 トラスコ品番329-3491 材質ナイロン66 長さ(mm)100 幅(mm)2.5 厚さ(mm)1.1 最大結束径(Φmm)25 寸法(縦×横)(mm)25×8(表示プレート) 引張強度(N)78.4 最小結束径(Φmm)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
969 税込1,066
当日出荷

結束部挿入口が外側にある為、バンドがヘッドに対して横から挿入可能です。種々の束線を真円に近い状態で結束可能です。
用途美観を重視される場所や狭い箇所での各種電線、ケーブルの固定、結束に。遊具等の固定に。 材質ナイロン66 幅(mm)9 使用温度範囲(℃)-40~80 規格品UL規格品(94V-2) 引張強度(N)264.6 使用場所屋内用
1袋(100本)
2,798 税込3,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。 材質ナイロン66 幅(mm)12.7 厚さ(mm)2.2 使用温度範囲(℃)-40~80 規格品UL規格品(94V-2) 引張強度(N)1117.2 使用場所屋内用
1袋(10本)
529 税込582
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

結束後の解除が指でワンタッチのボタンで行え、驚くほど簡単です。解除ボタンは、外側についています。
用途電線、ケーブルの固定、結束。屋内使用に最適です。 材質ナイロン66 幅(mm)7.5 厚さ(mm)1.4 引張強度(N)196
1袋(100本)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

主に屋内での結束に適した汎用性の高いカラータイプです。 電線の被覆色に合わせた色を使用することで束線を目立たなくきれいに束ねることができます。 ケーブルの種類によって色分けして結束するとひと目で識別できて便利です。
用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用。 OD 材質ナイロン66 仕様屋内用 使用温度範囲(℃)-40~80 規格UL規格品 UL規格94V-2(難燃性)
1セット(100本)
229 税込252
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

取り外して再利用が可能な結束バンドです。余長部分はバックルに収納可能です。
用途電気工事、配電盤などの結束に。 材質PA66樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
1,898 税込2,088
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。 材質ナイロン66
1袋(10本)ほか
509 税込560
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

結束後も挿入部の爪を押せばケーブルタイの”ゆるめ”が可能です。二つの束線を固定したり、分割できます。ひとつのバンドで種々の大きさの束線に対応します。
用途各種電線、ケーブルの固定、結束に。 材質ナイロン66 幅(mm)4.8 厚さ(mm)1.3 使用温度範囲(℃)-40~80 規格品UL規格品(94V-2) 引張強度(N)215.6 使用場所屋内用
1袋(100本)ほか
2,098 税込2,308
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取り付けた板金から取り外し可能な結束バンドです。ヘッドを取付穴に押し込んでしっかり固定できます。リリースレバーを押すことにより簡単に取り外しできます。解体する際に分別作業が楽になり、修理の際も板金から簡単に取り外し可能です。突出部が低いため、狭い場所での使用に向いています。
用途板金への束線取付に。 材質ポリアミド66(PA66) 最小結束径(Φmm)1.0 適合パネル厚さ(mm)2.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

札やタックの固定用に使用できます。
用途タック、札の固定に。 トラスコ品番384-2312 材質ナイロン66 長さ(mm)143 幅(mm)1.8 ナチュラル 質量(g)128 規格UL規格品(94V-2) 最大結束径(Φmm)35 引張強度(N)49
1袋(1000本)
13,980 税込15,378
翌日出荷

TRUSCOケーブルタイ
エコ商品
主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。 トラスコ品番450-5981 材質ナイロン66 長さ(mm)250 幅(mm)2.5 厚さ(mm)1.3 最大結束径(Φmm)80 引張強度(N)78.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
809 税込890
当日出荷

国内製造品です。屋内使用に適しています。汎用性の高いナイロン結束バンドです。強い結束力のため、長期期間での使用に耐えられます。
用途ワイヤー、ケーブル、ホースなどの結束に。 材質ナイロン66 最小結束径(Φmm)1.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
149 税込164
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TRUSCOソフトタイ
エコ商品
エラストマー樹脂を使っているため柔軟性があります。柔らかいので電線を傷めることはありません。
用途電源コードの結束に。 材質エラストマー樹脂 幅(mm)7.0 厚さ(mm)1.7 引張強度(N)49 最小結束径(Φmm)3.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
7,198 税込7,918
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。 仕様屋内用 材質ナイロン66 種類UL難燃性(94V-2) 使用温度範囲(℃)-40~80 規格品UL規格品 特性難燃
1セット(50本)
2,398 税込2,638
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

結束した電線やケーブルなどを分別する際に書き込みスペースに印字・またはシール貼付にて識別や表示ができます。
用途結束した電線やケーブルなどの識別。 材質ナイロン66 仕様屋内用 使用温度範囲(℃)-40~80 規格UL規格品 印字方式油性ペン
1セット(100本)
1,398 税込1,538
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります