電気材料 :「引っ張り」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
金属粉を混ぜ込んだ材質で成形されており、金属センサーによって感知することができます。 青色で目立ちやすく、食品・飲料・薬品・化粧品工場等、異物混入が許されない環境において、最適なケーブルタイです。
用途食品・飲料・製薬・化粧品工場等におけるケーブル結束に 仕様屋内用 材質ナイロン66 使用温度範囲(℃)-25~65
1セット(100本)
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1セット(100本)
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

主に屋外での結束に適した高品質ケーブルタイです。
用途電線ケーブルの固定や結束に 仕様屋外用 材質耐候性ナイロン66 使用温度範囲(℃)-10~100 規格REACH、RoHS、EN62275対応 特性耐候
1セット(100本)ほか
特価
149 税込164
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

主に屋内での結束に適したカラータイプの高品質ケーブルタイです。 電線の被覆色に合わせた色を使用することで束線を目立たなくきれいに束ねることができます。 ケーブルの種類によって色分けして結束するとひと目で識別できて便利です。
用途電線ケーブルの固定や結束に 仕様屋内用 材質ナイロン66
1セット(100本)
219 税込241
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

結束したケーブルを壁に取り付けることが可能です。 ケーブルをすっきりまとめられます。
用途ケーブルの結束、結束したケーブルの取り付け 材質ナイロン66 長さ(mm)200 最大結束径(Φmm)51 幅(mm)4.5 厚さ(mm)1.3 質量(g)155 使用温度範囲(℃)-5~85 内径(Φmm)4.9 下穴径(Φmm)4.9 引張強度(N)220 最小結束径(Φmm)3 設置場所屋内用
1セット(50本)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱性タイプのナイロンケーブルタイです。
用途電線ケーブルの固定や結束に、REACH、RoHS適合品 仕様屋内用 材質ナイロン(UL94・V2グレード) 使用温度範囲(℃)-25~120 規格UL94V2適合品 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐熱
1セット(100本)
369 税込406
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

主に屋内での結束に適した高品質ケーブルタイです。
用途電線ケーブルの固定や結束に 仕様屋内用 材質ナイロン 使用温度範囲(℃)-25~60 規格REACH、RoHS、EN62275、UL62275、IEC60092-101、AS23190適合品
1セット(100本)ほか
179 税込197
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

結束の取り外し、再結束が可能なタイプのケーブルタイなので、頻度高く、繰り返し結束を行う使用に最適です。主に屋内での結束に適した高品質ケーブルタイです。
用途電線ケーブル等の一時的な結束に 仕様屋内用 材質ポリエチレン(PE) 使用温度範囲(℃)-5~85
1セット(100本)
549 税込604
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

主に屋内での結束に適したカラータイプの高品質ケーブルタイです。
用途電線ケーブルの固定や結束に 仕様屋内用 材質熱可塑性プラスチック 厚さ(mm)2 使用温度範囲(℃)-40~100 ヘッド形状シングル
1セット(100本)
649 税込714
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

主に屋内での結束に適した高品質ケーブルタイです。
用途電線ケーブルの固定や結束に 仕様屋内用 材質ナイロン 使用温度範囲(℃)-25~60 規格REACH、RoHS、EN62275、UL62275、IEC60092-101、AS23190適合品
1セット(100本)ほか
179 税込197
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

1セット(100本)
159 税込175
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

材質ナイロン66 長さ(mm)500 最大結束径(Φmm)140 仕様屋内用 幅(mm)12.5 厚さ(mm)1.95 質量(g)684 使用温度範囲(℃)-15~85 引張強度(N)1300 最小結束径(Φmm)10
1セット(50本)
2,998 税込3,298
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

主に屋内での結束に適したカラータイプの高品質ケーブルタイです。様々な長さ、色のケーブルタイが1セットになった便利なセットです。
用途電線ケーブルの固定や結束に。 緑、黄、赤、青 材質ナイロン66 長さ(mm)140~200 最大結束径(Φmm)36、51 仕様屋内用、REACH、RoHS対応 トラスコ品番835-6409 幅(mm)3.5、4.5 質量(g)950 使用温度範囲(℃)-15~85 引張強度(N)200、280 2018年トラスコ掲載ページ3 0914
1セット(800本)
4,898 税込5,388
当日出荷

仕様屋内用 材質ナイロン 幅(mm)7.5 厚さ(mm)1.63 使用温度範囲(℃)-15~75 引張強度(N)360
1セット(100本)
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質熱可塑性プラスチック材料 仕様屋内用 幅(mm)9.0 厚さ(mm)2.0 使用温度範囲(℃)-15~75 引張強度(N)550 最小結束径(Φmm)20
1セット(100本)
2,298 税込2,528
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

結束したケーブルを仕分けして、区別することができます。 ケーブルタイにバーコードを張り付けて、区別することもできます。 赤色のケーブルタイなので、目視しやすいです。
用途結束した電線やケーブルなどの識別 材質ナイロン 長さ(mm)280 最大結束径(Φmm)70 トラスコ品番819-0204 幅(mm)7.5 厚さ(mm)1 質量(g)515 使用温度範囲(℃)-15~75 寸法(縦×横)(mm)(書込みスペース)51×83 引張強度(N)450 最小結束径(Φmm)5
1セット(50本)
2,898 税込3,188
当日出荷

寒冷地で使用できます。
用途屋内外でのケーブル結束用。 材質ナイロン66 使用温度範囲(℃)-50~85 規格REACH、RoHS、UL94 特性耐寒
1袋(100本)
599 税込659
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

蓄光性タイプのナイロンケーブルタイです。
用途電線ケーブルの固定や結束に 仕様屋内用 材質蓄光性ナイロン
1セット(100本)
179 税込197
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

結束したケーブルを仕分けして、区別することができます。
用途結束した電線やケーブルなどの識別 材質ナイロン 使用温度範囲(℃)-25~75
1セット(100本)
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ロック部分にステンレス爪を採用することで、締め付けの強度と耐久性が著しく強化されています。
用途電線ケーブルの固定や結束に 仕様屋内用 材質ナイロン66 使用温度範囲(℃)-40~85 規格REACH、RoHS、EN62275、UL62275、IEC60092-101、AS23190適合品
1セット(100本)ほか
159 税込175
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

蓄光性タイプのナイロンケーブルタイです。
用途電線ケーブルの固定や結束に 仕様屋内用 トラスコ品番766-9275 材質蓄光性ナイロン 長さ(mm)100 幅(mm)2.5 厚さ(mm)1.08 質量(g)29.7 最大結束径(Φmm)24 引張強度(N)110 最小結束径(Φmm)2
1セット(100本)
369 税込406
翌日出荷

結束したケーブルを壁に取り付けることが可能です。 ケーブルをすっきりまとめられます。
用途ケーブルの結束、結束したケーブルの取り付け 仕様設置場所 材質ナイロン66 使用温度範囲(℃)-25~75 最小結束径(Φmm)4
1セット(100本)
389 税込428
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

UL94-0規格に合格した、難燃性タイプの高品質ケーブルタイです。
用途電線ケーブルの固定や結束に、REACH、RoHS適合品 仕様屋内用 材質難燃性ナイロン(UL94・V0グレード) 使用温度範囲(℃)-5~85 特性難燃
1セット(100本)
549 税込604
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様屋内用 材質ナイロン 幅(mm)3.5 厚さ(mm)1.13 使用温度範囲(℃)-25~75 引張強度(N)200
1セット(100本)
589 税込648
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

主に屋内での結束に適したカラータイプの高品質ケーブルタイです。
用途電線ケーブルの固定や結束に 仕様屋内用 材質熱可塑性プラスチック 幅(mm)9 使用温度範囲(℃)-40~100 ヘッド形状ダブル 引張強度(N)400
1セット(100本)
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヘッド部にねじ穴がついており、ホースやケーブルを壁等に簡易に保持できます。
用途ホースやケーブル等の壁への固定に 長さ(mm)165 最大結束径(Φmm)32 仕様屋内用 材質ナイロン66 幅(mm)7 厚さ(mm)1.5 質量(g)300 使用温度範囲(℃)-5~85 ねじ穴M7×1.5mm 引張強度(N)400 最小結束径(Φmm)16
1セット(100本)
1,598 税込1,758
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

主に屋内での結束に適したカラータイプの高品質ケーブルタイです。様々な長さ、色のケーブルタイが1セットになった便利なセットです。
用途電線ケーブルの固定や結束に。 白、黒 材質ナイロン66 仕様屋内用、REACH、RoHS対応 幅(mm)2.5~4.5 使用温度範囲(℃)-15~85 引張強度(N)110~280 2018年トラスコ掲載ページ3 0914
1セット(800本)ほか
3,698 税込4,068
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

何度も繰り返し使用でき、取り外し可能なリリースタイです。金属粉を混ぜ込んだ材質で成形されており、金属センサーによって感知することができます。青色で目立ちやすく、食品・飲料・薬品・化粧品工場など、異物混入が許されない環境において、最適なケーブルタイです。
用途食品・飲料・製薬・化粧品工場などにおけるケーブル結束に。 トラスコ品番115-3699 材質ナイロン66 長さ(mm)200 幅(mm)7.5 厚さ(mm)1.6 全長(mm)200 使用温度範囲(℃)-15~60 最大結束径(Φmm)48 引張強度(N)280 最小結束径(Φmm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
11,980 税込13,178
翌日出荷

ロック部分にステンレス爪を採用することで、締め付けの強度と耐久性が著しく強化されています。
用途電線ケーブルの固定や結束に 仕様屋内用 材質ナイロン66 使用温度範囲(℃)-40~85 規格REACH、RoHS、EN62275、UL62275、IEC60092-101、AS23190適合品
1セット(100本)ほか
219 税込241
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

主に屋内での結束に適したカラータイプの高品質ケーブルタイです。電線の被覆色に合わせた色を使用することで束線を目立たなくきれいに束ねることができます。ケーブルの種類によって色分けして結束するとひと目で識別できて便利です。
用途電線ケーブルの固定や結束に。 トラスコ品番767-0443 材質ナイロン66 長さ(mm)200 幅(mm)4.5 厚さ(mm)1.37 使用温度範囲(℃)-15~85 最大結束径(Φmm)51 引張強度(N)280 最小結束径(Φmm)3 使用上の注意一度締めると、切断しない限り外すことはできません。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
729 税込802
翌々日出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります