カラーケーブルタイ SELFIT(セルフィット)SapiSelco翌日出荷
主に屋内での結束に適したカラータイプの高品質ケーブルタイです。電線の被覆色に合わせた色を使用することで束線を目立たなくきれいに束ねることができます。ケーブルの種類によって色分けして結束するとひと目で識別できて便利です。
用途電線ケーブルの固定や結束に。トラスコ品番767-0443材質ナイロン66長さ(mm)200幅(mm)4.5厚さ(mm)1.37色青使用温度範囲(℃)-15~85最大結束径(Φmm)51引張強度(N)280最小結束径(Φmm)3使用上の注意一度締めると、切断しない限り外すことはできません。RoHS指令(10物質対応)対応
セルフィット カラーケーブルタイSapiSelco(1件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
主に屋内での結束に適したカラータイプの高品質ケーブルタイです。
電線の被覆色に合わせた色を使用することで束線を目立たなくきれいに束ねることができます。
ケーブルの種類によって色分けして結束するとひと目で識別できて便利です。
用途電線ケーブルの固定や結束に仕様屋内用材質ナイロン66
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります