絞り込み
ブランド
  • ナカバヤシ
  • モノタロウ(81)
  • AMPHENOL(390)
  • ELPA(720)
  • Lumberg Automation(328)
  • Panasonic(パナソニック)(2,547)
  • PANDUIT(パンドウイット)(1,088)
  • RS PRO(2,188)
  • SAMTEC(4,727)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,265)
  • TRUSCO(293)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,887)
  • エスコ(1,906)
  • オーム電機(376)
  • ニチフ(292)
  • フエニックス・コンタクト(293)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1,508)
  • マサル工業(300)
  • 明工社(542)
  • 未来工業(293)
  • 神保電器(1,327)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オートマチックON/OFFタイマーコンセントコード付 ナカバヤシ

    オートマチックON/OFFタイマーコンセントコード付

    ナカバヤシ
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    電気器具を自動で一回だけ「ON」か「OFF」にすることができます。ダイヤルを回してON かOFF を選んでスタートするだけの簡単操作。最小1分~最大23時間59分まで。1分単位で設定可能。トラッキング防止スイングプラグ採用。通電が一目で確認できるランプ付き。明るさ調整可能なLED表示パネル。雷ガード機能付き。1.2mのコード付き。
    用途就寝時・お出かけ時の消し忘れ防止や節電対策に!。セキュリティとして、不在を在宅に見せかけるのにも大変便利!。ヒーター使用器具:1500W以下 (電気ポット、電気カーペット、暖房便座など)。トランス使用器具: 750W以下 (テレビ、ステレオ、AV機器など)。モーター使用器具: 400W以下( 扇風機、換気扇、循環ポンプなど)。照明器具: 750W以下 (電球イルミネーション、蛍光灯など)/250W以下 (LEDイルミネーション、LED蛍光灯など)色ホワイト材質(本体)ポリカーボネート使用温度範囲(℃)-10~+40消費電力(W)【本体】1以下定格電圧(V)AC100,50/60Hzコンセント個数1コンセント形状2Pコード長さ(m)1.2本体質量(g)200使用湿度範囲10~90%(但し霧状の水滴が付着する状況では使用不可)定格入力電流(A)最大15(1500W)(抵抗負荷のとき)使用環境室内専用(屋外使用不可)最大設定時間23時間59分安全規格PSE(JET)動作時間がくるとONまたはOFF/一時停止(停止中は通電OFF)プログラム仕様プログラム最小設定時間:1分本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約50×100×28
  • オートマチック デジタルタイマーコンセント ナカバヤシ
    ブラック
    ホワイト

    オートマチック デジタルタイマーコンセント

    ナカバヤシ
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    一度のセットで繰り返し毎日または曜日ごとに設定可能。1分単位で設定可能。24プログラムまで登録できます。2個口同時に「入・切」できます。1.2mのコード付き。トラッキング防止スイングプラグ採用。通電が一目で確認できるランプ付き。明るさ調整可能なLED表示パネル。雷ガード機能付き。デジタルだから時間誤差が少ない。
    用途節電はもちろん、セキュリティとして、不在を在宅に見せかけるのにも大変便利!。曜日ごとのセットができるので、 お店の営業日の営業時間帯だけイルミネーションを点灯することなどもできます。ヒーター使用器具:1500W以下 (電気ポット、電気カーペット、暖房便座など)。トランス使用器具: 750W以下 (テレビ、ステレオ、AV機器など)。モーター使用器具: 400W以下( 扇風機、換気扇、循環ポンプなど)。照明器具: 750W以下 (電球イルミネーション、蛍光灯など)/250W以下 (LEDイルミネーション、LED蛍光灯など)仕様タイマー時計時差:±2分以下/1カ月材質(本体)ポリカーボネート使用温度範囲(℃)-10~+40消費電力(W)【本体】1以下定格電圧(V)AC100,50/60Hzコンセント個数2コンセント形状2Pコード長さ(m)1.2本体質量(g)250使用湿度範囲10~90%(但し霧状の水滴が付着する状況では使用不可)定格入力電流(A)最大15(1500W)(抵抗負荷のとき)使用環境室内専用(屋外使用不可)安全規格PSE(JET)内蔵電池CR2450(交換不可)プログラム仕様タイマー最大プログラム数:24、プログラム最小設定時間:1分、プログラム設定内容:曜日、時、分本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約50×170×30
  • オートマチック デジタルタイマーコンセント ナカバヤシ
    ブラック
    ホワイト

    オートマチック デジタルタイマーコンセント

    ナカバヤシ
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    一度のセットで繰り返し毎日または曜日ごとに設定可能。1分単位で設定可能。24プログラムまで登録できます。トラッキング防止スイングプラグ採用。通電が一目で確認できるランプ付き。明るさ調整可能なLED表示パネル。雷ガード機能付き。デジタルだから時間誤差が少ない。
    用途節電はもちろん、セキュリティとして、不在を在宅に見せかけるのにも大変便利!。曜日ごとのセットができるので、 お店の営業日の営業時間帯だけイルミネーションを点灯することなどもできます。ヒーター使用器具:1500W以下 (電気ポット、電気カーペット、暖房便座など)。トランス使用器具: 750W以下 (テレビ、ステレオ、AV機器など)。モーター使用器具: 400W以下( 扇風機、換気扇、循環ポンプなど)。照明器具: 750W以下 (電球イルミネーション、蛍光灯など)/250W以下 (LEDイルミネーション、LED蛍光灯など)仕様タイマー時計時差:±2分以下/1カ月材質(本体)ポリカーボネート使用温度範囲(℃)-10~+40消費電力(W)【本体】1以下定格電圧(V)AC100,50/60Hzコンセント個数1コンセント形状2P本体質量(g)90使用湿度範囲10~90%(但し霧状の水滴が付着する状況では使用不可)定格入力電流(A)最大15(1500W)(抵抗負荷のとき)使用環境室内専用(屋外使用不可)安全規格PSE(JET)内蔵電池CR2450(交換不可)プログラム仕様タイマー最大プログラム数:24、プログラム最小設定時間:1分、プログラム設定内容:曜日、時、分本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約50×85×25
  • ワット チェック コンセント ナカバヤシ

    ワット チェック コンセント

    ナカバヤシ
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    4日以内出荷
    コンセントにつなぐだけで家電製品やパソコンの消費電力がリアルタイムで分かる!。ECOボタンを押すだけで、6種類の節電情報が簡単に測定できます。6種類の情報(消費電力/積算使用時間/積算電気料金/1時間当たりの料金/積算使用電力量/積算CO2排出量)。トラッキング防止スイングプラグ採用。入力オーバー警告機能搭載。雷ガード機能付き。
    用途家電製品やパソコンの消費電力など、6種類の節電情報がリアルタイムに確認できます。ヒーター使用器具:1500W以下 (電気ポット、電気カーペット、暖房便座など)。トランス使用器具: 750W以下 (テレビ、ステレオ、AV機器など)。モーター使用器具: 400W以下( 扇風機、換気扇、循環ポンプなど)。照明器具: 750W以下 (電球イルミネーション、蛍光灯など)/250W以下 (LEDイルミネーション、LED蛍光灯など)色ホワイト材質(本体)ポリカーボネート使用温度範囲(℃)-10~+40消費電力(W)【本体】1以下定格電圧(V)AC100,50/60Hz測定項目消費電力/積算使用時間/積算電気料金/1時間当たりの料金/積算使用電力量/積算CO2排出量電力(W)【測定可能負荷電力】0.1~1500コンセント個数1コンセント形状2P本体質量(g)66測定精度【電力】±1W(50W未満)±2%W(50W未満)使用湿度範囲10~90%(但し霧状の水滴が付着する状況では使用不可)使用環境室内専用(屋外使用不可)安全規格PSE(JET)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約50×70×25

『空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

電気材料