電気材料 :「熱収縮 袋」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特定臭素系難燃剤を使用せず高度の難燃性を有する 高度の柔軟性、低温収縮特性 極薄肉厚タイプ(UBV4)
用途接続箇所の絶縁 電線の補強、結束 各種部品の保護 材質放射線架橋ポリオレフィン 特性難燃性、柔軟性、低温収縮特性 規格300V UL224 連続使用温度(℃)-55~125 収縮温度90℃以上 収縮比2:1 定尺(mm)250
1袋(10本)ほか
819 税込901
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

電線端末、接続部の絶縁、保護、補強や抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護に使用する熱収縮チューブ。 UL224規格品。 材質:電子線架橋軟質難燃性ポリオレフィン樹脂。 収縮温度:90℃以上。 内径収縮率 50%以上。 連続使用可能温度:55℃~105℃。
特性絶縁、難燃
1袋(2本)ほか
569 税込626
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

特定臭素系難燃剤を使用せず高度の難燃性を有する 高度の柔軟性、低温収縮特性
用途接続箇所の絶縁 電線の補強、結束 各種部品の保護 材質放射線架橋ポリオレフィン 特性難燃性、柔軟性、低温収縮特性 規格600V UL224 定尺(m)1.2 連続使用温度(℃)-55~125 収縮温度90℃以上 収縮比2:1
1袋(4本)ほか
1,198 税込1,318
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

低温で収縮(90℃) 収縮率40% 柔軟 透き通った色彩
用途電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強 電線の色識別、結束 ケーブルラベルの固定、保護 抵抗、コンデンサー等の絶縁、保護 絶縁 600VAC・体積抵抗率104ΩCm以上 材質電子線架橋軟質ポリオレフィン樹脂 特性低温収縮特性、柔軟性、絶縁 定尺(m)1
1袋(4本)
519 税込571
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります