アース付極太ソフト電線のトリプルポッキンタイプです。アースピンが自然に倒れ、2Pコンセントも簡単に使えるポッキンプラグ付きです。
特性アース付
仕様アース付
トラスコ品番368-6531
質量(kg)0.3
定格電圧(V)125
コード長さ(m)0.5
定格電流(A)15
定格消費電力(W)1500
電線仕様-芯数3
電源コード種類(mm2×芯数×m)SVCT2.0×3×0.5
電線色黒
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
アースピンが自然に倒れ、2Pコンセントも簡単に使えるポッキンプラグ付きです。
特性アース付
定格電圧(V)125
コード長さ(m)10
定格電流(A)15
定格消費電力(W)1500
電線仕様-芯数3
電源コード種類(mm2×芯数×m)SVCT2.0×3×10(極太ソフト電線)
電線色黒
1個
¥6,588
税込¥7,247
当日出荷
アースピンが自然に倒れ、2Pコンセントも簡単に使えるポッキンプラグ付きです。
コード長さ(m)10
特性アース付
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
定格消費電力(W)1500
電線仕様-芯数3
電源コード種類(mm2×芯数×m)SVCT2.0×3×10(極太ソフト電線)
電線色緑
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
軽量コンパクトで安定感のある10m電工ドラムです。
持ち運びに便利で業種を問いません。
安心、安全のブレーカー付きです。
電線仕様-太さ(mm2)2
定格電流(A)AC100
コンセント個数2
端子(接地端子)○
電線仕様VCTF
質量(kg)2.8
仕様2P・3P兼用プラグ/あり、通電ランプ/○、ケーブルとドラムの回転を同時に止める「ドラムストッパー」付、ブレーカー付
電線長さ(m)10
芯数3P
特性アース付
アースピンが自然に倒れ、2Pコンセントも簡単に使えるポッキンプラグ付きです。
特性アース付
仕様アース付
定格電圧(V)125
コード長さ(m)20
定格電流(A)15
定格消費電力(W)1500
電線仕様-芯数3
電源コード種類(mm2×芯数×m)SVCT2.0×3×20(極太ソフト電線)
電線色緑
1個
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
工場内やガレージでの軽作業に最適です。アースピンが自然に倒れ、2Pコンセントも簡単に使えるポッキンプラグ付きです。
用途仕様
電線仕様-長さ(m)10(ソフト電線)
特性アース付
使用場所屋内
仕様アース付
質量(kg)2.2
定格電圧(V)125
コンセント個数4
定格電流(A)15
電線仕様-種別SVCT
電線仕様-芯数3
電線仕様-太さ(mm2)2.0
電線色緑
極数(P)接地
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
アースピンが自然に倒れ、2Pコンセントも簡単に使えるポッキンプラグ付きです。
特性アース付
仕様アース・過負荷漏電保護兼用型20A/15mA感度
寸法(mm)363×290×210
質量(kg)9.8
コンセント個数4
コンセント形状接地2P 15A 125V
電線長さ(m)30
電源コード種類(mm2×芯数×m)SVCT3.5×3×30
1個
¥48,980
税込¥53,878
当日出荷
アースピンが自然に倒れ、2Pコンセントも簡単に使えるポッキンプラグ付きです。
特性アース付
仕様アース付/アース・漏電保護専用・15mA感度
寸法(mm)363×290×210
質量(kg)9.8
コンセント個数4
コンセント形状接地2P 15A 125V
電線長さ(m)30
電源コード種類(mm2×芯数×m)SVCT3.5×3×30
1個
¥46,980
税込¥51,678
4日以内出荷
コンセント部は回転せずに、巻取り部のみ回転!だから、工具を差したまま電線の巻き取り引出しが出来る。電線がヨジれず、絡まない。工具の電線同士が、干渉しない為、キズが付きにくい。プラグの抜差しが少ない為、刃受けのガタつきが激減。刃受けのガタつきによる接触不良が無く熱の発生が少ない。ドラムを寝かせても電線を引き出せる!
コンセント形状接地2P 15A 125V
特性アース付
電線仕様-種別VCT
使用場所屋内
トラスコ品番164-5111
質量(kg)7.8
タイプ屋内型
コンセント個数4
定格電流(A)125
電線長さ(m)30
電線許容電流(A)22
電線仕様-太さ(mm2)2.0
1個
¥33,980
税込¥37,378
翌々日出荷
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。