電気材料 :「自動巻き取り」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
動力用三相200V自動巻き取り式電工ドラムです。
自動整列巻きです。
コード先端切放しです。(プラグは付いていません)
最大許容電流:15Aです。(20A以上のプラグ・コンセントを使用しても15Aまで)
プラグ・コンセント付も製作可能です。(別途お見積り)
電線長さ(m)15
電線仕様-種別VCT
トラスコ品番162-0493
質量(kg)7.5
定格電圧(V)200
電線仕様-太さ(mm2)2
電線仕様-心数(C)4
使用場所屋内
アズワン品番64-5061-12
巻取形式自動巻き
1台
¥48,980
税込¥53,878
3日以内出荷
壁や天井など場所を選ばず簡単に取り付けできます。
180度首振りするのでらくに使用できます。
用途工場内や整備工場などに最適。
工具の使用やハンドランプの延長等に最適。
質量(kg)4.5
仕様ポッキンプラグ付。アース付トリプルコンセント。
トラスコ品番307-2738
色黄
芯数接地極付コンセント
電線仕様VCT
電線仕様-太さ(mm2)2.00
特性アース付
巻取形式自動巻き
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
アース時における作業上の複雑な操作が安全、簡単に。
ワイヤー長さ(m)15
質量(kg)4.5
ワイヤー径(Φmm)2.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×71×226
被覆外径(mm)3.35
巻取形式自動巻き
1台
¥99,980
税込¥109,978
6日以内出荷
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。