電気材料 :「コネクタ 1.25mm」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
種類イージーロックコネクタ
使用温度範囲(℃)-40~+105
定格電圧(V)250
定格電流(A)10
絶縁抵抗(MΩ)1000
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
コンタクト保持力50N以上
UL規格取得有
CSA規格取得有
耐電圧(V)2000
UL、CSA。挿入コネクタ端子
仕様●タイプ:レセプタクル●適合電線サイズmm2 Min:0.75mm2●適合電線サイズmm2 Max:1.25mm2●タブサイズ:0.25 x 0.032インチ●絶縁:絶縁●適合電線サイズAWG Min:18AWG●色:赤●コンタクト材質:真鍮●絶縁体:ビニール●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:490-4170
アズワン品番65-7777-70
1袋(5個)
¥539
税込¥593
7日以内出荷
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。