電気材料 :「メスメス」の検索結果

関連キーワード
32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Amphenol X-Lok シリーズ産業用コネクタには、グリーン、Orange、Orange の 3 色があり、産業オートメーション、モバイル車両、自動車産業などの幅広い用途で使用できます これらのメスコネクタピンは、銅合金製の金めっき仕上げです。コネクタミニ (A) - サイズの LED コネクタオスメスコネクタです かん合式 X-Lok 定格電流: 5 A コンタクト数: 5 ピン
1個
4,198 税込4,618
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Amphenol X-Lok シリーズ産業用コネクタには、グリーン、Orange、Orange の 3 色があり、産業オートメーション、モバイル車両、自動車産業などの幅広い用途で使用できます これらのメスコネクタピンは、銅合金製の金めっき仕上げです。コネクタミニ (A) - サイズの LED コネクタオスメスコネクタです かん合式 X-Lok 定格電流: 5 A コンタクト数: 5 ピン
仕様●芯数:5●断面積:0.5 mm2●シールド有無:非遮蔽●長さ:1m●外径:6.2mm●シース材質:塩化ビニール(PVC)●コード番号:230-6149 アズワン品番65-7398-65
1個
5,198 税込5,718
7日以内出荷

Amphenol のメスマイクロ HDA は、マイクロ基板対基板及び基板対電線コネクタです。Micro HD では、高水準の性能を維持しながらボードのスペースを節約できます。メスストレートジャックスクリューで取り付けた 050 コンタクトを備えています。高性能及び多目的 コンタクト x 9 : 4 → 60 小型軽量で頑丈なボードコネクタです
仕様●極数:50●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:PCBマウント●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:MHDAS●シリーズ番号:マイクロ HD●コード番号:206-9496 アズワン品番65-7698-61
1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷

Amphenol のメスマイクロ HDA は、マイクロ基板対基板及び基板対電線コネクタです。Micro HD では、高水準の性能を維持しながらボードのスペースを節約できます。メスストレートジャックスクリュー継手を使用した 020 コンタクトがあります。高性能及び多目的 コンタクト x 9 : 4 → 60 小型軽量で頑丈なボードコネクタです
仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:PCBマウント●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:MHDAS●シリーズ番号:マイクロ HD●コード番号:206-9470 アズワン品番65-7705-32
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

Amphenol のメスマイクロ HDA は、マイクロ基板対基板及び基板対電線コネクタです。Micro HD では、高水準の性能を維持しながらボードのスペースを節約できます。メスストレートガイドの取り付けに使用されている 060 コンタクトがあります。高性能及び多目的 コンタクト x 9 : 4 → 60 小型軽量で頑丈なボードコネクタです
仕様●極数:60●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:PCBマウント●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:MHDAS●シリーズ番号:マイクロ HD●コード番号:206-9504 アズワン品番65-7513-96
1個
43,980 税込48,378
7日以内出荷

Amphenol のメスマイクロ HDA は、マイクロ基板対基板及び基板対電線コネクタです。Micro HD では、高水準の性能を維持しながらボードのスペースを節約できます。026 コンタクトを備え、メスストレートジャックねじ継手を使用しています。高性能及び多目的 コンタクト x 9 :
仕様●極数:26●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:PCBマウント●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:MHDAS●シリーズ番号:マイクロ HD●コード番号:206-9476 アズワン品番65-7707-54
1個
25,980 税込28,578
7日以内出荷

Amphenol のメスマイクロ HDA は、マイクロ基板対基板及び基板対電線コネクタです。Micro HD では、高水準の性能を維持しながらボードのスペースを節約できます。008 コンタクトがあり、メスストレートガイド継手を使用しています。高性能及び多目的 コンタクト x 9 : 4 → 60 小型軽量で頑丈なボードコネクタです
仕様●入数:1トレイ(50個入り)●極数:8●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:PCBマウント●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:MHDAS●シリーズ番号:マイクロ HD●コード番号:206-9458 アズワン品番65-7513-74
1セット(50個)
679,800 税込747,780
7日以内出荷

。Amphenol のメスマイクロ HDA は、マイクロ基板対基板及び基板対電線コネクタです。Micro HD では、高水準の性能を維持しながらボードのスペースを節約できます。016 コンタクトを備え、メスストレートガイド取り付けに使用されています。高性能及び多目的 コンタクト x 9 : 4 → 60 小型軽量で頑丈なボードコネクタです
仕様●入数:1トレイ(50個入り)●極数:16●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:PCBマウント●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:MHDAS●シリーズ番号:マイクロ HD●コード番号:206-9465 アズワン品番65-7515-19
1セット(50個)
779,800 税込857,780
7日以内出荷

Amphenol のメスマイクロ HDA は、マイクロ基板対基板及び基板対電線コネクタです。Micro HD では、高水準の性能を維持しながらボードのスペースを節約できます。016 コンタクトを備え、メスストレートジャックねじ継手を使用しています。高性能及び多目的 コンタクト x 9 : 4 → 60 小型軽量で頑丈なボードコネクタです
仕様●入数:1トレイ(50個入り)●極数:16●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:PCBマウント●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:MHDAS●シリーズ番号:マイクロ HD●コード番号:206-9463 アズワン品番65-7518-11
1セット(50個)
699,800 税込769,780
7日以内出荷

Amphenol のメスマイクロ HDA は、マイクロ基板対基板及び基板対電線コネクタです。Micro HD では、高水準の性能を維持しながらボードのスペースを節約できます。004 コンタクトがあり、メスストレートジャックねじ継手を使用しています。高性能及び多目的 コンタクト x 9 : 4 → 60 小型軽量で頑丈なボードコネクタです
仕様●極数:4●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:PCBマウント●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:MHDAS●シリーズ番号:マイクロ HD●コード番号:206-9450 アズワン品番65-7513-70
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

Amphenol のメスマイクロ HDA は、マイクロ基板対基板及び基板対電線コネクタです。Micro HD では、高水準の性能を維持しながらボードのスペースを節約できます。この製品は、メスストレートガイド取り付けに使用されている 040 コンタクトを備えています。高性能及び多目的 コンタクト x 9 : 4 → 60 小型軽量で頑丈なボードコネクタです
仕様●極数:40●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:PCBマウント●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:MHDAS●シリーズ番号:マイクロ HD●コード番号:206-9492 アズワン品番65-7513-64
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷

。Amphenol のメスマイクロ HDA は、マイクロ基板対基板及び基板対電線コネクタです。Micro HD では、高水準の性能を維持しながらボードのスペースを節約できます。この製品は、継手のメスストレートジャックねじを使用する 040 コンタクトを備えています。高性能及び多目的 コンタクト x 9 : 4 → 60 小型軽量で頑丈なボードコネクタです
仕様●極数:40●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:PCBマウント●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:MHDAS●シリーズ番号:マイクロ HD●コード番号:206-9490 アズワン品番65-7513-63
1個
33,980 税込37,378
7日以内出荷

仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:HVSLコネクタ●シリーズ:HVSL●結線方法:圧着●コード番号:239-9480 アズワン品番65-7489-29
1袋(20個)
1,998 税込2,198
欠品中

Amphenol FLH シリーズ小型密閉型 2.50 mm ピッチコネクタは、かん合状態での電線対電線 IP67 密閉性を実現します。防水性に優れ、過酷な環境での用途に最適です。小型設計 取り付けが容易 RoHS対応(2022年10月現在) 18 AWG ワイヤゲージで最大 8 A の高電流に対応
仕様●極数:3●行数:1●ピッチ:2.5mm●オス/メス:メス●シリーズ:FLH●コード番号:217-3913 アズワン品番65-7508-60
1袋(2個)
969 税込1,066
7日以内出荷

Amphenol FLH シリーズ小型密閉型 2.50 mm ピッチコネクタは、かん合状態での電線対電線 IP67 密閉性を実現します。防水性に優れ、過酷な環境での用途に最適です。小型設計 取り付けが容易 RoHS対応(2022年10月現在) 18 AWG ワイヤゲージで最大 8 A の高電流に対応
仕様●極数:2●行数:1●ピッチ:2.5mm●オス/メス:メス●シリーズ:FLH●コード番号:217-3911 アズワン品番65-7505-89
1袋(2個)
979 税込1,077
欠品中

仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:HVSLコネクタ●シリーズ:HVSL●結線方法:圧着●コード番号:239-9476 アズワン品番65-7495-32
1袋(10個)
749 税込824
7日以内出荷

仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:HVSLコネクタ●シリーズ:HVSL●結線方法:圧着●コード番号:239-9478 アズワン品番65-7495-99
1袋(10個)
2,398 税込2,638
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(100個入り)●オス/メス:メス●シリーズ:10114827●結線方法:圧着●コード番号:220-8498 アズワン品番65-7715-04
1セット(100個)
499 税込549
7日以内出荷

。Amphenol ICC 電線対基板コネクタは、コンパクトな設計により、自動車用途市場の小型化に対する高まる需要に対応しています。このコネクタは 2 列タイプで、4 色で色分けされています。32 ピンを備えています。Terminal Position 動作温度範囲: -40 → +105 ℃ コネクタ位置保証
仕様●極数:32●行数:2●ピッチ:1.8mm●オス/メス:メス●シリーズ:Minitek 1.80●接続方向:ストレート●コード番号:219-0022 アズワン品番65-7708-16
1袋(5個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

Amphenol ICC 電線対基板コネクタは、コンパクトな設計により、自動車用途市場の小型化に対する高まる需要に対応しています。このコネクタは 2 列タイプで、4 色で色分けされています。16 ピンです。Terminal Position 動作温度範囲: -40 → +105 ℃ コネクタ位置保証
仕様●極数:16●行数:2●ピッチ:1.8mm●オス/メス:メス●シリーズ:Minitek 1.80●接続方向:ストレート●コード番号:219-0020 アズワン品番65-7706-02
1袋(5個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(1400個入り)●オス/メス:メス●ポート数:1●極数:6P6C●シリーズ:RJE23●コード番号:217-3934 アズワン品番65-7709-50
1セット(1400個)
199,800 税込219,780
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(10000個入り)●オス/メス:メス●併用可能製品:HVSLコネクタ●シリーズ:HVSL●結線方法:圧着●コード番号:239-9474 アズワン品番65-7487-21
1セット(10000個)
599,800 税込659,780
欠品中

仕様●入数:1トレイ(200個入り)●極数:3●行数:1●ピッチ:2.5mm●オス/メス:メス●シリーズ:FLH●コード番号:217-3912 アズワン品番65-7709-30
1セット(200個)
18,980 税込20,878
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(5000個入り)●オス/メス:メス●併用可能製品:HVSLコネクタ●シリーズ:HVSL●結線方法:圧着●コード番号:239-9479 アズワン品番65-7488-95
1セット(5000個)
249,800 税込274,780
欠品中

仕様●オス/メス:メス●LANカテゴリ:Cat5e●実装タイプ:PCBマウント●極数:8P8C●シールドタイプ:シールド付き●シリーズ:RJSGE4●コード番号:217-3985 アズワン品番65-7503-39
1個
4,198 税込4,618
7日以内出荷

仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:FLHS シリーズコネクタです●シリーズ:FLH●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:22AWG●コード番号:217-3916 アズワン品番65-7508-21
1袋(50個)
829 税込912
7日以内出荷

仕様●入数:1トレイ(60個入り)●極数:32●行数:2●ピッチ:1.8mm●オス/メス:メス●シリーズ:Minitek 1.80●接続方向:ストレート●コード番号:219-0021 アズワン品番65-7708-11
1セット(60個)
13,980 税込15,378
7日以内出荷

仕様●入数:1トレイ(120個入り)●極数:16●行数:2●ピッチ:1.8mm●オス/メス:メス●シリーズ:Minitek 1.80●接続方向:ストレート●コード番号:219-0019 アズワン品番65-7543-19
1セット(120個)
24,980 税込27,478
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(15000個入り)●オス/メス:メス●併用可能製品:ハウジング 10157554-00621LF 、ハウジング 10157554-01511LF●シリーズ:Minitek●適合電線サイズAWG Max:28AWG●コード番号:208-3880 アズワン品番65-7624-78
1セット(15000個)
119,800 税込131,780
7日以内出荷

。Amphenol FCI Minitek シリーズマルチピッチ 1.25 mm レセプタクル Terminal は、コンパクトな設計で、コンポーネントの小型化に対する需要の高まりに対応しています。ポジティブロック付きハウジングです ホールドダウン機能 極性かん合部
仕様●入数:1テープ(100個入り)●オス/メス:メス●併用可能製品:ハウジング 10157554-00621LF 、ハウジング 10157554-01511LF●シリーズ:Minitek●適合電線サイズAWG Max:28AWG●コード番号:208-3881 アズワン品番65-7625-44
1セット(100個)
839 税込923
7日以内出荷

仕様●入数:1トレイ(180個入り)●オス/メス:メス●LANカテゴリ:Cat5e●実装タイプ:PCBマウント●極数:8P8C●シールドタイプ:シールド付き●シリーズ:RJE4●コード番号:217-3965 アズワン品番65-7503-16
1セット(180個)
549,800 税込604,780
7日以内出荷

1個
33,980 税込37,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります