基板接続用ピンヘッダ 30極 1.27mm 2列AMPHENOL7日以内出荷
Amphenol のオスマイクロ HDA は、マイクロ基板対基板及び基板対電線コネクタです。Micro HD では、高水準の性能を維持しながらボードのスペースを節約できます。この製品には、取り付け用の 28 → 30 AWG のワイヤサイズ及びジャックスクリューを使用する 30 のコンタクトが
仕様●シリーズ:MHDAS●ピッチ:1.27mm●極数:30●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:206-9599アズワン品番65-7700-38
コネクタハウジング 3極 ピッチ:2.5mm 1列 1袋 5個入AMPHENOL7日以内出荷
Amphenol FLH シリーズ小型密閉型 2.50 mm ピッチコネクタは、かん合状態での電線対電線 IP67 密閉性を実現します。防水性に優れ、過酷な環境での用途に最適です。小型設計 取り付けが容易 RoHS対応(2022年10月現在) 18 AWG ワイヤゲージで最大 8 A の高電流に対応
仕様●極数:3●行数:1●ピッチ:2.5mm●オス/メス:オス●シリーズ:FLH●コード番号:217-3906アズワン品番65-7505-78
基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列AMPHENOL7日以内出荷
Amphenol のオスマイクロ HDA は、マイクロ基板対基板及び基板対電線コネクタです。Micro HD では、高水準の性能を維持しながらボードのスペースを節約できます。この製品には 020 コンタクトがあり、継手のハーネスに 24 AWG ワイヤサイズとジャックスクリューを使用しています。高性能及び多目的 コンタクト x 9 : 4 → 60 小型軽量で頑丈なボードコネクタです
仕様●シリーズ:MHDAS●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:206-9559アズワン品番65-7513-99
圧着コネクタハウジング 15極 ピッチ:1.5mm 1列 1袋 10個入AMPHENOL7日以内出荷
Amphenol ICC 15 ピン電線対基板ケーブルレセプタクル 1 列は、アクティブラッチ機能及び TPA / CPA 機能を備えています。コネクタの電流容量は 2 A、ケーブル外径は 24 → 28 AWG です。ポジティブロック付きハウジングです 確実なかん合保持を実現します ホールドダウン機能 ボードのグリップ力を上げます 端子位置保証( TPA ) Terminal Insertion Position と保持機構を適切に確保します 極性かん合部 Visual の不一致を防止します コネクタ位
仕様●極数:15●行数:1●ピッチ:1.5mm●オス/メス:レセプタクル●シリーズ:10158517●コード番号:215-3065アズワン品番65-7507-32
基板接続用ピンヘッダ 8極 1.27mm 2列AMPHENOL7日以内出荷
Amphenol のオスマイクロ HDA は、マイクロ基板対基板及び基板対電線コネクタです。Micro HD では、高水準の性能を維持しながらボードのスペースを節約できます。008 コンタクトがあり、26 AWG のワイヤサイズとジャックスクリューを使用して固定します。高性能及び多目的 コンタクト x 9 : 4 → 60 小型軽量で頑丈なボードコネクタです
仕様●シリーズ:MHDAS●ピッチ:1.27mm●極数:8●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:206-9526アズワン品番65-7700-37
圧着コネクタハウジング 5極 ピッチ:1.5mm 1列 1袋 10個入AMPHENOL7日以内出荷
Amphenol ICC 5 ピン電線対基板ケーブルレセプタクル 1 列は、アクティブラッチ機能と TPA 機能を備えています。コネクタの電流容量は 2 A、ケーブル外径は 24 → 28 AWG です。ポジティブロック付きハウジングです 確実なかん合保持を実現します ホールドダウン機能 ボードのグリップ力を上げます 端子位置保証( TPA ) Terminal Insertion Position と保持機構を適切に確保します 極性かん合部 Visual の不一致を防止します コネクタ位置決め保証( CPA ) コネクタが正しくかん合・ロックされていることを確認します 一緒に
仕様●極数:5●行数:1●ピッチ:1.5mm●オス/メス:レセプタクル●シリーズ:10158517●コード番号:215-3063アズワン品番65-7503-08
コネクタハウジング 2極 ピッチ:2.5mm 1列 1袋 5個入AMPHENOL7日以内出荷
Amphenol FLH シリーズ小型密閉型 2.50 mm ピッチコネクタは、かん合状態での電線対電線 IP67 密閉性を実現します。防水性に優れ、過酷な環境での用途に最適です。小型設計 取り付けが容易 RoHS対応(2022年10月現在) 18 AWG ワイヤゲージで最大 8 A の高電流に対応
仕様●極数:2●行数:1●ピッチ:2.5mm●オス/メス:オス●シリーズ:FLH●コード番号:217-3904アズワン品番65-7503-56
基板接続用ピンヘッダ 50極 1.27mm 2列AMPHENOL7日以内出荷
Amphenol のオスマイクロ HDA は、マイクロ基板対基板及び基板対電線コネクタです。Micro HD では、高水準の性能を維持しながらボードのスペースを節約できます。50 個のコンタクトがあり、24 AWG のワイヤサイズとジャックスクリューを使用して固定します。高性能及び多目的 コンタクト x 9 : 4 → 60 小型軽量で頑丈なボードコネクタです
仕様●シリーズ:MHDAS●ピッチ:1.27mm●極数:50●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:206-9627アズワン品番65-7515-69
基板接続用ピンヘッダ 30極 1.27mm 2列AMPHENOL7日以内出荷
Amphenol のオスマイクロ HDA は、マイクロ基板対基板及び基板対電線コネクタです。Micro HD では、高水準の性能を維持しながらボードのスペースを節約できます。この製品には、取り付け用の 26 AWG ワイヤサイズとジャックスクリューを使用する 30 個のコンタクトがあります。高性能及び多目的 コンタクト x 9 : 4 → 60 小型軽量で頑丈なボードコネクタです
仕様●シリーズ:MHDAS●ピッチ:1.27mm●極数:30●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:206-9597アズワン品番65-7515-83
センサアクチュエータケーブル 20 AWG コア数:12 X-LokシリーズAMPHENOL7日以内出荷
Amphenol X-Lok シリーズ C サイズメスケーブルコネクタは、12 コンタクトを備えています。防水 ケーブル長は 1 m です
仕様●CN1:X ロック C サイズ●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:12●長さ:1m●シース材質:PVC●外被色:黒●シリーズ:X-Lok●AWGサイズ:20 AWG●コード番号:210-2010アズワン品番65-7385-97
基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列AMPHENOL7日以内出荷
Amphenol のオスマイクロ HDA は、マイクロ基板対基板及び基板対電線コネクタです。Micro HD では、高水準の性能を維持しながらボードのスペースを節約できます。この製品には 020 コンタクトがあり、金具用に 28 → 30 AWG のワイヤサイズとジャックスクリューを使用しています。高性能及び多目的 コンタクト x 9 : 4 → 60 小型軽量で頑丈なボードコネクタです
仕様●シリーズ:MHDAS●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:206-9564アズワン品番65-7513-42
基板接続用ピンヘッダ 8極 1.27mm 2列 1セット 50個入AMPHENOL¥659,800税込¥725,780
1セット(50個)
7日以内出荷
Amphenol のオスマイクロ HDA は、マイクロ基板対基板及び基板対電線コネクタです。Micro HD では、高水準の性能を維持しながらボードのスペースを節約できます。008 コンタクト、ワイヤサイズ 2830 AWG、継手ハーネス用ジャックスクリューを備えています。高性能及び多目的 コンタクト x 9 : 4 → 60 小型軽量で頑丈なボードコネクタです
仕様●入数:1トレイ(50個入り)●シリーズ:MHDAS●ピッチ:1.27mm●極数:8●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:206-9527アズワン品番65-7513-93
基板接続用ピンヘッダ 60極 1.27mm 2列AMPHENOL7日以内出荷
Amphenol のオスマイクロ HDA は、マイクロ基板対基板及び基板対電線コネクタです。Micro HD では、高水準の性能を維持しながらボードのスペースを節約できます。この製品には 60 個のコンタクトがあり、24 AWG のワイヤサイズとジャックスクリューを使用して固定ハーネスを実現しています。高性能及び多目的 コンタクト x 9 : 4 → 60 小型軽量で頑丈なボードコネクタです
仕様●シリーズ:MHDAS●ピッチ:1.27mm●極数:60●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:206-9643アズワン品番65-7515-75
コネクタハウジング 2極 ピッチ:2.5mm 1列 1袋 2個入AMPHENOL7日以内出荷
Amphenol FLH シリーズ小型密閉型 2.50 mm ピッチコネクタは、かん合状態での電線対電線 IP67 密閉性を実現します。防水性に優れ、過酷な環境での用途に最適です。小型設計 取り付けが容易 RoHS対応(2022年10月現在) 18 AWG ワイヤゲージで最大 8 A の高電流に対応
仕様●極数:2●行数:1●ピッチ:2.5mm●オス/メス:メス●シリーズ:FLH●コード番号:217-3911アズワン品番65-7505-89
コネクタ端子 圧着端子 オス FLHシリーズ 圧着 1袋 50個入AMPHENOL7日以内出荷
Amphenol FLH シリーズ小型密閉型 2.50 mm ピッチ PIN 圧着コンタクトは、かん合状態での電線対電線 IP67 密閉用です。防水性に優れ、過酷な環境での用途に最適です。小型設計 取り付けが容易 RoHS対応(2022年10月現在) 18 AWG ワイヤゲージで最大 8 A の高電流に対応
仕様●オス/メス:オス●併用可能製品:FLHP シリーズコネクタ●シリーズ:FLH●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:22AWG●コード番号:217-3909アズワン品番65-7507-17
コネクタハウジング 3極 ピッチ:2.5mm 1列 1袋 2個入AMPHENOL7日以内出荷
Amphenol FLH シリーズ小型密閉型 2.50 mm ピッチコネクタは、かん合状態での電線対電線 IP67 密閉性を実現します。防水性に優れ、過酷な環境での用途に最適です。小型設計 取り付けが容易 RoHS対応(2022年10月現在) 18 AWG ワイヤゲージで最大 8 A の高電流に対応
仕様●極数:3●行数:1●ピッチ:2.5mm●オス/メス:メス●シリーズ:FLH●コード番号:217-3913アズワン品番65-7508-60
基板接続用ピンヘッダ 4極 1.27mm 2列AMPHENOL7日以内出荷
Amphenol のオスマイクロ HDA は、マイクロ基板対基板及び基板対電線コネクタです。Micro HD では、高水準の性能を維持しながらボードのスペースを節約できます。004 個のコンタクトがあり、金具用のワイヤサイズ 28 → 30 AWG 及びジャックスクリューを使用しています。高性能及び多目的 コンタクト x 9 : 4 → 60 小型軽量で頑丈なボードコネクタです
仕様●シリーズ:MHDAS●ピッチ:1.27mm●極数:4●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:206-9511アズワン品番65-7512-82
基板接続用ピンヘッダ 60極 1.27mm 2列AMPHENOL7日以内出荷
Amphenol のオスマイクロ HDA は、マイクロ基板対基板及び基板対電線コネクタです。Micro HD では、高水準の性能を維持しながらボードのスペースを節約できます。この製品には 60 個のコンタクトがあり、28 → 30 AWG のワイヤサイズとジャックスクリューを使用して取り付けハーネスを実現しています。高性能及び多目的 コンタクト x 9 : 4 → 60 小型軽量で頑丈なボードコネクタです
仕様●シリーズ:MHDAS●ピッチ:1.27mm●極数:60●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:206-9647アズワン品番65-7515-99
基板接続用ピンヘッダ 60極 1.27mm 2列AMPHENOL7日以内出荷
Amphenol のオスマイクロ HDA は、マイクロ基板対基板及び基板対電線コネクタです。Micro HD では、高水準の性能を維持しながらボードのスペースを節約できます。この製品には 60 個のコンタクトがあり、26 AWG のワイヤサイズとジャックスクリューを使用して固定します。高性能及び多目的 コンタクト x 9 : 4 → 60 小型軽量で頑丈なボードコネクタです
仕様●シリーズ:MHDAS●ピッチ:1.27mm●極数:60●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:206-9645アズワン品番65-7698-41
自動車用コネクタ 赤 1袋 100個入AMPHENOL7日以内出荷
Amphenol の 16 サイズ速度スプライスコンタクト製品は、永久スプライスが必要な現場で保守可能なソリューションです。この製品はシリコンラバー製で、環境に配慮して密封されたかん合された一対のコンタクトを収納しているため、過酷な環境条件にも耐えることができます。定格電流は 25 アンペアで、14 AWG ワイヤを使用しています。自動車 コンタクトドロップ: 60 ミリボルト
仕様●直径:8.8mm●色:赤●シリーズ:SpeedSplice●表面処理:コンタクト:ニッケル●コード番号:194-9797アズワン品番65-7717-48
基板接続用ピンヘッダ 50極 1.27mm 2列AMPHENOL7日以内出荷
Amphenol のオスマイクロ HDA は、マイクロ基板対基板及び基板対電線コネクタです。Micro HD では、高水準の性能を維持しながらボードのスペースを節約できます。50 個のコンタクトがあり、26 AWG のワイヤサイズとジャックスクリューを使用して固定します。高性能及び多目的 コンタクト x 9 : 4 → 60 小型軽量で頑丈なボードコネクタです
仕様●シリーズ:MHDAS●ピッチ:1.27mm●極数:50●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:206-9629アズワン品番65-7518-45
ヘッダ 5極 1.5mm 2列 1セット 10個入AMPHENOL7日以内出荷
Amphenol ICC 5 ピン電線対基板ヘッダは、電流容量 2 A、ケーブル外径 24 → 28 AWG です。このヘッダは、性質色でスズめっきが施されています。ポジティブロック付きハウジングです 確実なかん合保持を実現します ホールドダウン機能 ボードのグリップ力を上げます 端子位置保証( TPA ) Terminal Insertion Position と保持機構を適切に確保します 極性かん合部 Visual の不一致を防止します コネクタ位置決め保証( CPA ) コネクタが正しくかん合・ロックされていることを確認します 一緒に
仕様●入数:1テープ(10個入り)●シリーズ:10158514●ピッチ:1.5mm●極数:5●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:215-3058アズワン品番65-7507-16
基板接続用ピンヘッダ 8極 1.27mm 2列AMPHENOL7日以内出荷
Amphenol のオスマイクロ HDA は、マイクロ基板対基板及び基板対電線コネクタです。Micro HD では、高水準の性能を維持しながらボードのスペースを節約できます。008 コンタクト、24 AWG のワイヤサイズとジャックスクリューを使用して固定ハーネスを実現しています。高性能及び多目的 コンタクト x 9 : 4 → 60 小型軽量で頑丈なボードコネクタです
仕様●シリーズ:MHDAS●ピッチ:1.27mm●極数:8●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:206-9524アズワン品番65-7513-77
基板接続用ピンヘッダ 30極 1.27mm 2列AMPHENOL7日以内出荷
Amphenol のオスマイクロ HDA は、マイクロ基板対基板及び基板対電線コネクタです。Micro HD では、高水準の性能を維持しながらボードのスペースを節約できます。030 コンタクトで、24 AWG のワイヤサイズとジャックスクリューを使用して取り付けハーネスを実現しています。高性能及び多目的 コンタクト x 9 : 4 → 60 小型軽量で頑丈なボードコネクタです
仕様●シリーズ:MHDAS●ピッチ:1.27mm●極数:30●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:206-9595アズワン品番65-7518-47
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
棒端子フェニックス・コンタクト税込¥1,758¥1,598
スミチューブK住友電気工業(スミチューブ(R))税込¥439,780¥399,800
スミチューブK住友電気工業(スミチューブ(R))税込¥82,478~¥74,980~
スミチューブK2住友電気工業(スミチューブ(R))税込¥98,978~¥89,980~