電気材料 :「ファイル 袋」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
Avago HSMx-C170シリーズLED. Avago Technologies HSMx-C170シリーズは表面実装(SMT)チップのLEDです。 幅広く使用されている2.0 x 1.25 mmの設置面積(0.8 mmプロファイル)を採用しています。 HSMx-C170チップLEDは、使いやすく扱いやすい業界標準パッケージで設計されています。 9種類の小型単色パッケージから様々なLEDの色を選択できます。 HSMx-C170チップLEDに最適な用途には、キーパッドのバックライト、プッシュボタンのバックライト、LCDバックライト、標識記号のバックライト、正面パネルのインジケータなどがあります。. HSMx-C170シリーズの特長: - 小型パッケージ - 業界標準の0805フットプリント - 170 °の広い視野角 - IRはんだと互換 - 拡散光学素子 - -40 ℃ → +85 ℃の動作温度範囲 - 幅広い色を用意
仕様LED色 = 黄パッケージタイプ = 2012 (0805)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.1 V光度 = 8 mcdピン数 = 2ビュー角 = 170 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 586 nm寸法 = 2 x 1.25 x 0.8mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥879
税込¥967
7日以内出荷
Avago HSMx-C170シリーズLED. Avago Technologies HSMx-C170シリーズは表面実装(SMT)チップのLEDです。 幅広く使用されている2.0 x 1.25 mmの設置面積(0.8 mmプロファイル)を採用しています。 HSMx-C170チップLEDは、使いやすく扱いやすい業界標準パッケージで設計されています。 9種類の小型単色パッケージから様々なLEDの色を選択できます。 HSMx-C170チップLEDに最適な用途には、キーパッドのバックライト、プッシュボタンのバックライト、LCDバックライト、標識記号のバックライト、正面パネルのインジケータなどがあります。. HSMx-C170シリーズの特長: - 小型パッケージ - 業界標準の0805フットプリント - 170 °の広い視野角 - IRはんだと互換 - 拡散光学素子 - -40 ℃ → +85 ℃の動作温度範囲 - 幅広い色を用意
仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = 2012 (0805)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.1 V光度 = 10 mcdピン数 = 2ビュー角 = 170 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 626 nm寸法 = 2 x 1.25 x 0.8mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。