電気材料 :「コテ」の検索結果

電気材料とは、電気機器に用いられる部品のことです。例えばコードは、電子パーツの絶縁保護や配線の整理、分岐も自由に設定できます。その他、加工や接続、保護、結束、固定など、電気機器を安全に使用し、作業するためのなくてはならない部品です。電気を使用する際には、安全の為、より安定性が求められます。用途に応じて様々な部品が作られています。近年では、誰でも簡単に扱えるような部品もたくさん発売されています。値段も安価なものが多いので、手に入れやすいです。
関連キーワード
  • エフコテープ
3,175件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リード線 小 神保電器リード線 小神保電器
2,598税込2,858
1箱(10個)
翌日出荷
その他にも、ピッチ46m/m幅や被覆材質を変えたエコ電線のリード線もご用意できます。(受注後30日~45日で出荷します。)
高さ(mm)【露出部】13ピッチ(mm)13電線仕様-種別IV線導体径(mm)1.6関連資料(0.03MB)入数(本)100
直立アタッチメント オーム電機直立アタッチメントオーム電機
1,398税込1,538
1袋(5個)
6日以内出荷
ホルダー内部に取付けることで、ホルダーの倒れを抑制します。
RoHS指令(10物質対応)対応
電磁シールドマイクケーブル カナレ電気電磁シールドマイクケーブルカナレ電気
15,980税込17,578
1巻(100m)ほか
当日出荷
汎用2心シールド線に比べノイズレベルを1/10に低減できます。電線管入線時の無理な引っ張りによる導体損傷事故をケブラーRが防ぎます。ドレン線内蔵でわずわらしい端末作業が容易です。アルミラップシールドで電磁波ノイズを防ぎます。音質・ノイズ対策を重視する音楽ホール・スタジオ設備用ケーブルです。-EM はシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したケーブルです。(環境配慮形耐燃性メタル通信ケーブル)
シールドアルミラミネートテープ線心数4
電磁シールドマイクケーブル カナレ電気電磁シールドマイクケーブルカナレ電気
22,980税込25,278
1巻(100m)ほか
当日出荷
汎用2心シールド線に比べノイズレベルを1/10に低減できます。曲がりぐせがつきにくく、ステージ・報道など中継用に最適です。編組密度94%以上の高密度編組シールドで電磁波ノイズを防ぎます。導体は0.08mmの極細線を1心あたり40本*使用したより線構造で耐久性に優れています。*L-4E5Cは1心あたり30本
線心数4
電磁シールドマイクケーブル カナレ電気電磁シールドマイクケーブルカナレ電気
27,980税込30,778
1巻(100m)ほか
当日出荷
汎用2心シールド線に比べノイズレベルを1/10に低減できます。機器間の配線用にご使用いただけます。ドレン線内蔵でわずらわしい端末作業が容易です。-EM はシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したケーブルです。(環境配慮形耐燃性メタル通信ケーブル)
線心数4シールド編組密度(%)96%以上
電磁シールドマルチケーブル カナレ電気電磁シールドマルチケーブルカナレ電気
62,980税込69,278
1巻(100m)ほか
当日出荷から14日以内出荷
回線間のクロストーク特性に優れたマルチケーブルです。音質、ノイズ対策を重視するホール・スタジオ設備用マルチケーブルです。通線時の引っ張りによる導体損傷を防ぐ、ケブラーR を各ユニットに内蔵しています。EMタイプはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したエコケーブルです。導体に無酸素銅(OFC, JIS-H3510)を採用した L-4E4-**ATG もございます。詳しくはお問い合わせください。
電磁シールド マイクケーブル カナレ電気電磁シールド マイクケーブルカナレ電気
19,980税込21,978
1巻(100m)
当日出荷
汎用2心シールド線に比べノイズレベルを1/10に低減できます。EMタイプはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したエコケーブルです。
質量(kg)3.2/100m長さ(m)100ピッチ(mm)より:21導体断面積(mm2)0.18(AWG:25)シールドアルミラミネートテープ線間容量(pF/m)心-心:164、心・シールド:222外径(mm)5導体構成(本/mm)16/0.12A線心数4導体抵抗心線(Ω/100m):10.7
電磁シールドマイクケーブル カナレ電気電磁シールドマイクケーブルカナレ電気
38,980税込42,878
1巻(200m)
当日出荷
汎用2心シールド線に比べノイズレベルを1/10に低減できます。EMタイプはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したエコケーブルです。
長さ(m)200シールドアルミラミネートテープ線心数4
電磁シールド マイクケーブル カナレ電気電磁シールド マイクケーブルカナレ電気
38,980税込42,878
1巻(100m)
当日出荷
汎用2心シールド線に比べノイズレベルを1/10に低減できます。機器間の配線用にご使用いただけます。ドレン線内蔵でわずらわしい端末作業が容易です。-EM はシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したケーブルです。(環境配慮形耐燃性メタル通信ケーブル)
質量(kg)6.2/100m長さ(m)100ピッチ(mm)より:25導体断面積(mm2)0.23(AWG:24)線間容量(pF/m)心-心:144、心・シールド:187外径(mm)6.5導体構成(本/mm)20/0.12A線心数4導体抵抗シールド(Ω/100m):1.6、心線(Ω/100m):8.6シールド編組密度(%)96%以上
電磁シールド マイクケーブル カナレ電気電磁シールド マイクケーブルカナレ電気
47,980税込52,778
1巻(200m)
当日出荷
汎用2心シールド線に比べノイズレベルを1/10に低減できます。曲がりぐせがつきにくく、ステージ・報道など中継用に最適です。編組密度94%以上の高密度編組シールドで電磁波ノイズを防ぎます。導体は0.08mmの極細線を1心あたり40本*使用したより線構造で耐久性に優れています。*L-4E5Cは1心あたり30本
質量(kg)4.8/100m長さ(m)200ピッチ(mm)より:20導体断面積(mm2)0.20(AWG:24)線間容量(pF/m)心-心:150、心・シールド:185外径(mm)6導体構成(本/mm)40/0.08A線心数4導体抵抗シールド(Ω/100m):3.1、心線(Ω/100m):9.8シールド編組密度(%)94以上
電磁シールドマルチケーブル カナレ電気電磁シールドマルチケーブルカナレ電気
69,980税込76,978
1巻(100m)ほか
当日出荷
回線間のクロストーク特性に優れたマルチケーブルです。敷設と撤去を繰り返す、中継・PA等のマルチケーブルとして最適です。L-4E3-**Pには、通線時の引っ張りによる導体損傷を防ぐ、ケブラーR を各ユニットに内蔵しています。※L-4E4-*P には内蔵していません。
電磁シールドマルチケーブル カナレ電気電磁シールドマルチケーブルカナレ電気
23,980税込26,378
1巻(100m)ほか
当日出荷
汎用2心シールド線に比べノイズレベルを1/10に低減できます。機器間の配線用にご使用いただけます。ドレン線内蔵でわずらわしい端末作業が容易です。-EM はシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したケーブルです。(環境配慮形耐燃性メタル通信ケーブル)
質量(kg)3.5/100mピッチ(mm)より:18導体断面積(mm2)0.15(AWG:26)線間容量(pF/m)心-心:162、心・シールド:200外径(mm)4.8導体構成(本/mm)30/0.08A線心数4導体抵抗シールド(Ω/100m):1.9、心線(Ω/100m):13シールド編組密度(%)96%以上
マルチケーブル カナレ電気マルチケーブルカナレ電気
26,980税込29,678
1巻(100m)ほか
当日出荷
多チャンネルでも識別が容易です。軽量で外径のスリムなマルチケーブルです。補強繊維ケブラーRを内蔵しています。※ケブラーRはデュポン社の登録商標です。ドレン線内蔵でわずらわしい端末作業も簡単です。絶縁(PET)付アルミラップシールドを内側に曲げ、各対ごとのシールド間絶縁を確保しました。
ピッチ(mm)より:30導体断面積(mm2)0.18(AWG:25)線間容量(pF/m)心-心:75、心・シールド:135導体構成(本/mm)16/0.12A導体抵抗心線(Ω/100m):10.5
4心スピーカケーブル カナレ電気4心スピーカケーブルカナレ電気
39,980税込43,978
1巻(100m)ほか
当日出荷
4心構造により放射ノイズを低減します。誘電率の低いポリエチレンを絶縁体に採用し、優れた周波数特性を確保しています。配管用に滑らかなシース材を使用した設備用スピーカケーブルです。EMタイプはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したケーブルです。
線心数4
4心スピーカケーブル カナレ電気4心スピーカケーブルカナレ電気
17,980税込19,778
1巻(100m)ほか
当日出荷
4心構造により放射ノイズを低減します。誘電率の低いポリエチレンを絶縁体に採用し、優れた周波数特性を確保しています。シースには曲げやネジレにもくせのつかない高性能PVCを採用しています。4S6はキャノンXLRタイプコネクタにジャストフィットします。Gタイプは導体に無酸素銅(OFC,JIS-H3510)を採用しています。EMタイプはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したケーブルです。
線心数4
マイクケ-ブル200M 灰 カナレ電気マイクケ-ブル200M 灰カナレ電気
47,980税込52,778
1巻(200m)
当日出荷
作業性に優れた2心シールドの高性能タイプです。標準的なマイクケーブルです。編組密度94%以上の高密度編組シールドで電磁波ノイズを防ぎます。導体は0.08mm極細線を1心あたり60本(L-2E5は30本)使用した撚線構造で耐久性に優れています。
質量(kg)4.6/100m長さ(m)200ピッチ(mm)より:20導体断面積(mm2)0.30(AWG:23)線間容量(pF/m)心-心:60、心・シールド:106外径(mm)6導体構成(本/mm)60/0.08A線心数2導体抵抗シールド(Ω/100m):3.1、心線(Ω/100m):6.5シールド編組密度(%)94以上(編組)
基板固定用タッピングビス EMシリーズ タカチ電機工業基板固定用タッピングビス EMシリーズタカチ電機工業
249税込274
1袋(50個)
3日以内出荷
基板取付ボスに固定する際にご利用下さい。EM-3-6は基板の板厚がt1.6以上の場合にご使用下さい。
材質形状頭:バインドねじ長さ(mm)5表面処理三価クロメートねじサイズM2RoHS指令(10物質対応)対応
マウントベース JAPPYマウントベースJAPPY
2,298税込2,528
1袋(100個)
当日出荷
インシュロックタイと併用して配線を固定するアクセサリ
材質66ナイロン寸法(mm)□28.0×6.5乳白
ニクロム線(ニッケルクロム1種)0.4mm×5m(±2%) サンコー電商ニクロム線(ニッケルクロム1種)0.4mm×5m(±2%)サンコー電商
889税込978
1パック
3日以内出荷
ニクロム線(ニッケルクロム1種)0.2mm×5m(±2%) サンコー電商ニクロム線(ニッケルクロム1種)0.2mm×5m(±2%)サンコー電商
669税込736
1パック
3日以内出荷
ニクロム線(ニッケルクロム1種)0.32mm×5m(±2%) サンコー電商ニクロム線(ニッケルクロム1種)0.32mm×5m(±2%)サンコー電商
819税込901
1パック
3日以内出荷
ニクロム線(ニッケルクロム1種)0.6mm×5m(±2%) サンコー電商ニクロム線(ニッケルクロム1種)0.6mm×5m(±2%)サンコー電商
1,298税込1,428
1パック
3日以内出荷
ニクロム線(ニッケルクロム1種)0.8mm×5m(±2%) サンコー電商ニクロム線(ニッケルクロム1種)0.8mm×5m(±2%)サンコー電商
1,698税込1,868
1パック
3日以内出荷
ニクロム線(ニッケルクロム1種)0.5mm×5m(±2%) サンコー電商ニクロム線(ニッケルクロム1種)0.5mm×5m(±2%)サンコー電商
969税込1,066
1パック
3日以内出荷
ニクロム線 ノーブランドニクロム線ノーブランド
249税込274
1個
6日以内出荷
FFCケーブル 1.25mm 14P 20cm コネクタ2個セット GBFFCケーブル 1.25mm 14P 20cm コネクタ2個セットGB
499税込549
1セット
3日以内出荷
FFCケーブル 1.25mm 14P 15cm コネクタ2個セット GBFFCケーブル 1.25mm 14P 15cm コネクタ2個セットGB
479税込527
1セット
3日以内出荷
FFCケーブル 1.25mm 14P 10cm コネクタ2個セット GBFFCケーブル 1.25mm 14P 10cm コネクタ2個セットGB
459税込505
1セット
3日以内出荷
SHW電線(単線)0.65mm 2m(±2%)×10色 サンコー電商SHW電線(単線)0.65mm 2m(±2%)×10色サンコー電商
1,298税込1,428
1袋
3日以内出荷
シリコンゴム絶縁電線 1.25sq 5m(±2%) ノーブランドシリコンゴム絶縁電線 1.25sq 5m(±2%)ノーブランド
2,198税込2,418
1パック
3日以内出荷
シリコンゴム絶縁電線 0.5sq 5m(±2%) ノーブランドシリコンゴム絶縁電線 0.5sq 5m(±2%)ノーブランド
1,698税込1,868
1パック
3日以内出荷
シリコンゴム絶縁電線 0.75sq 5m(±2%) ノーブランドシリコンゴム絶縁電線 0.75sq 5m(±2%)ノーブランド
1,898税込2,088
1パック
3日以内出荷
ラッピングワイヤー AWG24 黄 JONARD TOOLSラッピングワイヤー AWG24 黄JONARD TOOLS
7,498税込8,248
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
照射架橋ポリエチレン電線(黒 0.5sq 10m) KHD照射架橋ポリエチレン電線(黒 0.5sq 10m)KHD
1,398税込1,538
1パック
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
照射架橋ポリエチレン電線(黄 0.5sq 10m) KHD照射架橋ポリエチレン電線(黄 0.5sq 10m)KHD
1,398税込1,538
1パック
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
照射架橋ポリエチレン電線(青 0.5sq 10m) KHD照射架橋ポリエチレン電線(青 0.5sq 10m)KHD
1,398税込1,538
1パック
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
照射架橋ポリエチレン電線(赤 0.5sq 10m) KHD照射架橋ポリエチレン電線(赤 0.5sq 10m)KHD
1,398税込1,538
1パック
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
照射架橋ポリエチレン電線(緑 0.5sq 10m) KHD照射架橋ポリエチレン電線(緑 0.5sq 10m)KHD
1,398税込1,538
1パック
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
照射架橋ポリエチレン電線(白 0.5sq 10m) KHD照射架橋ポリエチレン電線(白 0.5sq 10m)KHD
1,398税込1,538
1パック
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
照射架橋ポリエチレン電線(0.5sq 2m×6色) KHD照射架橋ポリエチレン電線(0.5sq 2m×6色)KHD
1,598税込1,758
1パック
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
...

空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

電気材料