電気材料 :「ゴムロープ」の検索結果

電気材料とは、電気機器に用いられる部品のことです。例えばコードは、電子パーツの絶縁保護や配線の整理、分岐も自由に設定できます。その他、加工や接続、保護、結束、固定など、電気機器を安全に使用し、作業するためのなくてはならない部品です。電気を使用する際には、安全の為、より安定性が求められます。用途に応じて様々な部品が作られています。近年では、誰でも簡単に扱えるような部品もたくさん発売されています。値段も安価なものが多いので、手に入れやすいです。
関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
留め具2個入。【A】使いたい長さにゴムをカット。【B】輪になるように留め具にセット。【C】パチッと閉じたら完成。
1個
520 税込572
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

共和(輪ゴム・ゴムバンド)UL1007 AWG20 赤 100m ミニボビンシリーズ
仕様●サイズ:AWG20●外径寸法:-●耐圧:-●許容電流:-●耐熱温度:-●色:赤●長さ:100m●サイズ:AWG20 アズワン品番68-2194-55
1個
特価
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質天然ゴム 幅(mm)5 厚さ(mm)1.1 質量(g)500 内径(Φmm)44.5 折径(mm)70 アズワン品番64-7859-83
1袋
2,490 税込2,739
翌日出荷

材質天然ゴム 幅(mm)5 厚さ(mm)1.1 質量(g)500 内径(Φmm)51 折径(mm)80 アズワン品番64-7859-84
1袋
2,530 税込2,783
翌日出荷

材質天然ゴム 幅(mm)5 厚さ(mm)1.1 質量(g)500 内径(Φmm)32 折径(mm)50 アズワン品番64-7859-81
1袋
2,490 税込2,739
翌日出荷

材質天然ゴム 幅(mm)5 厚さ(mm)1.1 質量(g)500 内径(Φmm)38 折径(mm)60 アズワン品番64-7859-82
1袋
2,490 税込2,739
翌日出荷

口は樹脂のリング、底の部分は成形されています。 高所作業時にケーブル牽引具等の長尺物を収納できます。 ロール状のゴムシートを収納する目的としても使用できます。 口の部分から革製のカバー(76.2mm)が引き出せます。 ポリプロピレン製のロープは革で補強されています。
用途長尺のケーブルなどの運搬に。 トラスコ品番206-3376 材質キャンバス地 質量(kg)0.9 高さ(mm)1219 径(mm)177.8
1個
29,980 税込32,978
翌日出荷

端末本体をケーブルに挿入後、端子を圧着するだけで、ほとんどの作業が完了します。 テープ巻き箇所もきわめて少なく簡単に施工できます。 端末本体内部にシリコーングリース(潤滑剤)を内蔵しているため、手や部材を汚すことなくスムーズな作業が行えます。 端末本体に接地クランプを内蔵しており、ケーブル挿入と同時に接地処理もできます。 端末本体の保護栓がないため、保護栓引き抜きの手間がいりません。 端末下部内蔵のOリングシールで気密性能を保持します。 端末本体を装着するだけで外層テープ巻きなどの追加の防水処理は不要です。 キット構成材料のハロゲンフリー、鉛フリー化をはかり、エコケーブル(EMケーブル)にも使用可能です。
用途6600V CVT、CVT(E-E)、EM-CETケーブル用端末 導体サイズ(mm2)(適合ケーブル)100 仕様耐塩用 トラスコ品番795-5537 セット内容端末本体×3個、銅管圧着B端子(ボルト・ナット付き)×3個、端子カバー×3個、3M[[TM]]フィットテープ(5m)×1巻、No1245銅箔テープ×3枚、位置決めテープ×3枚、No.13半導電性テープ(700mm小巻)×1巻、すずメッキ軟銅線×1個、相色別テープ(赤、白、青)×1組、ブラケット(施工ラベル付き)×1個、ゴムスペーサー×1個、施工札・ナイロンロープ×1組、作業ゲージ×1枚 質量(kg)13 規格JCAA K 1301規格品(第04001号)
1セット
129,800 税込142,780
3日以内出荷

端末本体をケーブルに挿入後、端子を圧着するだけで、ほとんどの作業が完了します。 テープ巻き箇所もきわめて少なく簡単に施工できます。 端末本体内部にシリコーングリース(潤滑剤)を内蔵しているため、手や部材を汚すことなくスムーズな作業が行えます。 端末本体に接地クランプを内蔵しており、ケーブル挿入と同時に接地処理もできます。 端末本体の保護栓がないため、保護栓引き抜きの手間がいりません。 端末下部内蔵のOリングシールで気密性能を保持します。 端末本体を装着するだけで外層テープ巻きなどの追加の防水処理は不要です。 キット構成材料のハロゲンフリー、鉛フリー化をはかり、エコケーブル(EMケーブル)にも使用可能です。
用途6600V CVT、CVT(E-E)、EM-CETケーブル用端末 導体サイズ(mm2)(適合ケーブル)14、22 仕様耐塩用 トラスコ品番795-5561 セット内容端末本体×3個、銅管圧着B端子(ボルト・ナット付き)×3個、端子カバー×3個、3M[[TM]]フィットテープ(5m)×1巻、No1245銅箔テープ×3枚、位置決めテープ×3枚、No.13半導電性テープ(700mm小巻)×1巻、すずメッキ軟銅線×1個、相色別テープ(赤、白、青)×1組、ブラケット(施工ラベル付き)×1個、ゴムスペーサー×1個、施工札・ナイロンロープ×1組、作業ゲージ×1枚 質量(kg)5 規格JCAA K 1301規格品(第04001号)
1セット
99,980 税込109,978
10日以内出荷

端末本体をケーブルに挿入後、端子を圧着するだけで、ほとんどの作業が完了します。 テープ巻き箇所もきわめて少なく簡単に施工できます。 端末本体内部にシリコーングリース(潤滑剤)を内蔵しているため、手や部材を汚すことなくスムーズな作業が行えます。 端末本体に接地クランプを内蔵しており、ケーブル挿入と同時に接地処理もできます。 端末本体の保護栓がないため、保護栓引き抜きの手間がいりません。 端末下部内蔵のOリングシールで気密性能を保持します。 端末本体を装着するだけで外層テープ巻きなどの追加の防水処理は不要です。 キット構成材料のハロゲンフリー、鉛フリー化をはかり、エコケーブル(EMケーブル)にも使用可能です。
用途6600V CVT、CVT(E-E)、EM-CETケーブル用端末 導体サイズ(mm2)(適合ケーブル)38、60 仕様耐塩用 トラスコ品番795-5588 セット内容端末本体×3個、銅管圧着B端子(ボルト・ナット付き)×3個、端子カバー×3個、3M[[TM]]フィットテープ(5m)×1巻、No1245銅箔テープ×3枚、位置決めテープ×3枚、No.13半導電性テープ(700mm小巻)×1巻、すずメッキ軟銅線×1個、相色別テープ(赤、白、青)×1組、ブラケット(施工ラベル付き)×1個、ゴムスペーサー×1個、施工札・ナイロンロープ×1組、作業ゲージ×1枚 質量(kg)11 規格JCAA K 1301規格品(第04001号)
1セット
99,980 税込109,978
翌々日出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります