電気材料 :「排気」の検索結果

電気材料とは、電気機器に用いられる部品のことです。例えばコードは、電子パーツの絶縁保護や配線の整理、分岐も自由に設定できます。その他、加工や接続、保護、結束、固定など、電気機器を安全に使用し、作業するためのなくてはならない部品です。電気を使用する際には、安全の為、より安定性が求められます。用途に応じて様々な部品が作られています。近年では、誰でも簡単に扱えるような部品もたくさん発売されています。値段も安価なものが多いので、手に入れやすいです。
関連キーワード

商品豆知識

29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)排気用防水保護プラグ
エコ商品
外部からの水・油・粉塵の侵入を防止し外部との通気性を保つことで筐体内の結露を抑制したり、圧力上昇に伴うリーク問題の防止等に適してます。
材質本体・保護キャップ=66ナイロン、メンブレン=ePTFE、ワッシャ・シール=EPDM ねじ長さ(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

AVC(日本エイ・ヴィー・シー)排気用防水保護プラグ
エコ商品
空気は通し、水は通さない。自然吸排気により機器類の結露対策・内圧調整に最適です。メタル製で耐衝撃性がUP。
用途主に屋外用途で密封した機器類に取り付けることで寒暖差による結露の発生を抑制します 材質本体・保護キャップ=真鍮/ニッケルメッキ、メンブレン=ePTFE、ワッシャ・シール=EPDM 光沢シルバー ねじ長さ(mm)10 取付穴径(Φmm)12.4~12.8 ねじの呼びM12×1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 スパナサイズ(mm)16
1セット(10個)
25,980 税込28,578
9日以内出荷

1個
6,198 税込6,818
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合電気用品安全法(特定電気用品) 規格性能はJIS C 8304(屋内用小形スイッチ類)による 適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mmCu単線専用 適合プレートWTA7101FK アドバンスシリーズ スイッチプレート系列 RoHS指令(10物質対応)対応 定格入力0.5A 300V AC(表示ランプは100V用)(パイロット・ほたるスイッチB)、15A 300V AC(スイッチC(文字表示用))
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合電気用品安全法(特定電気用品) 規格性能はJIS C 8304(屋内用小形スイッチ類)による 適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mmCu単線専用 適合プレートWTA7101FK アドバンスシリーズ スイッチプレート(1連用)等 RoHS指令(10物質対応)対応 定格入力1.2 A 1 0 0 V A C
1個
5,698 税込6,268
3日以内出荷

1個
5,398 税込5,938
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷

1個
4,498 税込4,948
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ 埋込電子換気扇/照明SW
エコ商品
適合電気用品安全法(特定電気用品) 規格性能はJIS C 8304(屋内用小形スイッチ類)による 適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mmCu単線専用 適合プレートWTA7101FK アドバンスシリーズ スイッチプレート(1連用)等 RoHS指令(10物質対応)対応 定格入力1.2 A 1 0 0 V A C
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷

1個
759 税込835
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
759 税込835
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様スイッチスペース、一時動作/遅れ停止スイッチ、2箇所操作形 シルバー 消費電力(W)0.1 以下(待機時) 定格電圧(V)100 定格電流(A)AC1.2A タイマー設定約10秒~約30分 適合プレートアドバンスシリーズセレクトスイッチプレート(シルバー)等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,898 税込6,488
4日以内出荷

適合電気用品安全法(特定電気用品) 規格性能はJIS C 8304(屋内用小形スイッチ類)による 適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mmCu単線専用 適合プレートWTA7101FK アドバンスシリーズ スイッチプレート系列 RoHS指令(10物質対応)対応 定格入力15A 300V AC
1個
699 税込769
3日以内出荷

適合電気用品安全法(特定電気用品) 規格性能はJIS C 8304(屋内用小形スイッチ類)による 適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mmCu単線専用 適合プレートWTA7101FK アドバンスシリーズ スイッチプレート系列 RoHS指令(10物質対応)対応 定格入力15A 300V AC
1個
699 税込769
3日以内出荷

1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷

1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

1個
5,798 税込6,378
4日以内出荷

1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

スイッチハンドルをプレートと同一質感にリニューアル「アドバンスシリーズ(ソリッド)」。・スイッチ全体の質感を統一し空間との調和性を高めます。(換気扇連動用)(検知後連続点灯時間約10秒~30分可変形)(明るさセンサ付)
取付壁取付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,198 税込9,018
欠品中

スイッチハンドルをプレートと同一質感にリニューアル「アドバンスシリーズ(ソリッド)」。・スイッチ全体の質感を統一し空間との調和性を高めます。(換気扇連動用)(検知後連続点灯時間約10秒~30分可変形)(明るさセンサ付)
取付トイレ壁取付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,898 税込9,788
5日以内出荷

スイッチハンドルをプレートと同一質感にリニューアル「アドバンスシリーズ(ソリッド)」。・スイッチ全体の質感を統一し空間との調和性を高めます。(換気扇連動用)(検知後連続点灯時間約10秒~30分可変形)(明るさセンサ付)
取付トイレ壁取付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,898 税込9,788
5日以内出荷

スイッチハンドルをプレートと同一質感にリニューアル「アドバンスシリーズ(ソリッド)」。・スイッチ全体の質感を統一し空間との調和性を高めます。(2線式)(適合LED専用1A・換気扇連動用・ほんのり点灯モード対応形)(検知後連続点灯時間約10秒~30分可変形)(消灯お知らせ機能・明るさセンサ付
取付トイレ壁取付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,898 税込9,788
5日以内出荷

スイッチハンドルをプレートと同一質感にリニューアル「アドバンスシリーズ(ソリッド)」。・スイッチ全体の質感を統一し空間との調和性を高めます。(2線式)(適合LED専用1A・換気扇連動用・ほんのり点灯モード対応形)(検知後連続点灯時間約10秒~30分可変形)(消灯お知らせ機能・明るさセンサ付)
取付トイレ壁取付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

スイッチハンドルをプレートと同一質感にリニューアル「アドバンスシリーズ(ソリッド)」。・スイッチ全体の質感を統一し空間との調和性を高めます。(2線式)(適合LED専用1A・換気扇連動用・ほんのり点灯モード対応形)(検知後連続点灯時間約10秒~30分可変形)(消灯お知らせ機能・明るさセンサ付)
取付トイレ壁取付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

スイッチハンドルをプレートと同一質感にリニューアル「アドバンスシリーズ(ソリッド)」。・スイッチ全体の質感を統一し空間との調和性を高めます。(2線式)(適合LED専用1A・換気扇連動用・ほんのり点灯モード対応形)(検知後連続点灯時間約10秒~30分可変形)(消灯お知らせ機能・明るさセンサ付)
取付トイレ壁取付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

スイッチハンドルをプレートと同一質感にリニューアル「アドバンスシリーズ(ソリッド)」。・スイッチ全体の質感を統一し空間との調和性を高めます。(2線式)(適合LED専用1A・換気扇連動用・ほんのり点灯モード対応形)(検知後連続点灯時間約10秒~30分可変形)(消灯お知らせ機能・明るさセンサ付)
取付トイレ壁取付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

BS4937 Part 30 1993 (IEC584-3準拠). RS Pro 熱電対延長ケーブルです. 信頼のブランド RS Pro がお届けする、高品質で価値の高い熱電対延長ケーブル製品です。業界標準に準拠して製造されたこれらの熱電対延長ワイヤは、温度プローブと測定値を提供する装置の間の距離を延長するための優れたソリューションです。. 特長と利点. ;ul> ;li>ガラス繊維絶縁フラットペア構造、導体はフラットに敷設され、ガラス繊維ジャケットで絶縁されたガラス繊維、全体にシリコンニス塗りが施され、編組上はステンレススチール製で保護性能と機械的強度が強化されています ;/li> ;li>最大動作温度は +400 ° C です ;/li> ;li>スクリーン及び非スクリーンオプション ;/li> ;li>2 コア ;/li> ;li>長さ 25 及び 10 m を用意しています ;/li> ;li>許容差:クラス 2 ;/li> ;li>K 、 T 、 J タイプがあります ;/li> ;li>RoHS ( Restriction of Hazardous Substances Directive )準拠 ;/li> ;li>優れた耐熱性を持ちますが、流体が存在する場所には不適です。 ;/li> ;/ul>. 用途. 熱電対は、物質の温度測定を行うために設計された装置で、次のようなさまざまな用途に使用されます。 腫瘍を検出するための DNA および皮下挿入の医学研究。 ;ul> ;li>車両診断 - バッテリの状態、排気の測定値、スパークプラグ機能、ブレーキ性能などの要因を監視及び調整するために使用されます。 ;/li> ;li>ボイラー、加熱センサ、オーブンの温度測定値 ;/li> ;li>食品用の温度計、産業用プローブ、センサなどです ;/li> ;/ul>. 遮蔽ケーブルと非遮蔽ケーブルの違いは何ですか.. 遮蔽ケーブルは遮蔽されていないケーブルと多くの共通点がありますが、電磁エネルギーの放出量が少ないため、近隣のケーブルとの信号干渉を引き起こす可能性があります。. RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
仕様長さ = 10m熱電対タイプ = K℃シールド有無 = 非遮蔽導体構成 = 1/0.315mmケーブル形状 = フラットペアストランド数 = 2代表規格 = IEC RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(10m)
3,398 税込3,738
7日以内出荷

適合電気用品安全法(特定電気用品) 規格性能はJIS C 8304(屋内用小形スイッチ類)による 適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mmCu単線専用 適合プレートWTA7101FK アドバンスシリーズ スイッチプレート(1連用)等 RoHS指令(10物質対応)対応 定格入力照明側:2A 100V AC 換気扇:1A 100V AC
1個
5,698 税込6,268
3日以内出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります