電気材料 :「VVF」の検索結果

電気材料とは、電気機器に用いられる部品のことです。例えばコードは、電子パーツの絶縁保護や配線の整理、分岐も自由に設定できます。その他、加工や接続、保護、結束、固定など、電気機器を安全に使用し、作業するためのなくてはならない部品です。電気を使用する際には、安全の為、より安定性が求められます。用途に応じて様々な部品が作られています。近年では、誰でも簡単に扱えるような部品もたくさん発売されています。値段も安価なものが多いので、手に入れやすいです。
特価
本日7月30日(水)は、空調・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐候性が優れているので長年月の使用に耐えられます。線心の識別は絶縁体の色によってできるので工事が容易です。規格:JIS C 3342(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV))
用途屋内配線、冷暖房用配線、各種仮設工事など。一般住宅、商業施設、公共施設など、様々な建物の屋内配線に使用される600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形です。 試験電圧1500V 絶縁抵抗(MΩ/km)50 シース厚(mm)1.5
1セット(5m)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。 寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。
用途住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに使用されます。アース線入り4心は、低圧動力用として使用されます。 種類電力ケーブル 規格JIS C 3342 適合規格<PS>E 定格電圧(V)600 シース厚(mm)1.5 定格温度(℃)60
1本(5m)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

住宅等の屋内配線に使用されるビニル絶縁ビニルシースの平形ケーブルです。 施工内容に合わせてベストチョイスできる「ラインシリーズ」が揃っています。
種類電力ケーブル 全長(m)100 シース標準厚さ(mm)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電気工事上の使い易さを徹底的に追求。 シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。 また、寒暖に関係なく、フルシーズンに渡り適度な柔軟性を維持出来ます。
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50 定格温度(℃)60 定格電圧(V)600 シース厚(mm)1.5
1巻ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

定格600Vの屋内配線、動力用配線等として広く使用されるビニール絶縁、ビニールシース(外装被覆)の平形ケーブルです
用途屋内配線に。 種類電力ケーブル 芯数(C)2
1巻
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

住宅・マンションの屋内配線や動力配線など、幅広い用途で使用されます。
1巻(50m)ほか
5,990 税込6,589
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル
用途低圧の一般住宅用屋内配線 種類電力ケーブル 適合規格<PS>E 定格電圧(V)600 全長(m)100 材質(シース)非鉛ビニル 材質(絶縁体)非鉛ビニル 難燃性60度傾斜 絶縁抵抗(MΩ/km)50(最小・20℃時) シース厚(mm)1.5 試験電圧(V/1分)AC1500 定格温度(℃)60 材質(導体)電気用軟銅線
1巻
13,980 税込15,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

協和電線工業VVF 電力ケーブル
エコ商品
JIS認定品(JISマーク表示)です。住宅など一般屋内配線用。
用途一般住宅、オフィスビルの屋内配線や、エアコン配線など。 定格電圧(V)600 定格温度(℃)60 規格JIS C 3342 全長(m)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(100m)
11,980 税込13,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

屋内外の美観を損ねることなく、露出配線できます。 シースの色によって識別できるので、工事が容易で、誤配線を防止します。 エアコン、コンセント増設などの配線に使用できます。 一般住宅、商業施設など、配線の効率を図るため、シースにカラーバリエーションがあります。
用途屋内配線 長さ(m)20 規格JIS C 3342(600 Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV))準拠 定格電圧(V)600
1巻(20m)
5,798 税込6,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ケーブル表面に突起をつけることで、摩擦抵抗を小さくしました。 ケーブル本数が多く、通線しにくい場所での作業性が大幅に向上します。 主に屋内で使用するAC600V以下の配線に使用します。
種類電力ケーブル
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

クーラー、照明器具、スイッチ、コンセントの増設に
用途屋内配線用
1個
999 税込1,099
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

色分け配線に便利。施工時・改修時に配線の識別が容易になります。 建造物の色に合わせた露出配線が可能です。
適合規格JIS C3342 絶縁体厚さ(mm)0.8 シース厚(mm)1.5 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50 耐電圧(V/min)1500
1巻(100m)
11,561 税込12,717
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

協和電線工業カラーVVFケーブル
豊富なカラーバリエーションを揃えております。壁や天井などの色に合わせた配線が可能です。
1巻(100m)
特価
12,980 税込14,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

ユーボンVVFケーブル
エコ商品
600V以下の電力回路に用いる平形のビニル絶縁ビニルシースケーブルです。平形構造のため、壁や柱等に密着しやすく施工が容易な屋内用低圧電線です。
灰色 絶縁体厚さ(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

住宅・建築用の200V回路に最適。 灰色シース表面にはオレンジラインを表示、100V回路と簡単に識別することができます。
用途IH・EV充電設備・エコキュート等、200V回路の配線工事に。 芯数(C)2 適合規格JCS 4519 被覆(アース)0.8mm シース厚(mm)1.5 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50 耐電圧(V/min)1500
1巻(50m)ほか
25,804 税込28,384
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ストリッパーで簡単に剥離。 アース線が目立たず、スッキリ配線。 シース表面に緑線が入っているため、アース線が入っていることを簡単に識別できます。
芯数(C)2 導体径(mm)2.0、(アース)1.6 適合規格JCS 4519 仕上外径(mm)6.6×13.4 被覆(アース)0.8mm 絶縁体厚さ(mm)0.8 概算質量(kg/km)155 導体抵抗(Ω/km)(20℃)5.65、(アース)8.92 シース厚(mm)1.5 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50 許容電流23、(アース)- 耐電圧(V/min)1500
1巻(100m)
31,674 税込34,841
5日以内出荷

住宅・建築用の200V回路に最適。 灰色シース表面にはオレンジラインを表示、100V回路と簡単に識別することができます。
用途IH・EV充電設備・エコキュート等、200V回路の配線工事に。 適合規格JIS C3342 シース厚(mm)1.5 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50 耐電圧(V/min)1500
1巻(100m)
21,622 税込23,784
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

協和電線工業エコVVFケーブル
地球にも人にもやさしい電線です。焼却しても、ダイオキシンなどの有毒ガスは発生せず、VVF同様、住宅や大型施設の配電に幅広く活躍。<優れたリサイクル性>。シース材料には、軽比重(約1.1)の新エコ材料を採用。ビニルとの比重分別が可能でリサイクルが容易。<安全性がさらに向上>。焼却してもダイオキシン等の有毒ガスは発生しません。埋め立て処分しても重金属類の溶出の心配もなく建築用断熱材への移行もありません。<優れた耐紫外線性>。絶縁体に耐紫外線性を改善したポリエチレンを採用。黒色テープによる遮光処理の必要がなく、従来のVVFと同様の端末処理が可能。<電流容量がアップ>。VVFに比べ耐熱温度が高く、約1.3倍の許容電流がとれます。
1巻(100m)
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アース線がスムーズに取り外せ、作業時間を短縮できます。 アース線付であることを一目で認識できます。
芯数(C)2 導体径(mm)2.0、(アース)1.6 適合規格JCS 4519 仕上外径(mm)6.6×13.4 被覆(アース)0.8mm 絶縁体厚さ(mm)0.8 概算質量(kg/km)145 導体抵抗(Ω/km)(20℃)5.65、(アース)8.92 シース厚(mm)1.5、(アース)- 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50 許容電流23、(アース)- 耐電圧(V/min)1500
1巻(100m)
31,674 税込34,841
5日以内出荷

壁中の埋め込みなど、丸形で使えない場所でも使用できますので、VVRの代替が可能です。 丸形に比べ、コストダウンになります。柔軟性に優れ、端末処理も簡単にできますので、工事後の仕上がり外観が美しくなります。
用途大容量の引き込み配線、他回路幹線用、モーターの電線回路などの動力用として使用されます。 種類電力ケーブル 全長(m)50 シース厚(mm)1.5 規格JIS C 3342 定格温度(℃)60 定格電圧(V)600 適合規格<PS>E
1巻(50m)
23,980 税込26,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類電力ケーブル 全長(m)100 シース厚(mm)1.5 規格JIS C 3605 絶縁体厚さ(mm)0.8 耐電圧(V/min)1500 定格温度(℃)75 定格電圧(V)600 適合規格<PS>E 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)2500
1巻(100m)
19,980 税込21,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
1巻(10m)ほか
特価
899 税込989
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (499種類の商品があります)

JAPPY電線/600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VV-F)の条長を幅広くラインアップ(5M・10M・15M・20M・30M)
用途住宅および建築物の屋内配線、エアコン用配線などにご使用いただけます。
1巻(5m)ほか
799 税込879
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

絶縁体、シースが自己消化性であるため安全です。絶縁体、シースに着色できるため、回路識別が容易にできます。
用途住宅および建設物の屋内配線、エアコン用配線などにご使用いただけます。 芯数(C)2 最高使用温度(℃)60 最低使用温度(℃)固定/移動:-25/-15
1巻
999 税込1,099
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

住電HSTケーブル(住電日立ケーブル)配電用電線
長さ(m)100
1巻(100m)
12,980 税込14,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

住電HSTケーブル(住電日立ケーブル)配電用電線
長さ(m)100
1巻(100m)
23,980 税込26,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1巻(100m)
5,498 税込6,048
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

弥栄電線CVFケーブル
絶縁体に耐熱性のある架橋ポリエチレンを使用。 導体が2.0mmでも、許容電流36A(VVF導体2.6mm相当)を実現。サイズダウンで作業効率アップ。 アースの被覆、シースにビニルを使用。VVFストリッパーで端末処理が可能です。
芯数(C)2 絶縁体厚さ(mm)0.8 シース厚(mm)1.5 耐電圧(V/min)1500
1巻(100m)
28,356 税込31,192
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

弥栄電線エコ電線
絶縁体とシースにポリエチレンを使用、焼却処分時ダイオキシン等の有害物質が発生しません。 VVFと比較し、許容電流が約1.3倍にアップ。絶縁抵抗も大幅にアップします。 シースに耐燃性ポリエチレンを、絶縁体に耐紫外線を考慮した材料を使用しています。
シース厚(mm)1.5 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)2500 耐電圧(V/min)1500
1巻(100m)
18,137 税込19,951
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

屋内配線、電気機器用配線など。官公庁、学校や病院等の環境に配慮した建物の屋内配線に使用されるポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形です。環境への影響が懸念されるハロゲン物質を含まない環境に優しい製品です。VVFと比べて許容温度が75℃と高く、許容電流が約1.3倍に増加します。
用途屋内配線、冷暖房用配線、各種仮設工事など。 規格JIS C 3605(600Vポリエチレンケーブル) 全長(m)100 試験電圧1500V 絶縁抵抗(MΩ/km)2500 シース厚(mm)1.5
1巻
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カワイ電線汎用ケーブル
エコ商品
屋内電力配線用ケーブル。環境配慮型エコ電線。焼却処分してもハロゲンガスやダイオキシンを発生しません。JIS C 3005 60度傾斜燃焼試験に合格していますので耐燃性にすぐれています。許容電流はVVFに比べ約1.3倍となります。被覆材料に処方を施しており、耐紫外線性にすぐれています。
用途屋内配線、屋側配線、各種仮設配線等幅広くお使いいただけます。 適合規格JIS C 3605 標準長さ(m)100/条 シース色灰色 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)2500 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(100m)
18,980 税込20,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります