1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))圧力センサ
仕様●TE Connectivity 86 補償は、316L ステンレススチール製ハウジングに収められた、小型媒体互換のピエゾ抵抗シリコン圧力センサです。86 補償は、O リングの取り付けや、腐食性媒体への対応が必要な OEM 用途向けに設計されています。検出パッケージはシリコンオイルを利用して、316L ステンレススチールダイアフラムから検出素子に圧力を伝達します。パッケージにはセラミック基板が取り付けられています。このパッケージには、温度補償及びオフセット補正用にレーザートリミング抵抗器が含まれています。0 → 100 mV 出力 圧力非直線性: ±0.2 % スパン相互互換性: 1.0% (ゲイン設定抵抗器による) アズワン品番65-7297-53
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります