絞り込み
ブランド
  • HiKOKI(旧:日立工機)
  • モノタロウ(205)
  • SMC(199,279)
  • コガネイ(5,617)
  • Festo(3,349)
  • CKD(3,091)
  • エスコ(2,662)
  • RS PRO(1,988)
  • New-Era(ニューエラー)(1,932)
  • PISCO(ピスコ)(1,721)
  • NORGREN(1,133)
  • 千代田通商(1,108)
  • ParkerTAIYO(569)
  • SK11(560)
  • TRUSCO(499)
  • 日東工器(456)
  • ニッタ(384)
  • フジキン(379)
  • 潤工社(316)
  • CEJN(セイン)(295)
  • AirTAC(264)
使用流体
  • 空気(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアホース(高圧・普及タイプ) HiKOKI(旧:日立工機)エアホース(高圧・普及タイプ)HiKOKI(旧:日立工機)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から翌々日出荷
内径(Φmm)6外径(Φmm)10使用流体空気接続形状ワンタッチロックソケット特性柔軟性/滑り性
釘打機用エアコンプレッサ HiKOKI(旧:日立工機)釘打機用エアコンプレッサHiKOKI(旧:日立工機)
139,800税込153,780
1台
翌日出荷
パワフル+「静音」。クラストップの低騒音。 圧縮機フローティング機構、ロッキングピストン採用により、低騒音・低振動化しつつ、吐出し空気量をUP! 新吸気構造でフィルタを簡単にメンテナンス可能。 持ち運びに便利な片手で持てる小形・軽量ボディ。 電源コードを本体背面に収納でき、持ち運びに便利です。 収納時に便利な可倒式ハンドル採用。 180°稼働できるハンドルでコンパクトに収納できます。 HiKOKIの他のコンプレッサと連結することが可能です。 連結時の運転の片寄を改善した同期運転でパワーを最大限発揮します。 別売の補助タンクに接続が可能です。 ユーザー登録で安心の2年保証が受けられます。
用途釘打機用付属品ショルダーベルト種類低振動・小型・軽量消費電力(W)1450モーター直流ブラシレスモーターコード3心・2.5m・3P可倒式プラグ付保証期間2年または稼働時間1200時間のどちらか先に到達するまで(要ユーザー登録)
釘打機用エアコンプレッサ HiKOKI(旧:日立工機)釘打機用エアコンプレッサHiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
169,800税込186,780
1台
当日出荷から翌々日出荷
振動を約80%低減!業界トップクラスの低騒音(59db)ねじを1本外すだけのラクラクフィルタ交換低振動構造で現場環境の改善に耐久性が大幅アップフィルタを簡単にメンテナンス可能トップカバーをはずすことで、フィルタに付着した粉じんの除去が可能な新吸気構造
種類静音、小型、軽量消費電力(W)1500最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])4.4[44.9]モーター直流ブラシレスモーター運転方式圧力センサー式コード3心・2.5m・3P可倒式プラグ付回転速度(min-1[r.p.m])(最大)2150保証期間2年(ユーザー登録時)
高圧エアソケット HiKOKI(旧:日立工機)高圧エアソケットHiKOKI(旧:日立工機)
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷
ソケットorプラグソケット
ソフトエアホース(パージプラグ付) HiKOKI(旧:日立工機)ソフトエアホース(パージプラグ付)HiKOKI(旧:日立工機)
8,398税込9,238
1個
翌々日出荷
ソフトタイプで扱いやすいホースがすべりやすく、引っかかりにくい!パージプラグ付きでホースの取り外し時、エアが勢いよく抜けるのを防ぎます
ホース内径(Φmm)8.5ホース長さ(m)10ホース外径(Φmm)12.5
コンプレッサ連結エアホース HiKOKI(旧:日立工機)コンプレッサ連結エアホースHiKOKI(旧:日立工機)
13,980税込15,378
1個
欠品中
仕様オス3.25Mpa×オス3.25Mpa長さ(m)2使用流体空気
ペアソケット(高圧用)ロータリ・プラグ式 HiKOKI(旧:日立工機)ペアソケット(高圧用)ロータリ・プラグ式HiKOKI(旧:日立工機)
5,698税込6,268
1個
翌々日出荷
タイプロータリ・プラグ式使用ホース内径(Φmm)(高圧用)5・6
エアホースソケット HiKOKI(旧:日立工機)エアホースソケットHiKOKI(旧:日立工機)
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
ソケットorプラグソケット
高圧エアコンプレッサ HiKOKI(旧:日立工機)高圧エアコンプレッサHiKOKI(旧:日立工機)
239,800税込263,780
1台
翌日出荷
「エア待ちは、もういらない。」業界初!ハイコーキ独自のAC+DCのハイブリッドテクノロジーで大容量クラスと同等のパフォーマンスを実現。別売マルチボルトバッテリーによるブースト機能搭載(最大2個搭載可能)業界最大の吐出能力115L/min(ブーストモード、2.3MPa)タンク再充填が圧倒的に早いアプリでコンプレッサの状態が見える(遠隔操作機能、セキュリティ機能付)スクエアデザインで奥行きが短く収納空間にもスッキリ操作部を前面に集約し操作性向上!大きく見やすい液晶ディスプレイ低振動(従来機比約25%減)本体に充電機能を搭載
仕様使用可能蓄電池:マルチボルト蓄電池(残量表示付)●取出し可能圧力(MPa):(高圧カプラ)0~2.5●空気取出し口:高圧カプラ×4個●運転制御圧力(MPa):OFF圧力:4.0/ON圧力:2.5~4.0(モードによる)幅(mm)440質量(kg)21.5高さ(mm)450奥行(mm)395電源(V)単相交流100(50/60Hz兼用)消費電力(W)1500最高使用圧力(MPa)【空気タンク内】4.4モーター直流ブラシレスモーター マイコン・インバータ制御吐出し空気量(L/min)0.7MPa:60~120/2.3MPa:50~115騒音値(dB)59(オートモード)コードアースクリップ付3心キャブタイヤケーブル 約2.5m 3P(可倒式)プラグ付空気タンク容量(L)16運転モードブースト/パワー/オート/サイレント関連資料メーカーカタログ(1.6MB)
高圧エア工具用エアダスタ HiKOKI(旧:日立工機)高圧エア工具用エアダスタHiKOKI(旧:日立工機)
5,698税込6,268
1個
当日出荷
付属品ロング調整ノズル(100mm)使用ホース内径(Φmm)高圧5.6
ペアソケット HiKOKI(旧:日立工機)ペアソケットHiKOKI(旧:日立工機)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から翌々日出荷
ソフトエアホースリール(高圧用)パージプラグ付 HiKOKI(旧:日立工機)ソフトエアホースリール(高圧用)パージプラグ付HiKOKI(旧:日立工機)
42,980税込47,278
1個
9日以内出荷
ホース長さ(m)30
ソフトエアホース(高圧用)パージプラグ付 HiKOKI(旧:日立工機)ソフトエアホース(高圧用)パージプラグ付HiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
使用流体空気特性柔軟性/滑り性
エコエンビエアホース HiKOKI(旧:日立工機)エコエンビエアホースHiKOKI(旧:日立工機)
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
使用流体空気特性柔軟性/滑り性
パージプラグ(プロテクタ付) HiKOKI(旧:日立工機)パージプラグ(プロテクタ付)HiKOKI(旧:日立工機)
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
ソケットorプラグプラグ
ソフトオレンジエアホース HiKOKI(旧:日立工機)ソフトオレンジエアホースHiKOKI(旧:日立工機)
43,980税込48,378
1個
9日以内出荷
長さ(m)100使用流体空気特性柔軟性/滑り性
ソフトオレンジエアホース(パージプラグ付) HiKOKI(旧:日立工機)ソフトオレンジエアホース(パージプラグ付)HiKOKI(旧:日立工機)
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
ホースプラグ HiKOKI(旧:日立工機)ホースプラグHiKOKI(旧:日立工機)
469税込516
1個
翌々日出荷
ソケットorプラグプラグタイプ(6.5×10MM用)使用ホース内径(Φmm)7
エアプラグ HiKOKI(旧:日立工機)エアプラグHiKOKI(旧:日立工機)
469税込516
1個
翌々日出荷
ソケットorプラグプラグタイプホース取付用使用ホース内径(Φmm)8.5
ワンタッチナットカプラ HiKOKI(旧:日立工機)ワンタッチナットカプラHiKOKI(旧:日立工機)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
接続方式ワンタッチ式
エアホース HiKOKI(旧:日立工機)エアホースHiKOKI(旧:日立工機)
11,900税込13,090
1個
3日以内出荷
タイプ高圧・普及タイプ長さ(m)15内径(Φmm)6使用流体空気

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース