パワフルロック 2圧縮リング継手エルボハーフユニオンフジキン翌日出荷から3日以内出荷
・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
材質(本体)C3771B寸法【接続B (R)】R1/4寸法H(mm)-温度(℃)-45~200最高使用圧力(MPa)4.9接続方式C3771B/パワフルロックXねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(18.65MB)
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3