2圧縮リング継手_ニューV-Lokストレートユニオンフジキン当日出荷から120日以内出荷
・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。
材質(本体)ASTM A479 316寸法H(mm)-温度(℃)-196~537最高使用圧力(MPa)チューブ径による(Φ6.35 肉厚0.89:35.8MPa)接続方式ASTM A479 316、ニューV-Lok継手RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(18.65MB)
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3