絞り込み
ブランド
  • NORGREN
  • モノタロウ(4)
  • SMC(52,776)
  • コガネイ(4,247)
  • New-Era(ニューエラー)(1,063)
  • CKD(985)
  • ParkerTAIYO(238)
  • Festo(157)
  • フジキン(114)
  • PISCO(ピスコ)(70)
  • RS PRO(64)
  • エスコ(63)
  • 日東工器(38)
  • コンバム(旧:妙徳)(33)
  • PILLAR(旧:日本ピラー工業)(26)
  • オリオン機械(25)
  • ニッタ(25)
  • Legris(レグリ)(19)
  • SK11(18)
  • 日立産機システム(16)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(22)
  • 10,000-50,000円(45)
  • 50,000-100,000円(7)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
関連キーワード
  • ハイカプラ 20sh
  • ハイカプラ200
  • ハイカプラ 20sf
74件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レギュレータ 102GAシリーズ 1袋 2個入 NORGRENレギュレータ 102GAシリーズ 1袋 2個入NORGREN
37,980税込41,778
1袋(2個)
7日以内出荷
IMI Norgren 102GA シリーズパイロット駆動チェックバルブには、ニッケルめっき黄銅ボディとバンジョーボルトが付いています。非常にコンパクトなユニット ポジティブチューブアンカー 安全な空圧システム
仕様●メーカーシリーズ:102GA になります●コード番号:218-0070アズワン品番65-7959-20
エアホース 外径:8mm 内径:6mm プラスチック 1セット 25個入 NORGRENエアホース 外径:8mm 内径:6mm プラスチック 1セット 25個入NORGREN
14,980税込16,478
1セット(25個)
5日以内出荷
IMI Norgren PA2 シリーズ PA チューブは、商用車のエアブレーキシステムでの使用に適しています。このチューブは、25 m の長さのカートンで提供され、優れた保護性能を発揮して簡単に保管できます。外径:8 mm 色:青 DIN74324 に準拠しています
仕様●入数:1リール(25個入り)●内径ホース:6mm●外径ホース:8mm●カラー:青●材質:プラスチック●アプリケーション:汎用空圧式チューブ●長さ:25m●メーカーシリーズ:PA2●コード番号:212-9295アズワン品番65-7898-60
エアホース 外径:6mm 内径:4mm プラスチック 1セット 25個入 NORGRENエアホース 外径:6mm 内径:4mm プラスチック 1セット 25個入NORGREN
13,980税込15,378
1セット(25個)
5日以内出荷
IMI Norgren PA2 シリーズ PA チューブは、商用車のエアブレーキシステムでの使用に適しています。このチューブは、25 m の長さのカートンで提供され、優れた保護性能を発揮して簡単に保管できます。外径:6 mm 色:ナチュラル DIN74324 に準拠しています
仕様●入数:1リール(25個入り)●内径ホース:4mm●外径ホース:6mm●カラー:半透明●材質:プラスチック●アプリケーション:汎用空圧式チューブ●長さ:25m●メーカーシリーズ:PA2●コード番号:212-9286アズワン品番65-7887-63
手動バルブ G 1/4 NORGREN手動バルブ G 1/4NORGREN
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
IMI Norgren VHLA 空圧式手動バルブは、ロータリレバーを簡単につかみ、4/3 極手動で操作できます。バルブハウジングは、亜鉛合金レバーとカーボンスチールロッドを備えたアルミ製です。ポートサイズ:G1/4 流量:400 l/min 作動圧力 =9.7 bar 周囲温度:-5 → 60 ℃ 媒体:圧縮空気
仕様●機能:4/3 APB●接続ポートのネジ:G 1/4●スレッドサイズ:4-Jan●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:VHLA (垂直)●コード番号:212-9345アズワン品番65-7894-24
エアホース 外径:12mm 内径:9mm プラスチック 1セット 25個入 NORGRENエアホース 外径:12mm 内径:9mm プラスチック 1セット 25個入NORGREN
34,786税込38,265
1セット(25個)
7日以内出荷
IMI Norgren PA2 シリーズ PA チューブは、商用車のエアブレーキシステムでの使用に適しています。このチューブは、25 m の長さのカートンで提供され、優れた保護性能を発揮して簡単に保管できます。外径 =12 mm 色:黒 DIN74324 に準拠しています
仕様●入数:1リール(25個入り)●内径ホース:9mm●外径ホース:12mm●カラー:黒●材質:プラスチック●アプリケーション:汎用空圧式チューブ●長さ:25m●メーカーシリーズ:PA2●コード番号:212-9303アズワン品番65-7872-72
エアホース 外径:8mm 内径:6mm プラスチック 1セット 25個入 NORGRENエアホース 外径:8mm 内径:6mm プラスチック 1セット 25個入NORGREN
15,515税込17,067
1セット(25個)
7日以内出荷
IMI Norgren PA2 シリーズ PA チューブは、商用車のエアブレーキシステムでの使用に適しています。このチューブは、25 m の長さのカートンで提供され、優れた保護性能を発揮して簡単に保管できます。外径:8 mm 色:ナチュラル DIN74324 に準拠しています
仕様●入数:1リール(25個入り)●内径ホース:6mm●外径ホース:8mm●カラー:半透明●材質:プラスチック●アプリケーション:汎用空圧式チューブ●長さ:25m●メーカーシリーズ:PA2●コード番号:212-9287アズワン品番65-7893-90
エアソレノイドバルブ V60シリーズ NORGRENエアソレノイドバルブ V60シリーズNORGREN
43,980税込48,378
1個
7日以内出荷
IMI Norgren V60 シリーズの 2 x 3 / 2 方向制御バルブは、小型サイズで高流量を実現し、設置スペースを最小限に抑え、組み立てが簡単なマニホールドシステムを備えています。ソレノイドバルブはメンテナンスフリーで、定評のあるシーリングシステム a を備えています低消費電力 動作圧力範囲: 2 → 10 bar V60-63 シリーズのソレノイドバルブは長い効果をもたらします 大規模なスイッチングサイクルによる長寿命とメンテナンスフリー
仕様●メーカーシリーズ:V60●取り付け方法:インライン●動作タイプ:ソレノイド/スプリング●コード番号:220-4188アズワン品番65-7966-43
エアソレノイドバルブ V61シリーズ NORGRENエアソレノイドバルブ V61シリーズNORGREN
45,980税込50,578
1個
7日以内出荷
IMI Norgren V60 シリーズの 2 x 3 / 2 方向制御バルブは、小型サイズで高流量を実現し、設置スペースを最小限に抑え、組み立てが簡単なマニホールドシステムを備えています。ソレノイドバルブはメンテナンスフリーで、定評のあるシーリングシステム a を備えています低消費
仕様●メーカーシリーズ:V61●取り付け方法:インライン●動作タイプ:ソレノイド/スプリング●コード番号:220-4194アズワン品番65-7966-63
エアソレノイドバルブ V61シリーズ NORGRENエアソレノイドバルブ V61シリーズNORGREN
36,980税込40,678
1個
7日以内出荷
IMI Norgren V60 シリーズ 5 / 2 方向制御バルブは、小型で高流量を実現し、設置スペースを最小限に抑え、組み立てが簡単なマニホールドシステムを備えています。ソレノイドバルブはメンテナンスフリーで、定評のあるシーリングシステムとが付いています低消費電力 作動圧力範囲は 1 です。5 ~ 10 バール V60-63 シリーズのソレノイドバルブは長寿命を実現します スイッチングサイクルが長く、メンテナンスフリーです
仕様●メーカーシリーズ:V61●取り付け方法:インライン●動作タイプ:ソレノイド/ソレノイド●コード番号:218-0332アズワン品番65-7907-49
エアソレノイドバルブ v63シリーズ NORGRENエアソレノイドバルブ v63シリーズNORGREN
82,980税込91,278
1個
7日以内出荷
IMI Norgren v63 シリーズ 5 / 2 方向制御バルブは、小型で高流量を実現し、設置スペースを最小限に抑え、組み立てが簡単なマニホールドシステムを備えています。ソレノイドバルブはメンテナンスフリーで、定評のあるシーリングシステムとが付いています低消費電力 動作圧力範囲: 3 → 10 bar V60-63 シリーズのソレノイドバルブは長寿命を実現します スイッチングサイクルが長く、メンテナンスフリーです
仕様●メーカーシリーズ:v63●取り付け方法:インライン●接続ポートのネジ:G 1/2●動作タイプ:ソレノイド / 空気●コード番号:218-0349アズワン品番65-7954-98
エアソレノイドバルブ V60シリーズ NORGRENエアソレノイドバルブ V60シリーズNORGREN
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
IMI Norgren V60 シリーズ 5 / 2 方向制御バルブは、小型で高流量を実現し、設置スペースを最小限に抑え、組み立てが簡単なマニホールドシステムを備えています。ソレノイドバルブはメンテナンスフリーで、定評のあるシーリングシステムとが付いています低消費電力 動作圧力範囲: 2 → 10 bar V60-63 シリーズのソレノイドバルブは長寿命を実現します スイッチングサイクルが長く、メンテナンスフリーです
仕様●メーカーシリーズ:V60●取り付け方法:インライン●動作タイプ:ソレノイド / 空気●コード番号:218-0319アズワン品番65-7905-62
エアソレノイドバルブ V61シリーズ NORGRENエアソレノイドバルブ V61シリーズNORGREN
36,980税込40,678
1個
7日以内出荷
IMI Norgren V60 シリーズ 5 / 2 方向制御バルブは、小型で高流量を実現し、設置スペースを最小限に抑え、組み立てが簡単なマニホールドシステムを備えています。ソレノイドバルブはメンテナンスフリーで、定評のあるシーリングシステムとが付いています低消費電力 動作圧力範囲: 2 → 10 bar V60-63 シリーズのソレノイドバルブは長寿命を実現します スイッチングサイクルが長く、メンテナンスフリーです
仕様●メーカーシリーズ:V61●取り付け方法:インライン●動作タイプ:ソレノイド / 空気●コード番号:218-0336アズワン品番65-7907-87
エアソレノイドバルブ V62シリーズ NORGRENエアソレノイドバルブ V62シリーズNORGREN
42,980税込47,278
1個
7日以内出荷
IMI Norgren V62 シリーズ 5 / 2 方向制御バルブは、小型で高流量を実現し、設置スペースを最小限に抑え、組み立てが簡単なマニホールドシステムを備えています。ソレノイドバルブはメンテナンスフリーで、定評のあるシーリングシステムとが付いています低消費電力 動作圧力範囲: 1.5 → 10 bar V60-63 シリーズのソレノイドバルブは長寿命を実現します スイッチングサイクルが長く、メンテナンスフリーです
仕様●メーカーシリーズ:V62●取り付け方法:インライン●接続ポートのネジ:G 3/8●動作タイプ:ソレノイド/スプリング●コード番号:220-4202アズワン品番65-7973-17
エアソレノイドバルブ V60シリーズ NORGRENエアソレノイドバルブ V60シリーズNORGREN
36,980税込40,678
1個
7日以内出荷
IMI Norgren V60 シリーズ 5 / 2 方向制御バルブは、小型で高流量を実現し、設置スペースを最小限に抑え、組み立てが簡単なマニホールドシステムを備えています。ソレノイドバルブはメンテナンスフリーで、定評のあるシーリングシステムとが付いています低消費電力 動作圧力範囲: 3 → 10 bar V60-63 シリーズのソレノイドバルブは長寿命を実現します スイッチングサイクルが長く、メンテナンスフリーです
仕様●メーカーシリーズ:V60●取り付け方法:インライン●動作タイプ:ソレノイド/スプリング●コード番号:218-0323アズワン品番65-7955-26
エアソレノイドバルブ v63シリーズ NORGRENエアソレノイドバルブ v63シリーズNORGREN
84,980税込93,478
1個
7日以内出荷
IMI Norgren v63 シリーズ 5 / 2 方向制御バルブは、小型で高流量を実現し、設置スペースを最小限に抑え、組み立てが簡単なマニホールドシステムを備えています。ソレノイドバルブはメンテナンスフリーで、定評のあるシーリングシステムとが付いています低消費電力 動作圧力範囲: 1.5 → 10 bar V60-63 シリーズのソレノイドバルブは長寿命を実現します スイッチングサイクルが長く、メンテナンスフリーです
仕様●メーカーシリーズ:v63●取り付け方法:インライン●接続ポートのネジ:G 1/2●動作タイプ:ソレノイド/ソレノイド●コード番号:220-4215アズワン品番65-7966-62
エアソレノイドバルブ V61シリーズ NORGRENエアソレノイドバルブ V61シリーズNORGREN
63,980税込70,378
1個
7日以内出荷
IMI Norgren V60 シリーズの 5/3 方向制御バルブは、小型で高流量を実現し、設置スペースを最小限に抑え、組み立てが簡単なマニホールドシステムを備えています。ソレノイドバルブはメンテナンスフリーで、定評のあるシーリングシステムとが付いています低消費電力 動作圧力
仕様●メーカーシリーズ:V61●取り付け方法:インライン●動作タイプ:ソレノイド/ソレノイド●コード番号:218-0343アズワン品番65-7903-63
エアソレノイドバルブ V61シリーズ NORGRENエアソレノイドバルブ V61シリーズNORGREN
36,980税込40,678
1個
7日以内出荷
IMI Norgren V60 シリーズ 5 / 2 方向制御バルブは、小型で高流量を実現し、設置スペースを最小限に抑え、組み立てが簡単なマニホールドシステムを備えています。ソレノイドバルブはメンテナンスフリーで、定評のあるシーリングシステムとが付いています低消費電力 動作圧力
仕様●メーカーシリーズ:V61●取り付け方法:インライン●動作タイプ:ソレノイド / 空気●コード番号:218-0335アズワン品番65-7907-66
エアソレノイドバルブ V62シリーズ NORGRENエアソレノイドバルブ V62シリーズNORGREN
34,980税込38,478
1個
7日以内出荷
IMI Norgren V62 シリーズの 3/2 方向制御バルブは、小型で高流量を実現し、設置スペースを最小限に抑え、組み立てが簡単なマニホールドシステムを備えています。ソレノイドバルブはメンテナンスフリーで、定評のあるシーリングシステムとが付いています低消費電力 動作圧力
仕様●メーカーシリーズ:V62●取り付け方法:インライン●接続ポートのネジ:G 3/8●動作タイプ:ソレノイド/スプリング●コード番号:220-4198アズワン品番65-7909-21
エアソレノイドバルブ V62シリーズ NORGRENエアソレノイドバルブ V62シリーズNORGREN
44,980税込49,478
1個
7日以内出荷
IMI Norgren V62 シリーズ 5 / 2 方向制御バルブは、小型で高流量を実現し、設置スペースを最小限に抑え、組み立てが簡単なマニホールドシステムを備えています。ソレノイドバルブはメンテナンスフリーで、定評のあるシーリングシステムとが付いています低消費電力 動作圧力
仕様●メーカーシリーズ:V62●取り付け方法:インライン●接続ポートのネジ:G 3/8●動作タイプ:ソレノイド / 空気●コード番号:218-0348アズワン品番65-7953-80
エアソレノイドバルブ V60シリーズ NORGRENエアソレノイドバルブ V60シリーズNORGREN
30,980税込34,078
1個
7日以内出荷
IMI Norgren V60 シリーズ 5 / 2 方向制御バルブは、小型で高流量を実現し、設置スペースを最小限に抑え、組み立てが簡単なマニホールドシステムを備えています。ソレノイドバルブはメンテナンスフリーで、定評のあるシーリングシステムとが付いています低消費電力 動作圧力範囲: 3 → 10 bar V60-63 シリーズのソレノイドバルブは長寿命を実現します スイッチングサイクルが長く、メンテナンスフリーです
仕様●メーカーシリーズ:V60●取り付け方法:インライン●動作タイプ:ソレノイド/スプリング●コード番号:218-0322アズワン品番65-7903-37
エアソレノイドバルブ V62シリーズ NORGRENエアソレノイドバルブ V62シリーズNORGREN
30,980税込34,078
1個
7日以内出荷
IMI Norgren V62 シリーズの 3/2 方向制御バルブは、小型で高流量を実現し、設置スペースを最小限に抑え、組み立てが簡単なマニホールドシステムを備えています。ソレノイドバルブはメンテナンスフリーで、定評のあるシーリングシステムとが付いています低消費電力 動作圧力範囲: 1.5 → 10 bar V60-63 シリーズのソレノイドバルブは長寿命を実現します スイッチングサイクルが長く、メンテナンスフリーです
仕様●メーカーシリーズ:V62●取り付け方法:インライン●接続ポートのネジ:G 3/8●動作タイプ:ソレノイド / 空気●コード番号:220-4196アズワン品番65-7971-63
エアソレノイドバルブ v63シリーズ NORGRENエアソレノイドバルブ v63シリーズNORGREN
69,980税込76,978
1個
7日以内出荷
IMI Norgren v63 シリーズの 3/2 方向制御バルブは、小型で高流量を実現し、設置スペースを最小限に抑え、組み立てが簡単なマニホールドシステムを備えています。ソレノイドバルブはメンテナンスフリーで、定評のあるシーリングシステムとが付いています低消費電力 動作圧力範囲: 1.5 → 10 bar V60-63 シリーズのソレノイドバルブは長寿命を実現します スイッチングサイクルが長く、メンテナンスフリーです
仕様●メーカーシリーズ:v63●取り付け方法:インライン●接続ポートのネジ:G 1/2●動作タイプ:ソレノイド / 空気●コード番号:220-4213アズワン品番65-7966-54
エアソレノイドバルブ v63シリーズ NORGRENエアソレノイドバルブ v63シリーズNORGREN
87,980税込96,778
1個
7日以内出荷
IMI Norgren v63 シリーズ 5 / 2 方向制御バルブは、小型で高流量を実現し、設置スペースを最小限に抑え、組み立てが簡単なマニホールドシステムを備えています。ソレノイドバルブはメンテナンスフリーで、定評のあるシーリングシステムとが付いています低消費電力 動作圧力範囲: 3 → 10 bar V60-63 シリーズのソレノイドバルブは長寿命を実現します スイッチングサイクルが長く、メンテナンスフリーです
仕様●メーカーシリーズ:v63●取り付け方法:インライン●接続ポートのネジ:G 1/2●動作タイプ:ソレノイド/スプリング●コード番号:218-0350アズワン品番65-7905-77
エアソレノイドバルブ V61シリーズ NORGRENエアソレノイドバルブ V61シリーズNORGREN
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
IMI Norgren V60 シリーズの 3/2 方向制御バルブは、小型で高流量を実現し、設置スペースを最小限に抑え、組み立てが簡単なマニホールドシステムを備えています。ソレノイドバルブはメンテナンスフリーで、定評のあるシーリングシステムとが付いています低消費電力 動作圧力範囲: 2 → 10 bar V60-63 シリーズのソレノイドバルブは長寿命を実現します スイッチングサイクルが長く、メンテナンスフリーです
エアソレノイドバルブ V61シリーズ NORGRENエアソレノイドバルブ V61シリーズNORGREN
34,980税込38,478
1個
7日以内出荷
IMI Norgren V60 シリーズの 3/2 方向制御バルブは、小型で高流量を実現し、設置スペースを最小限に抑え、組み立てが簡単なマニホールドシステムを備えています。ソレノイドバルブはメンテナンスフリーで、定評のあるシーリングシステムとが付いています低消費電力 動作圧力範囲: 2 → 10 bar V60-63 シリーズのソレノイドバルブは長寿命を実現します スイッチングサイクルが長く、メンテナンスフリーです
仕様●メーカーシリーズ:V61●取り付け方法:インライン●動作タイプ:ソレノイド/スプリング●コード番号:218-0330アズワン品番65-7904-13
エアソレノイドバルブ V61シリーズ NORGRENエアソレノイドバルブ V61シリーズNORGREN
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
IMI Norgren V60 シリーズの 3/2 方向制御バルブは、小型で高流量を実現し、設置スペースを最小限に抑え、組み立てが簡単なマニホールドシステムを備えています。ソレノイドバルブはメンテナンスフリーで、定評のあるシーリングシステムとが付いています低消費電力 動作圧力範囲: 2 → 10 bar V60-63 シリーズのソレノイドバルブは長い効果をもたらします 大規模なスイッチングサイクルによる長寿命とメンテナンスフリー
仕様●メーカーシリーズ:V61●取り付け方法:インライン●動作タイプ:ソレノイド / 空気●コード番号:220-4189アズワン品番65-7966-45
エアソレノイドバルブ V61シリーズ NORGRENエアソレノイドバルブ V61シリーズNORGREN
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
IMI Norgren V60 シリーズの 3/2 方向制御バルブは、小型で高流量を実現し、設置スペースを最小限に抑え、組み立てが簡単なマニホールドシステムを備えています。ソレノイドバルブはメンテナンスフリーで、定評のあるシーリングシステムとが付いています低消費電力 動作圧力範囲: 2 → 10 bar V60-63 シリーズのソレノイドバルブは長寿命を実現します スイッチングサイクルが長く、メンテナンスフリーです
仕様●メーカーシリーズ:V61●取り付け方法:インライン●動作タイプ:ソレノイド / 空気●コード番号:218-0326アズワン品番65-7903-55
エアソレノイドバルブ V60シリーズ NORGRENエアソレノイドバルブ V60シリーズNORGREN
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
IMI Norgren V60 シリーズの 3/2 方向制御バルブは、小型で高流量を実現し、設置スペースを最小限に抑え、組み立てが簡単なマニホールドシステムを備えています。ソレノイドバルブはメンテナンスフリーで、定評のあるシーリングシステムとが付いています低消費電力 動作圧力範囲: 2 → 10 bar V60-63 シリーズのソレノイドバルブは長寿命を実現します スイッチングサイクルが長く、メンテナンスフリーです
仕様●メーカーシリーズ:V60●取り付け方法:インライン●動作タイプ:ソレノイド / 空気●コード番号:218-0316アズワン品番65-7958-29
エアソレノイドバルブ V62シリーズ NORGRENエアソレノイドバルブ V62シリーズNORGREN
57,980税込63,778
1個
7日以内出荷
IMI Norgren V62 シリーズの 2 x 3 / 2 方向制御バルブは、小型で高流量を実現し、設置スペースを最小限に抑え、組み立てが簡単なマニホールドシステムを備えています。ソレノイドバルブはメンテナンスフリーで、定評のあるシーリングシステム a を備えています低消費電力 動作圧力範囲: 1.5 → 10 bar V60-63 シリーズのソレノイドバルブは長寿命を実現します スイッチングサイクルが長く、メンテナンスフリーです
仕様●メーカーシリーズ:V62●取り付け方法:インライン●接続ポートのネジ:G 3/8●動作タイプ:ソレノイド/スプリング●コード番号:220-4211アズワン品番65-7965-40
エアソレノイドバルブ V60シリーズ NORGRENエアソレノイドバルブ V60シリーズNORGREN
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
IMI Norgren V60 シリーズ 5 / 2 方向制御バルブは、小型で高流量を実現し、設置スペースを最小限に抑え、組み立てが簡単なマニホールドシステムを備えています。ソレノイドバルブはメンテナンスフリーで、定評のあるシーリングシステムとが付いています低消費電力 動作圧力範囲: 1.5 → 10 bar V60-63 シリーズのソレノイドバルブは長い効果をもたらします 大規模なスイッチングサイクルによる長寿命とメンテナンスフリー
仕様●メーカーシリーズ:V60●取り付け方法:インライン●動作タイプ:ソレノイド/ソレノイド●コード番号:220-4182アズワン品番65-7963-92
エアソレノイドバルブ V61シリーズ NORGRENエアソレノイドバルブ V61シリーズNORGREN
46,980税込51,678
1個
7日以内出荷
IMI Norgren V60 シリーズ 5 / 2 方向制御バルブは、小型で高流量を実現し、設置スペースを最小限に抑え、組み立てが簡単なマニホールドシステムを備えています。ソレノイドバルブはメンテナンスフリーで、定評のあるシーリングシステムとが付いています低消費電力 作動圧力範囲は 1 です。5 ~ 10 バール V60-63 シリーズのソレノイドバルブは長寿命を実現します スイッチングサイクルが長く、メンテナンスフリーです
仕様●メーカーシリーズ:V61●取り付け方法:インライン●動作タイプ:ソレノイド/ソレノイド●コード番号:218-0333アズワン品番65-7905-24
エアソレノイドバルブ V60シリーズ NORGRENエアソレノイドバルブ V60シリーズNORGREN
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
IMI Norgren V60 シリーズの 3/2 方向制御バルブは、小型で高流量を実現し、設置スペースを最小限に抑え、組み立てが簡単なマニホールドシステムを備えています。ソレノイドバルブはメンテナンスフリーで、定評のあるシーリングシステムとが付いています低消費電力 動作圧力範囲: 2 → 10 bar V60-63 シリーズのソレノイドバルブは長い効果をもたらします 大規模なスイッチングサイクルによる長寿命とメンテナンスフリー
仕様●メーカーシリーズ:V60●取り付け方法:インライン●動作タイプ:ソレノイド/スプリング●コード番号:220-4180アズワン品番65-7975-81
エアソレノイドバルブ V60シリーズ NORGRENエアソレノイドバルブ V60シリーズNORGREN
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
IMI Norgren V60 シリーズの 3/2 方向制御バルブは、小型で高流量を実現し、設置スペースを最小限に抑え、組み立てが簡単なマニホールドシステムを備えています。ソレノイドバルブはメンテナンスフリーで、定評のあるシーリングシステムとが付いています低消費電力 動作圧力
仕様●メーカーシリーズ:V60●取り付け方法:インライン●動作タイプ:ソレノイド/スプリング●コード番号:220-4179アズワン品番65-7963-54
エアソレノイドバルブ V61シリーズ NORGRENエアソレノイドバルブ V61シリーズNORGREN
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
IMI Norgren V60 シリーズ 5 / 2 方向制御バルブは、小型で高流量を実現し、設置スペースを最小限に抑え、組み立てが簡単なマニホールドシステムを備えています。ソレノイドバルブはメンテナンスフリーで、定評のあるシーリングシステムとが付いています低消費電力 動作圧力
仕様●メーカーシリーズ:V61●取り付け方法:インライン●動作タイプ:ソレノイド/スプリング●コード番号:218-0341アズワン品番65-7955-25
エアソレノイドバルブ V61シリーズ NORGRENエアソレノイドバルブ V61シリーズNORGREN
63,980税込70,378
1個
7日以内出荷
IMI Norgren V60 シリーズの 5/3 方向制御バルブは、小型で高流量を実現し、設置スペースを最小限に抑え、組み立てが簡単なマニホールドシステムを備えています。ソレノイドバルブはメンテナンスフリーで、定評のあるシーリングシステムとが付いています低消費電力 動作圧力
仕様●メーカーシリーズ:V61●取り付け方法:インライン●動作タイプ:ソレノイド/ソレノイド●コード番号:218-0347アズワン品番65-7904-87
エアソレノイドバルブ V61シリーズ NORGRENエアソレノイドバルブ V61シリーズNORGREN
30,980税込34,078
1個
7日以内出荷
IMI Norgren V60 シリーズ 5 / 2 方向制御バルブは、小型で高流量を実現し、設置スペースを最小限に抑え、組み立てが簡単なマニホールドシステムを備えています。ソレノイドバルブはメンテナンスフリーで、定評のあるシーリングシステムとが付いています低消費電力 動作圧力
仕様●メーカーシリーズ:V61●取り付け方法:インライン●動作タイプ:ソレノイド/スプリング●コード番号:218-0340アズワン品番65-7906-46
エアソレノイドバルブ V60シリーズ NORGRENエアソレノイドバルブ V60シリーズNORGREN
41,980税込46,178
1個
7日以内出荷
IMI Norgren V60 シリーズ 5 / 2 方向制御バルブは、小型で高流量を実現し、設置スペースを最小限に抑え、組み立てが簡単なマニホールドシステムを備えています。ソレノイドバルブはメンテナンスフリーで、定評のあるシーリングシステムとが付いています低消費電力 動作圧力範囲: 1.5 → 10 bar V60-63 シリーズのソレノイドバルブは長い効果をもたらします 大規模なスイッチングサイクルによる長寿命とメンテナンスフリー
仕様●メーカーシリーズ:V60●取り付け方法:インライン●動作タイプ:ソレノイド/ソレノイド●コード番号:220-4183アズワン品番65-7966-89
エアホース 外径:6mm 内径:4mm プラスチック 1セット 25個入 NORGRENエアホース 外径:6mm 内径:4mm プラスチック 1セット 25個入NORGREN
10,278税込11,306
1セット(25個)
10日以内出荷
IMI Norgren PA2 シリーズ PA チューブは、商用車のエアブレーキシステムでの使用に適しています。このチューブは、25 m の長さのカートンで提供され、優れた保護性能を発揮して簡単に保管できます。外径:6 mm 色:青 DIN74324 に準拠しています
仕様●入数:1リール(25個入り)●内径ホース:4mm●外径ホース:6mm●カラー:青●材質:プラスチック●アプリケーション:汎用空圧式チューブ●長さ:25m●メーカーシリーズ:PA2●コード番号:212-9294アズワン品番65-7898-51
空圧ストレートねじ付きアダプタ コネクタA:R 1/2 オス コネクタB:プッシュイン12 mm チューブねじ込み NORGREN空圧ストレートねじ付きアダプタ コネクタA:R 1/2 オス コネクタB:プッシュイン12 mm チューブねじ込みNORGREN
17,393税込19,132
1個
7日以内出荷
IMI Norgren プッシュイン式継手は、食品飲料用途に最適で、コンパクトなユニットを備えています。チューブの抜き差しが簡単で、空圧回路を Rapid Assembly にすることができます。ステンレススチール素材 周囲温度: -15 → 200 ℃
仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:R 1/2 オス●耐薬品性:なし●コード番号:220-4130アズワン品番65-7951-32
空圧ストレートねじ付きアダプタ コネクタA:G 1/2 オス コネクタB:プッシュイン12 mm チューブねじ込み NORGREN空圧ストレートねじ付きアダプタ コネクタA:G 1/2 オス コネクタB:プッシュイン12 mm チューブねじ込みNORGREN
16,014税込17,615
1個
7日以内出荷
IMI Norgren プッシュイン式継手は、食品飲料用途に最適で、コンパクトなユニットを備えています。チューブの抜き差しが簡単で、空圧回路を Rapid Assembly にすることができます。ステンレススチール素材 周囲温度: -15 → 200 ℃
仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:G 1/2 オス●耐薬品性:なし●コード番号:220-4155アズワン品番65-7951-89

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

厚紙a2特集
おすすめ人気ランキング
コンプレッサー・空圧機器・ホース