手動バルブ G 3/8NORGREN7日以内出荷
IMI Norgren T82T 空圧手動バルブは、3/2 方向シャットオフ、手動操作、南京錠で閉位置にロック可能です。バルブハウジングは、黄銅バルブ付きアルミ製です。ポートサイズ:G1/4 流量:41 dm3/ 秒 作動圧力:17 bar 周囲温度: -20 → 65 ℃ 媒体:圧縮空気
仕様●機能:2/3●接続ポートのネジ:G 3/8●スレッドサイズ:8-Mar●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:T82T●コード番号:212-9335アズワン品番65-7894-90
手動バルブ G 1/4NORGREN7日以内出荷
IMI Norgren T82T 空圧手動バルブは、3/2 方向シャットオフ、手動操作、南京錠で閉位置にロック可能です。バルブハウジングは、黄銅バルブ付きアルミ製です。ポートサイズ:G1/4 流量:45 dm3/s 作動圧力:17 bar 周囲温度: -20 → 65 ℃ 媒体:圧縮空気
仕様●機能:2/3●接続ポートのネジ:G 1/4●スレッドサイズ:4-Jan●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:T82T●コード番号:212-9334アズワン品番65-7896-32
エアフィルタ Excelon PlusシリーズNORGREN7日以内出荷
IMI Norgren Excelon Plus 82 シリーズ一体化オイル除去フィルタは、G1/4 インチサイズのポートと自動ドレイン及びポリカーボネート製ボウルが付いています。フィルタのハウジングはアルミダイキャスト製で、ポリカーボネート製です。ポートサイズ:G1/4 フロー:5.5 dm/s 作動圧力:10 bar 周囲温度:-10 → 60 ℃ 媒体:圧縮空気
仕様●メーカーシリーズ:Excelon Plus●フィルターサイズ:5μm●ドレインタイプ:自動●ポートの接続:G 1/4●コード番号:212-9234アズワン品番65-7898-20
エアフィルタ Excelon PlusシリーズNORGREN7日以内出荷
IMI Norgren Excelon Plus 82 シリーズ一体化オイル除去フィルタは、G1/4 インチサイズのポートと自動ドレイン及びポリカーボネート製ボウルが付いています。フィルタのハウジングはアルミダイキャスト製で、ポリカーボネート製です。ポートサイズ:G3/8 フロー:5.5 dm/s 作動圧力:10 bar 周囲温度:-10 → 60 ℃ 媒体:圧縮空気
仕様●メーカーシリーズ:Excelon Plus●フィルターサイズ:5μm●ドレインタイプ:自動●ポートの接続:G 3/8●コード番号:212-9236アズワン品番65-7898-88
エア ルブリケータ Excelon PlusシリーズNORGREN7日以内出荷
IMI Norgren Excelon Plus L82M シリーズオイル噴霧ルブリケータは、G3/8 インチサイズのポートとポリカーボネート製ボウルを備えています。フィルタのハウジングはアルミダイキャスト製で、ポリカーボネート製です。フローセンサは、幅広い流量でオイル / 空気比がほぼ一定です。ポートサイズ:G3/8 流量:21 dm3/s 作動圧力:10 bar 周囲温度:-10 → 60 ℃ 媒体:圧縮空気 ダブルセーフティロックボウル
仕様●メーカーシリーズ:Excelon Plus●圧力下のフィル:あり●ポートの接続:G 3/8●コード番号:212-9253アズワン品番65-7891-99
エア ルブリケータ Excelon PlusシリーズNORGREN7日以内出荷
IMI Norgren Excelon Plus L82M シリーズオイル噴霧ルブリケータは、G1/4 インチサイズのポートとポリカーボネート製ボウルを備えています。フィルタのハウジングはアルミダイキャスト製で、ポリカーボネート製です。フローセンサは、幅広い流量でオイル / 空気比がほぼ一定です。ポートサイズ:G1/4 流量:26 dm3/s 作動圧力:10 bar 周囲温度:-10 → 60 ℃ 媒体:圧縮空気 ダブルセーフティロックボウル
仕様●メーカーシリーズ:Excelon Plus●圧力下のフィル:あり●ポートの接続:G 1/4●コード番号:212-9251アズワン品番65-7896-24
エア ルブリケータ Excelon PlusシリーズNORGREN7日以内出荷
IMI Norgren Excelon Plus L82C シリーズオイル噴霧ルブリケータは、G1/4 インチサイズのポートとポリカーボネート製ボウルを備えています。フィルタのハウジングはアルミダイキャスト製で、ポリカーボネート製です。フローセンサは、幅広い流量でオイル / 空気比がほぼ一定です。ポートサイズ:G1/4 流量:26 dm3/s 作動圧力:10 bar 周囲温度:-10 → 60 ℃ 媒体:圧縮空気 ダブルセーフティロックボウル
仕様●メーカーシリーズ:Excelon Plus●圧力下のフィル:あり●ポートの接続:G 1/4●コード番号:212-9246アズワン品番65-7899-49
エアレギュレータ R82Gシリーズ G 1/4NORGREN7日以内出荷
IMI Norgren Excelon Plus R82G シリーズ Excelon 圧力レギュレータには、G1/4 インチサイズポートとプッシュロック式調整ノブを備えています。フィルタのハウジングはアルミダイキャスト製です。このレギュレータには、耐温度機能が内蔵され、読みやすい埋込型が搭載されています。ポートサイズ:G1/4 フロー:33 dm3/ 秒 作動圧力:10 bar 周囲温度: -20 → 65 ℃ 媒体:圧縮空気 ダブルセーフティロックボウル
仕様●ポートの接続:G 1/4●最低流出圧力:0.3バール●最高流出圧力:10バール●最高流入圧力:10バール●メーカーシリーズ:R82G●コード番号:212-9309アズワン品番65-7894-87
エアレギュレータ R82Gシリーズ G 3/8NORGREN7日以内出荷
IMI Norgren Excelon Plus R82G シリーズ Excelon 圧力レギュレータには、プッシュロック式調整ノブを備えた G3/8 インチサイズポートが搭載されています。フィルタのハウジングはアルミダイキャスト製です。このレギュレータには、耐温度機能が内蔵され、読みやすい埋込型が搭載されています。ポートサイズ:G3/8 流量:31 dm3/s 作動圧力:10 bar 周囲温度: -20 → 65 ℃ 媒体:圧縮空気 ダブルセーフティロックボウル
仕様●ポートの接続:G 3/8●最低流出圧力:0.3バール●最高流出圧力:10バール●最高流入圧力:10バール●メーカーシリーズ:R82G●コード番号:212-9310アズワン品番65-7892-60
エア ルブリケータ Excelon PlusシリーズNORGREN7日以内出荷
IMI Norgren Excelon Plus L82M シリーズマイクロフォグルブリケータは、G3/8 インチサイズのポートと金属製ボウルを備えています。このフィルタは、亜鉛ダイキャスト金属製ボウルが付いたアルミダイキャスト製ハウジングを備えています。金属製ボウルにはプリズム状の液面インジケータレンズが付属しています。フローセンサは、幅広い流量でオイル / 空気比がほぼ一定です。ポートサイズ:G3/8 流量:21 dm3/s 作動圧力:10 bar 周囲温度:-10 → 60 ℃ 媒体:圧縮空気 ダブ
仕様●メーカーシリーズ:Excelon Plus●圧力下のフィル:あり●ポートの接続:G 3/8●コード番号:212-9252アズワン品番65-7893-58
エア ルブリケータ Excelon PlusシリーズNORGREN7日以内出荷
IMI Norgren Excelon Plus L82M シリーズマイクロフォグルブリケータは、G1/4 インチサイズのポートと金属製ボウルが付属しています。このフィルタは、亜鉛ダイキャスト金属製ボウルが付いたアルミダイキャスト製ハウジングを備えています。金属製ボウルにはプリズム状の液面インジケータレンズが付属しています。フローセンサは、幅広い流量でオイル / 空気比がほぼ一定です。ポートサイズ:G1/4 流量:26 dm3/s 作動圧力:10 bar 周囲温度:-10 → 60 ℃ 媒体:圧縮空気 ダ
仕様●メーカーシリーズ:Excelon Plus●圧力下のフィル:あり●ポートの接続:G 1/4●コード番号:212-9250アズワン品番65-7892-61
エア ルブリケータ Excelon PlusシリーズNORGREN7日以内出荷
IMI Norgren Excelon Plus L82C シリーズマイクロフォグルブリケータは、G1/4 インチサイズのポートと金属製ボウルが付属しています。このフィルタは、亜鉛ダイキャスト金属製ボウルが付いたアルミダイキャスト製ハウジングを備えています。金属製ボウルにはプリズム状の液面インジケータレンズが付属しています。フローセンサは、幅広い流量でオイル / 空気比がほぼ一定です。ポートサイズ:G1/4 流量:26 dm3/s 作動圧力:10 bar 周囲温度:-10 → 60 ℃ 媒体:圧縮空気 ダブルセーフティロックボウル
仕様●メーカーシリーズ:Excelon Plus●圧力下のフィル:あり●ポートの接続:G 1/4●コード番号:212-9245アズワン品番65-7899-48
エアシリンダ RM/92063/Mシリーズ ボア:63mm ストローク:40mmNORGREN6日以内出荷
IMI Norgren RM /92063 / M / 40 は、コンパクトな複動ショートストロークシリンダです。磁気ピストンを備え、ストローク長は 40 mm、シリンダ径は 63 mm です。対応する ISO/VDMA モデルの基本的な長さの 3 分の 1 低摩擦で、長寿命のシール設計 腐食性のない完全な仕様 標準磁気ピストンにより、完全な制御システムの汎用性が実現されています
仕様●ストローク:40mm●ボア:63mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RM/92063/M●コード番号:220-4057アズワン品番65-7965-73
エアシリンダ RM/92016/Mシリーズ ボア:16mm ストローク:15mmNORGREN6日以内出荷
IMI Norgren RM /92016/M/15 は、コンパクトな複動ショートストロークシリンダです。磁気ピストンを備え、ストローク長は 15 mm、シリンダ径は 16 mm です。対応する ISO/VDMA モデルの基本的な長さの 3 分の 1 低摩擦で、長寿命のシール設計 腐食性のない完全な仕様 標準磁気ピストンにより、完全な制御システムの汎用性が実現されています
仕様●ストローク:15mm●ボア:16mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RM/92016/M●コード番号:220-4022アズワン品番65-7965-09
リアヒンジNORGREN7日以内出荷
IMI Norgren M / P1949 シリーズは、ISO アクチュエータ取り付けタイプのワイドヒンジ型 SW で、シリンダ径が 40 mm です。ISO/VDMA シリンダ用取り付けヒンジブラケット
仕様●メーカーシリーズ:M/P194●コード番号:218-0624アズワン品番65-7904-72
リアヒンジNORGREN7日以内出荷
IMI Norgren M / P1949 シリーズは、ISO アクチュエータ取り付けタイプのワイドヒンジ型 SW で、シリンダ径が 80 mm です。ISO/VDMA シリンダ用取り付けヒンジブラケット
仕様●メーカーシリーズ:M/P194●コード番号:218-0628アズワン品番65-7904-85
リアヒンジNORGREN7日以内出荷
IMI Norgren M / P1949 シリーズは、ISO アクチュエータ取り付けタイプのワイドヒンジ型 SW で、シリンダ径が 32 mm です。ISO/VDMA シリンダ用取り付けヒンジブラケット
仕様●メーカーシリーズ:M/P194●コード番号:218-0623アズワン品番65-7904-88
ピストンロッドクレビスNORGREN7日以内出荷
IMI Norgren F-Piston ロッドクレビスマウンティングは、対応する ISO/VDMA シリンダの基本的な長さにわたって 20 % のスペースを節約します。シリンダ径: 16 mm
仕様●メーカーシリーズ:QM/57016●コード番号:220-3943アズワン品番65-7965-28
リアヒンジNORGREN7日以内出荷
IMI Norgren M / P1949 シリーズは、ISO アクチュエータ取り付けタイプのワイドヒンジ型 SW で、シリンダ径が 100 mm です。ISO/VDMA シリンダ用取り付けヒンジブラケット
仕様●メーカーシリーズ:M/P194●コード番号:218-0629アズワン品番65-7908-33
リアヒンジNORGREN7日以内出荷
IMI Norgren M / P1949 シリーズは、ISO アクチュエータ取り付けタイプワイドヒンジ型 SW で、シリンダ径が 63 mm です。ISO/VDMA シリンダ用取り付けヒンジブラケット
仕様●メーカーシリーズ:M/P194●コード番号:218-0627アズワン品番65-7962-24
取り外し可能アイNORGREN7日以内出荷
IMI Norgren QA/8032 シリーズは、R - リアアイ ISO アクチュエータ取り付けボア、直径 32 mm です。空圧プロファイルシリンダ用アクセサリ、ISO6431、VDMA 24562、NFE 49-003-1 非磁気 / 磁気ピストン複動シリンダ用
仕様●メーカーシリーズ:QA/8032●コード番号:218-0685アズワン品番65-7906-92
取り外し可能アイNORGREN7日以内出荷
IMI Norgren QA / 8050 シリーズは、直径 50 mm の R リアアイ ISO アクチュエータ取り付けボアです。空圧プロファイルシリンダ用アクセサリ、ISO6431、VDMA 24562、NFE 49-003-1 非磁気 / 磁気ピストン複動シリンダ用
仕様●メーカーシリーズ:QA/8050●コード番号:218-0695アズワン品番65-7903-71
サブベース CQMシリーズNORGREN7日以内出荷
IMI Norgren CQM / 22456 シリーズ ISO バルブサブベースフォーム D エンドプレートは、ISO サイズ 4 です。ポートサイズは G1 です。ISO5599-1、VDMA 24345 規格 スチール強化メインシール IP65 保護等級
仕様●メーカーシリーズ:CQM●タイプ:サブベース●接続ポートのネジ:G 1●ボディ材質:アルミニウム●スレッドサイズ:1●ネジ規格:G●コード番号:220-4873アズワン品番65-7910-18
取り外し可能アイNORGREN7日以内出荷
IMI Norgren QA / 8040 シリーズは、直径 40 mm の R リアアイ ISO アクチュエータ取り付けボアです。空圧プロファイルシリンダ用アクセサリ、ISO6431、VDMA 24562、NFE 49-003-1 非磁気 / 磁気ピストン複動シリンダ用
仕様●メーカーシリーズ:QA/8040●コード番号:218-0689アズワン品番65-7908-64
ハイフットNORGREN7日以内出荷
IMI Norgren QA / 8040 シリーズは、直径 40 mm の C フット ISO アクチュエータ取り付けボアです。空圧プロファイルシリンダ用アクセサリ、ISO6431、VDMA 24562、NFE 49-003-1 非磁気 / 磁気ピストン複動シリンダ用
仕様●メーカーシリーズ:QA/8040●コード番号:218-0688アズワン品番65-7956-48
取り外し可能アイNORGREN7日以内出荷
IMI Norgren QA / 8080 シリーズは、直径 80 mm の R リアアイ ISO アクチュエータ取り付け穴です。空圧プロファイルシリンダ用アクセサリ、ISO6431、VDMA 24562、NFE 49-003-1 非磁気 / 磁気ピストン複動シリンダ用
仕様●メーカーシリーズ:QA/8080●コード番号:218-0708アズワン品番65-7954-75
取り外し可能アイNORGREN7日以内出荷
IMI Norgren QA / 8063 シリーズは、直径 63 mm の R リアアイ ISO アクチュエータ取り付けボアです。空圧プロファイルシリンダ用アクセサリ、ISO6431、VDMA 24562、NFE 49-003-1 非磁気 / 磁気ピストン複動シリンダ用
仕様●メーカーシリーズ:QA/8063●コード番号:218-0701アズワン品番65-7908-81
リアクレビスNORGREN7日以内出荷
IMI Norgren QM/8160 シリーズは D リアです クレビスの ISO アクチュエータ取り付けボアの直径は 160 mm です空圧プロファイルシリンダ用アクセサリ、ISO6431、VDMA 24562、NFE 49-003-1 非磁気 / 磁気ピストン複動シリンダ用
仕様●メーカーシリーズ:QM/8160●コード番号:218-0239アズワン品番65-7904-68
リアクレビスNORGREN7日以内出荷
IMI Norgren QA / 8040 シリーズは、直径 40 mm の D2 - リアクレビスピン ISO アクチュエータ取り付けボアです。空圧プロファイルシリンダ用アクセサリ、ISO6431、VDMA 24562、NFE 49-003-1 非磁気 / 磁気ピストン複動シリンダ用
仕様●メーカーシリーズ:QA/8040●コード番号:218-0692アズワン品番65-7903-64
取り外し可能アイNORGREN7日以内出荷
IMI Norgren QA/8100 シリーズは、直径 100 mm の UR ユニバーサルリアアイ ISO アクチュエータ取り付けボアです。空圧プロファイルシリンダ用アクセサリ、ISO6431、VDMA 24562、NFE 49-003-1 非磁気 / 磁気ピストン複動シリンダ用
仕様●メーカーシリーズ:QA/8100●コード番号:218-0715アズワン品番65-7959-10
リアクレビスNORGREN7日以内出荷
IMI Norgren QA/8100 シリーズは、直径 100 mm の D2 - リアクレビスピン ISO アクチュエータ取り付け穴です。空圧プロファイルシリンダ用アクセサリ、ISO6431、VDMA 24562、NFE 49-003-1 非磁気 / 磁気ピストン複動シリンダ用
仕様●メーカーシリーズ:QA/8100●コード番号:218-0717アズワン品番65-7959-07
フランジNORGREN7日以内出荷
IMI Norgren QA/8040 シリーズは BG-Front です / リアフランジ ISO アクチュエータ取付けボア径 40 mm空圧プロファイルシリンダ用アクセサリ、ISO6431、VDMA 24562、NFE 49-003-1 非磁性及び磁気ピストン複動シリンダです
仕様●メーカーシリーズ:QA/8040●コード番号:220-3931アズワン品番65-7965-24
ピストンロッドクレビスNORGREN7日以内出荷
IMI Norgren QM/8050 シリーズは、AK - ピストンです 直径 50 mm のロッドスイベル ISO アクチュエータ取り付けボア空圧プロファイルシリンダ用アクセサリ、ISO6431、VDMA 24562、NFE 49-003-1 非磁気 / 磁気ピストン複動シリンダ用
仕様●メーカーシリーズ:QM/8050●コード番号:218-0232アズワン品番65-7903-59
クレビスNORGREN7日以内出荷
IMI Norgren QA / 8050 シリーズは、直径 50 mm の D2 - リアクレビスピン ISO アクチュエータ取り付け穴です。空圧プロファイルシリンダ用アクセサリ、ISO6431、VDMA 24562、NFE 49-003-1 非磁気 / 磁気ピストン複動シリンダ用
仕様●メーカーシリーズ:QA/8050●コード番号:218-0698アズワン品番65-7904-92
取り外し可能アイNORGREN7日以内出荷
IMI Norgren QM/8125 シリーズは R リアです アイ ISO アクチュエータ取り付け穴の直径は 125 mm です空圧プロファイルシリンダ用アクセサリ、ISO6431、VDMA 24562、NFE 49-003-1 非磁気 / 磁気ピストン複動シリンダ用
仕様●メーカーシリーズ:QM/8125●コード番号:218-0235アズワン品番65-7955-91
TrunnionベアリングNORGREN7日以内出荷
IMI Norgren QA/8050 シリーズは FH 取り外し式です トラニオン ISO アクチュエータ取り付け 50 mm ボア空圧プロファイルシリンダ用アクセサリ、ISO6431、VDMA 24562、NFE 49-003-1 非磁性及び磁気ピストン複動シリンダです
仕様●メーカーシリーズ:QA/8050●コード番号:220-3932アズワン品番65-7965-57
リアクレビスNORGREN7日以内出荷
IMI Norgren QA / 8125 シリーズは、直径 125 mm の D2 - リアクレビスピン ISO アクチュエータ取り付けボアです。空圧プロファイルシリンダ用アクセサリ、ISO6431、VDMA 24562、NFE 49-003-1 非磁気 / 磁気ピストン複動シリンダ用
仕様●メーカーシリーズ:QA/8125●コード番号:218-0718アズワン品番65-7906-67
ピストンロッドクレビスNORGREN7日以内出荷
IMI Norgren QM/8125 シリーズは、F ピストンです ロッドクレビス ISO アクチュエータ取り付けボアの直径は 125 mm です空圧プロファイルシリンダ用アクセサリ、ISO6431、VDMA 24562、NFE 49-003-1 非磁気 / 磁気ピストン複動シリンダ用
仕様●メーカーシリーズ:QM/8125●コード番号:218-0234アズワン品番65-7959-34
TrunnionベアリングNORGREN7日以内出荷
IMI Norgren QA / 8040 シリーズは、直径 40 mm の S スイベルベアリング ISO アクチュエータ取り付けボアです。空圧プロファイルシリンダ用アクセサリ、ISO6431、VDMA 24562、NFE 49-003-1 非磁気 / 磁気ピストン複動シリンダ用
仕様●メーカーシリーズ:QA/8040●コード番号:218-0691アズワン品番65-7906-42
リアクレビスNORGREN7日以内出荷
IMI Norgren QM/8125 シリーズは D リアです クレビス ISO アクチュエータ取り付けボアの直径は 125 mm です空圧プロファイルシリンダ用アクセサリ、ISO6431、VDMA 24562、NFE 49-003-1 非磁気 / 磁気ピストン複動シリンダ用
仕様●メーカーシリーズ:QM/8125●コード番号:218-0233アズワン品番65-7903-24
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3