取り外し可能アイNORGREN7日以内出荷
IMI Norgren QA / 8040 シリーズは、直径 40 mm の R リアアイ ISO アクチュエータ取り付けボアです。空圧プロファイルシリンダ用アクセサリ、ISO6431、VDMA 24562、NFE 49-003-1 非磁気 / 磁気ピストン複動シリンダ用
仕様●メーカーシリーズ:QA/8040●コード番号:218-0689アズワン品番65-7908-64
OlympianFilterReg w/oYoke 0.4-8bar40μmNORGREN7日以内出荷
IMI Norgren B68G Olympian Plus フィルタには、ゲージなしの自動ドレイン、40 μ m フィルタエレメントがあり、産業用圧縮空気システムで使用するように設計されています。効率の高い除水 優れた調整特性 ノンライジング式調整ノブは、スナップアクションロックを備えています ダイアフラム及びバランスの取れたバルブ設計
仕様●メーカーシリーズ:オリンピアンプラス●ドレインタイプ:手動●フィルターサイズ:40μm●最高使用圧力:8バール●コード番号:218-0208アズワン品番65-7958-88
サービスキット B07シリーズNORGREN7日以内出荷
IMI Norgren サービスキット B07 。ドレインタイプは自動ドレインです
仕様●メーカーシリーズ:B07 です●コード番号:220-3463アズワン品番65-7973-10
サービスキット B68GシリーズNORGREN7日以内出荷
IMI Norgren サービスキット B68G ですフィルタエレメントは 40.00 μ m です ドレインタイプは手動です
仕様●メーカーシリーズ:B68G です●コード番号:220-3466アズワン品番65-7972-89
サービスキット B68GシリーズNORGREN7日以内出荷
IMI Norgren サービスキット B07 。ドレインタイプは手動です
仕様●メーカーシリーズ:B68G です●コード番号:220-3465アズワン品番65-7972-59
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3