エアレギュレータ Excelon Plusシリーズ G 3/8NORGREN7日以内出荷
IMI Norgren Excelon Plus R84G シリーズ圧力レギュレータには、G3/8 インチサイズポートが搭載され、電子圧力監視 LCD ディスプレイを搭載しています。フィルタのハウジングはアルミダイキャスト製です。このレギュレータには、耐温度機能が内蔵され、読みやすい埋込型が搭載されています。ポートサイズ:G3/8 作動圧力:10 bar 周囲温度: -20 → 65 ℃ 媒体:圧縮空気
仕様●ポートの接続:G 3/8●最低流出圧力:0.3バール●最高流出圧力:10バール●最高流入圧力:20バール●メーカーシリーズ:Excelon Plus●コード番号:212-9312アズワン品番65-7898-93
エアレギュレータ Excelon Plusシリーズ G 3/4NORGREN7日以内出荷
IMI Norgren Excelon Plus R84G シリーズ圧力レギュレータには、G3/4 インチサイズポートと電子圧力監視用 LCD ディスプレイが搭載されています。フィルタのハウジングはアルミダイキャスト製です。このレギュレータには、耐温度機能が内蔵され、読みやすい埋込型が搭載されています。ポートサイズ:G3/4 作動圧力:10 bar 周囲温度: -20 → 65 ℃ 媒体:圧縮空気
仕様●ポートの接続:G 3/4●最低流出圧力:0.3バール●最高流出圧力:10バール●最高流入圧力:20バール●メーカーシリーズ:Excelon Plus●コード番号:212-9314アズワン品番65-7893-96
エアレギュレータ Excelon Plusシリーズ G 1/2NORGREN7日以内出荷
IMI Norgren Excelon Plus R84G シリーズ圧力レギュレータは、G1/2 インチサイズポートを備え、電子圧力監視 LCD ディスプレイを搭載しています。フィルタのハウジングはアルミダイキャスト製です。このレギュレータには、耐温度機能が内蔵され、読みやすい埋込型が搭載され
仕様●ポートの接続:G 1/2●最低流出圧力:0.3バール●最高流出圧力:10バール●最高流入圧力:20バール●メーカーシリーズ:Excelon Plus●コード番号:212-9313アズワン品番65-7897-54
PFITC 4MM-R1/8 SWIVEL Y ADPT R1/8 4mm 1袋 10個入NORGREN7日以内出荷
IMI Norgren Pneufit C プッシュイン式継手は、圧縮空気を使用してさまざまな機構を動作させます。また、解除可能なステンレススチール製グラブリングで PA 又は PUR チューブをグリップします。並列ねじタイプを使用するか、を選択することで、組み立て時間を最小限に抑えることができます周囲 / 媒体温度: -20 → +60 ℃ 最大動作圧力: 10 bar 真空は 750 mm Hg です
仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:プッシュイン4 mm●コード番号:220-3572アズワン品番65-7972-10
PFITC 8MM-R1/4 SWIVEL Y ADPT 1袋 10個入NORGREN7日以内出荷
IMI Norgren Pneufit C プッシュイン式継手は、圧縮空気を使用してさまざまな機構を動作させます。また、解除可能なステンレススチール製グラブリングで PA 又は PUR チューブをグリップします。並列ねじタイプを使用するか、を選択することで、組み立て時間を最小限に抑えることができます周囲 / 媒体温度: -20 → +60 ℃ 最大動作圧力: 10 bar 真空は 750 mm Hg です
仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:プッシュイン8 mm●コード番号:220-3581アズワン品番65-7974-52
Push-in fitting 8mm x R1/4in. straight 1袋 10個入NORGREN7日以内出荷
IMI Norgren Pneufit C0012 シリーズストレートオス / テーパーアダプタはすぐに使用でき、工具を必要とせずに迅速に組み立てられ、最適な流量を得られます。この継手のハウジングはニッケルめっき黄銅製で、ナイロン又はポリウレタンチューブ( 85 又は 95 デュロメータ)をグリップするリリース可能なステンレススチール製グラブリングが付いています。ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性があり、長寿命です。コネクタ A:8 mm コネクタ B:R1/4 作動圧力:10 bar シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です 周囲温度:-20 → 60 ℃ 媒体:圧縮空気
仕様●空圧継手の種類:ストレートねじ付きアダプタ●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:プッシュイン8 mm●ネジ接続:R 1/4オス●ボディ材質:プラスチック●動作温度 Min:0℃●最高使用圧力:10 bar●耐薬品性:なし●角度:ストレート●コード番号:212-9179アズワン品番65-7898-69
Push-in fitting 4mm x R1/8in. swivel elbow 1袋 10個入NORGREN7日以内出荷
IMI Norgren Pneufit C00147 シリーズ 90 ° スイベルエルボアダプタは、すぐに使用でき、工具を必要とせずにすばやく組み立てられ、流量を最適化します。この継手のハウジングはニッケルめっき黄銅製で、ナイロン又はポリウレタンチューブ( 85 又は 95 デュロメータ)をグ
仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:R 1/8●コード番号:212-9191アズワン品番65-7898-78
ハーフユニオン形エア継手 コネクタA:R 3/8 オス コネクタB:プッシュイン4 mm チューブねじ込み 1袋 10個入NORGREN7日以内出荷
IMI Norgren Pneufit C プッシュイン式継手は、圧縮空気を使用してさまざまな機構を動作させます。また、解除可能なステンレススチール製グラブリングで PA 又は PUR チューブをグリップします。並列ねじタイプを使用するか、を選択することで、組み立て時間を最小限に抑えることができます周囲 / 媒体温度: -20 → +60 ℃ 最大動作圧力: 10 bar 真空は 750 mm Hg です
仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:R 3/8 オス●耐薬品性:なし●コード番号:220-3549アズワン品番65-7973-12
コネクタ付きコイルチューブ PU3.シリーズNORGREN7日以内出荷
IMI Norgren PU3 シリーズは、ねじサイズ R1/4 及び長さ 4 m の 8 mm の気 PUB チューブです。チューブの色は赤色で、使用される材質は PUR です。高い柔軟性 巻線の直径が非常に短い コイルは、両端のスイベル継手を完備しています
仕様●メーカーシリーズ:PU3.●カラー:赤●最大動作の長さ:4m●チューブ内径:5.5mm●チューブ外径:8mm●材質:PUR●コネクタ:R 1/4●コード番号:220-3929アズワン品番65-7965-77
コネクタ付きコイルチューブ PU3.シリーズNORGREN7日以内出荷
IMI Norgren PU3 シリーズは、ねじサイズ R1/4 及び長さ 2 m の 8 mm の気 PUB チューブです。チューブの色は赤色で、使用される材質は PUR です。高い柔軟性 巻線の直径が非常に短い コイルは、両端のスイベル継手を完備しています
仕様●メーカーシリーズ:PU3.●カラー:赤●最大動作の長さ:2m●チューブ内径:5.5mm●チューブ外径:8mm●材質:PUR●コネクタ:R 1/4●コード番号:220-3928アズワン品番65-7966-41
スイベルエルボアダプタ 1袋 10個入NORGREN7日以内出荷
IMI Norgren Pneufit C00147 シリーズ 90 ° スイベルエルボアダプタは、すぐに使用でき、工具を必要とせずにすばやく組み立てられ、流量を最適化します。この継手のハウジングはニッケルめっき黄銅製で、ナイロン又はポリウレタンチューブ( 85 又は 95 デュロメータ)をグリップするリリース可能なステンレススチール製グラブリングが付いています。ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性があり、長寿命です。コネクタ A:8 mm コネクタ B:R1/4 作動圧力:10 bar シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です 周囲温度:-20 → 60 ℃ 媒体:圧縮空気
仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:R 1/4●コード番号:212-9198アズワン品番65-7894-94
チーズユニオン形エア継手 1袋 10個入NORGREN7日以内出荷
IMI Norgren Pneufit C00147 シリーズスイベルティーアダプタは、すぐに使用でき、工具を必要とせずにすばやく組み立てられ、流量を最適化します。この継手のハウジングはニッケルめっき黄銅製で、ナイロン又はポリウレタンチューブ( 85 又は 95 デュロメータ)をグリップするリリース可能なステンレススチール製グラブリングが付いています。ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性があり、長寿命です。コネクタ A:8 mm コネクタ B:R1/4 作動圧力:10 bar シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です 周囲温度:-20 → 60 ℃ 媒体:圧縮空気
仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●最高使用圧力:10バール●コード番号:212-9213アズワン品番65-7899-71
エアレギュレータ R07シリーズ G 1/4 25.2m3/hNORGREN7日以内出荷から12日以内出荷
IMI Norgren R07 シリーズ汎用圧力レギュレータは、空気動作装置を過圧から保護し、空圧用途に使用されます。汎用圧力レギュレータは、高い性能と優れた安定性を保証します。亜鉛合金ボディのコンパクトなユニット 汎用 圧縮空気
エアレギュレータ R24シリーズ G 1/4NORGREN7日以内出荷
IMI Norgren R24 シリーズ高流量圧力レギュレータは、空気動作装置を過圧から保護し、空圧用途に使用されます。この高流量圧力レギュレータは、優れた安定性で高い性能を保証します。彼らは信頼しているフルフローゲージポート パネル取り付け機能を備えています 圧縮空気
仕様●ポートの接続:G 1/4●最低流出圧力:0.7バール●最高流出圧力:8バール●最高流入圧力:20バール●メーカーシリーズ:R24●コード番号:218-0249アズワン品番65-7905-46
エアレギュレータ R27シリーズ G 1/4 500L/minNORGREN7日以内出荷
IMI Norgren R27 シリーズ精密圧力レギュレータは、空気動作装置を過圧から保護し、空圧用途に使用されます。圧力レギュレータにより、高い性能と優れた安定性が保証されます。スプリングの代わりに制御チャンバを使用する高精度レギュレータなので、変動に対する感度が向上し、スプリングのヒステリシスがなくなります デッドエンド用途に最適です 優れた長期安定性 圧縮空気
仕様●ポートの接続:G 1/4●最低流出圧力:0.14バール●最高流出圧力:8バール●最高流入圧力:10バール●メーカーシリーズ:R27●平均流量率:500L/min●コード番号:218-0251アズワン品番65-7906-47
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3