絞り込み
ブランド
  • アグリカルチャー
  • モノタロウ(205)
  • SMC(208,155)
  • コガネイ(5,616)
  • Festo(3,349)
  • CKD(3,085)
  • エスコ(2,666)
  • RS PRO(2,140)
  • New-Era(ニューエラー)(1,932)
  • PISCO(ピスコ)(1,705)
  • NORGREN(1,133)
  • 千代田通商(1,107)
  • ParkerTAIYO(569)
  • SK11(557)
  • TRUSCO(500)
  • 日東工器(456)
  • ニッタ(384)
  • フジキン(350)
  • 潤工社(316)
  • CEJN(セイン)(292)
  • AirTAC(264)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
静音オイルレスエアコンプレッサ アグリカルチャー静音オイルレスエアコンプレッサアグリカルチャー
52,000税込57,200
1台
翌日出荷
作動音約60dB! メンテナンス不要!オイルレスタイプの静音コンプレッサ
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])1400/1700再起動圧力(MPa)約0.5
4.5馬力オイルレスエアコンプレッサ アグリカルチャー4.5馬力オイルレスエアコンプレッサアグリカルチャー
330,000税込363,000
1台
翌日出荷
定格電流(A)【50Hz】15、【60Hz】13定格出力(W)【電動機】3600吐出口径R1/4、R1/2(2口)再起動圧力(MPa)約0.6取扱説明書(2.35MB)
冷凍式エアドライヤ アグリカルチャー冷凍式エアドライヤアグリカルチャー
170,000税込187,000
1台
翌日出荷
水分カット!乾燥したエアでエアツールのトラブル解消。 コンプレッサーで圧縮した空気内の水分を強制的に冷却し、水分を除去します。
用途エアツールの空圧機器へのエア供給に周囲温度(℃)32(1.7~43)入口空気温度(℃)35(MAX60)付属品エアフィルタ×1個接続口径Rc(PT)1/2質量(kg)17定格電圧(V)AC100使用圧力(MPa)0.14~1.0定格周波数(Hz)50/60外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)350×350×360ドレン排出自動排定格消費電力(W)(50/60Hz)225/260冷媒R-134a処理空気量(m3/min)0.47圧力降下(50/60Hz)(MPa)0.05
3馬力オイルレスエアコンプレッサ アグリカルチャー3馬力オイルレスエアコンプレッサアグリカルチャー
210,000税込231,000
1台
翌日出荷
39L大容量タンク!清掃作業・空気入れ・インパクトレンチ作業などのメンテナンス作業におすすめ。 エアドライヤとの組み合わせで、色彩選別気へのエア供給に最適です。
用途エアツールへのエア供給に付属品ワンタッチカプラソケットRc1/4・カプラソケット1/2・エアフィルタ(吸気口用)×4個・エアフィルタ用静音チューブ×4本・パイプシール(シールテープ)回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])1450/1750吐出口径R1/4再起動圧力(MPa)0.6取扱説明書(1.72MB)

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース