絞り込み
ブランド
  • AIRTEC
  • モノタロウ(204)
  • SMC(198,220)
  • コガネイ(5,571)
  • Festo(3,348)
  • CKD(3,095)
  • エスコ(2,398)
  • RS PRO(1,971)
  • New-Era(ニューエラー)(1,932)
  • PISCO(ピスコ)(1,722)
  • NORGREN(1,133)
  • 千代田通商(1,099)
  • ParkerTAIYO(569)
  • SK11(559)
  • TRUSCO(510)
  • 日東工器(453)
  • フジキン(377)
  • ニッタ(374)
  • 潤工社(324)
  • CEJN(セイン)(292)
  • AirTAC(262)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三相200Vエアーコンプレッサー AIRTEC三相200VエアーコンプレッサーAIRTEC
119,800税込131,780
1台
翌々日出荷
工場・作業場など使い方次第で幅広い用途に活用!エアーを素早く充填させる2シリンダータイプ取っ手・タイヤ付でラクラク移動騒音・振動が小さく耐久性の高いオイル式!電源コードがついているのでブレーカープラグにそのまま接続が可能です。(はだか丸端子加工済Φ5.3mm)電源接続工事が必要です。
用途ホコリの吹き飛ばしに車のメンテナンスに塗装作業に幅(mm)770質量(kg)約56高さ(mm)660種類低振動、静音奥行(mm)375電源(V)三相200(50Hz/60Hz)タンク容量(L)39.5電源コード(m)約2.0消費電力(W)(50/60Hz)810/900騒音値(dB)77潤滑方式オイル式吐出口2口(圧力調整器付1口)使用環境温度(℃)5~10電流(A)(50/60Hz)3.3/3.2吐出量(L/min)(50/60Hz)110/124

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース