エアーダスターSK11(6件のレビュー)当日出荷
軽量樹脂ボディーで使いやすく疲れにくく連続使用でもボディが冷たくなりにくいです。
軽量樹脂ボディーで扱いやすいので疲れにくく、連続使用してもボディーが冷たくなりにくいです。
最長310mm伸縮式回転ロングノズルで狙いやすく的確に強く吹き飛ばすことができます。
ノズル先端にラバーチップが付いているので不意の対象物への接触にも安心です。
用途ほこりや粉じんの吹き飛ばしや水分除去などの乾燥、切削油や洗浄液の除去。接続常圧汎用ワンタッチプラグ取付ねじG1/8ノズル長(mm)220~310空気消費量(L/min)350材質(本体)プラスチック質量(g)200タイプ軽量、伸縮最高使用圧力(MPa)0.7材質(レバー部)プラスチック材質(ノズル)鉄空気取入口Rc1/4
調整ロケットダスターSK11(7件のレビュー)当日出荷
手にジャストフィットし、操作性抜群のコンパクトサイズエアダスターです。流量の調整が可能なエアダスターです。携帯に便利なカラビナ付です。手元で操作しやすいボタン式です。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。最高使用圧力(MPa)0.7適合流体空気
パワフルロケットダスターEXSK11当日出荷
手にジャストフィットし、操作性抜群のコンパクトサイズエアダスターです。軽量アルミ増風ノズル採用で、パワフルに吹き飛ばします。
携帯に便利なカラビナ付です。手元で操作しやすいボタン式です。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。最高使用圧力(MPa)0.7適合流体空気
コンプ ピストンセットSK11当日出荷
空気圧縮用シリンダー内部吸気圧縮用交換部品です。空気圧縮用シリンダー内部吸気圧縮用のパーツです。
用途空気圧縮用シリンダー内部吸気圧縮用ピストン。適合機種SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)材質アルミダイキャスト内径(Φmm)シャフト取付部:約35寸法(直径Φ×高さH)(mm)(約)52×135ねじ寸法(mm)六角対辺3×ネジ長約20
コンプ圧力スイッチ(8k)TSK11当日出荷
コンプレッサ作動と停止を操作する部品です。コンプレッサ作動停止の操作用スイッチです。アンローダバルブ(2409015)、ブッシュ(2E04008)を含みます。
用途コンプレッサ作動と停止を操作。仕様アンローダチューブ接続側ネジ:平行オネジ7/16-24UNF、39ブッシュ+50アンローダバルブ組付済適合機種SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)材質銅・真鍮・鉄・樹脂ねじの種類配管テーパーメネジ1/4(Rc1/4)
コンプ ピストンリングセットSK11当日出荷
エアコンプレッサーの交換用パーツです。空気圧縮用ピストンの密閉用リング。
用途エアコンプレッサー用交換部品。仕様ギアリング1枚・Cリング2枚・Oリング2枚セット材質鉄
コンプ圧力スイッチ(8k)TSK11当日出荷
エアコンプレッサーの交換用パーツです。コンプレッサ作動・停止の操作用スイッチです。
用途エアコンプレッサー用交換部品。仕様ブッシュ+アンローダバルブ組付済、平行オネジ(アンローダチューブ接続側):7/16-24UNF、配管テーパーメネジ:1/4(Rc1/4)材質樹脂・真鍮・鉄ねじの種類配管テーパーメネジ(レギュレータ・ソケット・タンク接続側):1/8(Rc1/8)
コンプ 吐出弁AssySK11当日出荷
空気圧縮用シリンダー内部吸気調整用の交換部品です。空気圧縮用シリンダー内部吸気を調整するパーツです。
用途空気圧縮用シリンダー内部吸気調整用弁シート。適合機種SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)材質アルミダイキャスト・鉄寸法(直径Φ×厚さ)(mm)(約)78×9.5ねじ穴(Φmm)7×4個
コンプ ピストンロッドセットSK114日以内出荷
エアコンプレッサーの交換用パーツです。空気圧縮用シリンダー内部吸気圧縮用ピストンです。
用途エアコンプレッサー用交換部品。材質アルミダイキャスト/鉄取付ねじ(六角穴付)4mmねじサイズM5×0.8×20mm足長
コンプ 吐出弁AssySK11当日出荷から4日以内出荷
エアコンプレッサーの交換用パーツです。空気圧縮用シリンダー内部吸気調整用弁シートです。
コンプ In&EX弁AssySK11当日出荷
エアコンプレッサーの交換用パーツです。空気圧縮用シリンダー内部吸気調整用弁シートです。
用途エアコンプレッサー用交換部品。材質鉄/アルミダイキャスト/紙取付穴径(mm)7(4個)
コンプ 吐出管セットSK114日以内出荷から8日以内出荷
エアコンプレッサーの交換用パーツです。ピストンシリンダーとチェック弁Assyの接続用銅管です。
コンプ ロッドセットSK114日以内出荷
エアコンプレッサーの交換用パーツです。空気圧縮用シリンダー内部吸気圧縮用ピストンです。
用途エアコンプレッサー用交換部品。仕様6202Zベアリング材質アルミダイキャスト・鋳鉄・鉄・樹脂寸法(直径Φ×高さH)(mm)ピストン:約52×約135取付寸法(mm)ベアリング:内径約35ねじ寸法(mm)M6×ネジ長約29、六角対辺3×ネジ長約20寸法(外径×厚さ)(mm)クランク:軸部約15×約33
コンプ ピストンセットSK114日以内出荷から8日以内出荷
エアコンプレッサーの交換用パーツです。空気圧縮用シリンダー内部吸気圧縮用ピストンです。
コンプ ボルト(六角穴)SK11当日出荷から4日以内出荷
エアコンプレッサーの交換用パーツです。空気圧縮用シリンダーヘッド固定用六角穴付きボルトです。
コンプ アンローダパイプSSK115日以内出荷から8日以内出荷
エアコンプレッサーの交換用パーツです。圧力スイッチとチェック弁Assyの接続用銅管です。
コンプ 吐出管セットSK114日以内出荷
エアコンプレッサーの交換用パーツです。ピストンシリンダーとチェック弁Assyを接続する銅管です。
用途エアコンプレッサー用交換部品。材質銅/真鍮/鉄取付ねじ【両端取付ねじ】六角対辺23mm/UNF3/4-16メネジ
コンプ 吐出管セットSK11欠品中
ピストンシリンダーとチェック弁Assyを接続する部品です。ピストンシリンダーとチェック弁Assyの接続用銅管です。
用途ピストンシリンダーとチェック弁Assyを接続。適合機種SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)材質銅・真鍮・鉄全長(mm)(約)370ねじの種類(両端)平行メネジ9/16―24UNF
コンプ エグゾーストチューブSK114日以内出荷
エアコンプレッサーの交換用パーツです。ピストンシリンダーとチェック弁Assyの接続用銅管です。
用途エアコンプレッサー用交換部品。材質真鍮・銅六角対辺(mm)ナット:17全長(cm)約39
コンプ 吐出弁ASSYSK11当日出荷
SK11エアコンプレッサーの交換用パーツです。空気圧縮用シリンダー内部吸気調整弁組品です。空気圧縮用シリンダー内部吸気を調整するための部品です。
用途エアコンプレッサー用交換部品。材質アルミダイキャスト・鉄サイズ直径約61mm×厚み約9mmねじ穴(Φmm)5.5mmX4個
コンプ ピストンリングセットSK118日以内出荷
エアコンプレッサーの交換用パーツです。空気圧縮用シリンダー内部吸気圧縮、密閉。空気圧縮用シリンダー内部吸気圧縮用ピストン部の密閉。空気圧縮用シリンダー内部吸気圧縮、密閉。
用途エアコンプレッサー用交換部品。材質鉄直径(mm)約69
コンプ ボルト(六角穴)SK114日以内出荷
SK11エアコンプレッサーの交換用パーツです。空気圧縮用シリンダーヘッド固定用六角穴付きボルトです。空気圧縮用シリンダーヘッドを固定するための部品です。
用途エアコンプレッサー用交換部品。材質鉄全長(mm)約65ねじ寸法(mm)M6×長さ約22六角穴対辺(mm)4
コンプ モーター&クランクCSK114日以内出荷
SK11エアコンプレッサーの交換用パーツです。コンプレッサー用のモーターとクランクケースのセットです。
用途エアコンプレッサー用交換部品。仕様部品番号10・コンデンサー組み付け済、部品番号8、9、11が別途必要材質樹脂・アルミダイキャスト・鋳鉄・鉄
コンプ ボルトSK114日以内出荷
SK11エアコンプレッサーの交換用パーツです。モーター、シリンダーセットとタンクの固定用ボルトです。モーター、シリンダーセットとタンクを接続、固定するための部品です。
用途エアコンプレッサー用交換部品。仕様M6ワッシャー材質鉄サイズ六角対辺10mm・M6X1.0X長さ12mmネジ
コンプ ディスチャージTSK118日以内出荷
SK11エアコンプレッサーの交換用パーツです。ピストンシリンダーとチェック弁Ass’yの接続用銅管です。ピストンシリンダーとチェック弁Ass’yを接続、圧縮空気の送管用の部品です。
用途エアコンプレッサー用交換部品。仕様銅管材質銅・真鍮ねじの種類両端ネジ:平行メネジ7/16―24UNF
コンプ ボルトSK114日以内出荷
エアコンプレッサーの交換用パーツです。モーター、シリンダーセットとタンクの接続、固定用ボルトです。
コンプ アンローダパイプSSK118日以内出荷
エアコンプレッサーの交換用パーツです。圧力スイッチとチェック弁Assyの接続用銅管です。
用途エアコンプレッサー用交換部品。材質銅/真鍮六角対辺(mm)14チューブ外径×内径(mm)6.8×4.5
コンプアンローダパイプセットSK118日以内出荷
圧力スイッチとチェック弁Assyを接続する部品です。圧力スイッチとチェック弁Assyの接続用銅管です。
用途圧力スイッチとチェック弁Assyを接続。適合機種SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)材質真鍮・銅ねじの種類(両端)平行メネジ7/16―24UNF
コンプ 弁AssySK118日以内出荷
エアコンプレッサーの交換用パーツです。空気圧縮用シリンダー内部吸排気調整弁シートです。
用途エアコンプレッサー用交換部品。セット内容弁シート2点+ガスケット3点セット材質鉄・アルミダイキャスト・紙サイズ直径約106mm×厚み約14mmねじ穴(Φmm)7×4個
コンプ ピストン&クランクSSK11当日出荷
SK11エアコンプレッサーの交換用パーツです。空気圧縮用シリンダーピストン上下作動用部品です。空気圧縮用シリンダーピストン上下作動およびバランス調整用おもりです。空気圧縮用シリンダーピストン上下作動およびバランスを取るための部品です。
用途エアコンプレッサー用交換部品。仕様6201ZZ材質樹脂・アルミダイキャスト・鋳鉄・鉄ねじ寸法(mm)M6×1.0×ネジ長約20六角穴対辺(mm)6
コンプ バネ座金SK114日以内出荷
エアコンプレッサーの交換用パーツです。空気圧縮用シリンダーヘッドの固定のゆるみ止め用バネ座金です。
用途エアコンプレッサー用交換部品。材質鉄サイズM8・直径約15mm
コンプ バネ座金SK118日以内出荷
シリンダーヘッドゆるみ止めの交換部品です。空気圧縮用シリンダーヘッド固定ゆるみ止め用バネ座金です。
用途空気圧縮用シリンダーヘッドの固定のゆるみ止め用のバネ座金。適合機種SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)材質鉄サイズM6・直径約12mm
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3
扇状ノズルネオフレックス税込¥1,758~¥1,598~