エアーコンプレッサーSK11(16件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
家庭用100Vで使用可能!
1.5kW 2馬力(倍速モーター付き)
容量30Lの圧力タンク付
100Vなのにパワフルに圧縮、オイル式で効率よく圧縮できて長持ちします。
コンプ カプラ1/4SK11当日出荷
コンプレッサと外部配管とを接続する部品です。コンプレッサと外部配管との接続用継ぎ手です。
用途コンプレッサと外部配管との接続。適合機種SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)材質鉄ねじの種類配管テーパーオネジ1/4(R1/4)
コンプ コネクタ1/4’’USK11翌々日出荷
エアコンプレッサーの交換用パーツです。コンプレッサ取り出し口とホースの接続用パーツです。内径6.5~7mmホースとコンプレッサを接続します。
用途エアコンプレッサー用交換部品。材質鉄外径(Φmm)ホース接続側(タケノコ):約7
コンプ ラベルAB20-30SK114日以内出荷
エアコンプレッサーの交換用パーツです。機種名の表記をしてます。
用途エアコンプレッサー用交換部品。材質紙寸法(縦×横)(mm)255×130
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3